8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ) ベッセル 動画あり
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。 使用ホース内径(Φmm)6.35 排気方向後方 ホース継手Rc1/4 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用) ベッセル 動画あり
長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。
用途平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。 適合砥石サイズ30mm(M5×0.75) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GT-MG55S エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル 動画あり
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min。フレーム直径: 17.5mm。・
質量(kg)0.18 チャック内径(Φmm)3 トラスコ品番124-8103 最高回転数(min-1[r.p.m])55000
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

GT-MG35-12CC エアーマイクログラインダー ベッセル 動画あり
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番209-7869 全長(mm)183 質量(g)305 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

GT-MG75S エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル 動画あり
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 18.5mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):170。
質量(kg)0.19 トラスコ品番124-6585 最高回転数(min-1[r.p.m])75000
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

GT-MG25S エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル 動画あり
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.175m3/min。フレーム直径: 30.0mm
質量(kg)0.6 トラスコ品番124-6615 最高回転数(min-1[r.p.m])25000
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

GT-MG55SR エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル 動画あり
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 20.0mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):180。
質量(kg)0.22 トラスコ品番124-6593 最高回転数(min-1[r.p.m])55000
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

良質のベースオイルに各種添加物を配合したエアーツール専用オイル。毎日のお手入れに、潤滑・防錆剤として。エアーツール内の水分を外部に排出させる水置換剤配合。高速回転、高精密ツールに適した低粘度。手が汚れないスプレータイプ。
用途エアードライバー・エアーインパクトレンチ・エアーマイクログラインダー・エアーニッパー・エアードリル・エアータッカー・エアー釘打機等エアー機器全般 セット内容ノズル付 容量(mL)220 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量220mL 危険物の性状非水溶性
1本
699 税込769
9日以内出荷