1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 打撃部分の潤滑オイルにより、部品の焼付けによる作業中の不意の回転ストップを防止します。 軽量コンパクトなので、女性にも扱いやすいです。 高速回転なので、ねじ締め作業が素早く行えます。 ラバーグリップ付で振動を吸収し作業負担を軽減します。 2段スロットルを採用し、スムーズな始動が可能です。
用途各種工業製品の組立、締付作業などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 ねじ締め能力(mm)4~5 仕様排気方向が360°変えられるサイレンサー付、オイル注入式、左右切替レバー付 トラスコ品番792-0172 材質本体:アルミ、アンビル:鉄、グリップ:ラバー 全長(mm)172 質量(kg)0.79 空気消費量(L/min)0.33 使用空気圧力(MPa)0.6 ビット差込部(mm)6.35 チャックビットスリーブ式 排気口後方 ホース取付口Rc 1/4
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷