ネジ頭が見やすいテーパー形状です。30度傾けてもネジが回せます。奥まった個所・限られたスペースでの六角穴付ボルト・穴付止ねじ締に最適です。電動・充電・エアードライバーに適しています。
用途六角ねじ締め付け作業。
仕様マグネット入
全長(mm)82
径(mm)軸径:六角対辺6.35
長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。六角穴付ねじ用です。
用途六角ねじ締め付け作業。
仕様刃先マグネット入り
全長(mm)65
タイプ段付ビット
径(mm)軸径:六角対辺6.35
六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。
回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。
外径(Φmm)12
ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)ソフト樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
各種小ネジ、薄板タッピングネジ締め付けに。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)60
適合機種ハイオス製
軸径(Φmm)5
呼称D76
両頭機能片頭
各種小ネジ、薄板タッピンネジ締め付けに。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)60
呼称D76
適合機種ハイオス製
先端サイズ5
両頭機能片頭
各種小ネジ、薄板タッピングネジ締め付けに。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)70
適合機種ハイオス製
先端サイズ5
先端形状六角
呼称D76
両頭機能片頭
水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
軸径(Φmm)4
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)16
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和します。特に木ネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適したサキスボビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。
材質特殊鋼
サイズ+No.2
入数3本組
水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
軸径(Φmm)4
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)16
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様です。先端のリブ形状がネジ締め時の負荷を抑制し、刃先のねじれを防ぎます。特にドリルネジ、ステンレスネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。ドリルネジ・タッピングなどのハードジョイントに適したリブビットで、特殊加工のリブ部が刃先をサポートするので着座時の大きな反動にも刃先が打ち勝つよう設計されています。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。
材質特殊鋼
サイズ+No.2
入数3本組
ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和します。特に木ネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適したサキスボビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。
仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属
材質特殊鋼、樹脂、磁石
サイズ+No.2
入数5本組
ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和+本体トーション部で着座時の大きな衝撃を吸収します。先端サキスボ形状と本体トーション部のWトーション効果で、特に木ネジ締め付けにより威力を発揮します。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適した、打ち損じが少なく高耐久のサキスボトーションビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。
材質特殊鋼
全長(mm)65
サイズ+No.2
入数3本組
1個(3本)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のリブ形状がネジ締め時の負荷を抑制し、刃先のねじれを防ぎます。特にドリルネジ、ステンレスネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。ドリルネジ・タッピングなどのハードジョイントに適したリブビットで、特殊加工のリブ部が刃先をサポートするので着座時の大きな反動にも刃先が打ち勝つよう設計されています。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。
仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属
材質特殊鋼、樹脂、磁石
サイズ+No.2
入数5本組
長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。トルクネジ専用です。
用途トルクスねじの締付け作業。
仕様刃先マグネット入り
全長(mm)65
タイプ段付ビット
径(mm)軸径:六角対辺6.35
ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和+本体トーション部で着座時の大きな衝撃を吸収します。先端サキスボ形状と本体トーション部のWトーション効果で、特に木ネジ締め付けにより威力を発揮します。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適した、打ち損じが少なく高耐久のサキスボトーションビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。
仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属
材質特殊鋼、樹脂、磁石
サイズ+No.2
入数5本組
軸部を樹脂でカバーしています。ねじに余裕の締め付け力です。クッショングリップ、ひと目でわかる(+)(-)表示入りです
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6.4
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)41
材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。
36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。
ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。
軸はビット材を使用、全身焼入。
刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。
種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
2枚のネオジム磁石を内蔵したネジマグキャッチャーは強力にネジを保持。ビットとの組み合わせで、狭く限られた箇所でのネジ締めやドライウォール等の連続作業がラクに行なえる。
用途ネジの落下防止、長いネジの作業に。
適合H6.35mm軸ビット、6.4mm丸軸ドライバー
全長(mm)27
質量(g)6
セット数2個
パワーグリップトルクスドライバーです。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキです。柄は、アセテート樹脂、エルゴノミックデザインになっています。ハンガーにかけられる穴付きです。
用途トルクスねじの締付け作業。
仕様全身焼入・環境対策品
材質軸:クロームバナジューム鋼
全長(mm)155
先端サイズT6
軸長(mm)80
材質(グリップ)アセテート樹脂
先端形状トルクス
商品構成単品
1本
¥619
税込¥681
翌々日出荷
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16
差込深さ(mm)13
本数10
フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。
サイズ規格インチ
材質EX剛金
全長(mm)74
軸長(mm)40
フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。
サイズ規格ミリ
材質EX剛金
全長(mm)74
材質/仕上特殊合金鋼
軸長(mm)40
最高硬度HRC62。ダイハード鋼採用。最もベーシック。最も先進。チャックを傷めない!。ビット先端氏にダイヤモンド粒子を散りばめてコーティング。ダイヤモンド粒子でガッチリ食いつく!
用途マグネットがつかないステンレスネジに。マグネットを嫌うドリルネジ作業に。斜め作業や不安定な足場でのネジ締めに。ウッドデッキ・サイディング・ダクト工事・階段施工
両頭機能両頭
ショートタイプ(短軸仕様)7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)。狭い場所で作業しやすく、指が入る曲げ角度95度
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに
セット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ショートサイズ)、ホルダー
タイプショート
対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
サイズ規格ミリ
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ロングタイプ7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに
セット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ロングサイズ)、ホルダー
タイプロング
対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
サイズ規格ミリ
1セット
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
ビット10本付のヘックスドライバーセットです。ドライバーの先端(ビットホルダー)は、付け外ししやすい新方式チャックを採用しているため、狭い箇所でもビットが抜け落ちず、安心して作業が行なえます。マグネット入りでねじをしっかりキャッチできます。グリップ部は、環境にやさしい「植物原料」を使用しています。ビットの収納と紛失を防ぐビットベルト付きです。付属の替ビットのほかに、市販の6.35mmショートビットも使用できます。
用途自転車やバイク、各種機械などに使われている六角穴付ボルト、プラスネジ、マイナスネジの締め付け、ゆるめ作業に。
材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂
セット内容6.35mmビット(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6×25.4mmハンドルビットベルトホルダ
全長(mm)213
質量(g)175
差込角(mm)6.35
グリップ径(Φmm)28.5
材質(軸)特殊鋼
セット商品数10本
先端形状ヘックス
商品構成セット品
1セット(10本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スタンダードサイズ7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに
セット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(スタンダードサイズ)、ホルダー
タイプスタンダード
対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
サイズ規格ミリ
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。
用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に
材質ダイハード鋼
先端形状プラス(+)
熱処理区分DX
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
クッションリングがガタつき防止正確作業で効率アップです。耐油性・耐摩耗性に優れた樹脂リングを採用しビットとツールのガタつき・振れを防止します。頭の小さいネジ穴が見やすいスレンダータイプです。断面はチャックを傷めないウルトラヘックス形状です。木ねじやドリルねじの締め付けに最適です。
用途ねじ締め作業。
仕様刃先マグネット入り
タイプ段付ビット
径(mm)軸径:六角対辺6.35
高弾力のクッショングリップ!
手のひらにフィットし滑りにくく大きな力が伝わります。
ネジに余裕の締め付け力
クッショングッリプ、+-で色分けされてます。
クロームバナジューム鋼、全身焼入
刃先は高精度のブラックポイント加工
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
ビットの耐久性が向上します。
締め付けトルクが安定します。
ねじ頭のつぶれが減少します。
用途電動・充電・エアードライバー用
種別ビット
熱処理区分H
軸径d(Φmm)3.5
軸径(Φmm)3.5
接合の状態剛体接合、小ネジしめつけ
種類トーション
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。色違い2個セット。
用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。
仕様ビット軸対辺6.35mm
質量(g)48/(取付工具:最大)500
許容トルク(N・m)6
推奨ねじM4サイズの小ネジ
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。
スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに
軸径(Φmm)六角:6.35
寸法(mm)58×13×13
全長(mm)58
色シルバー
対辺(mm)六角ボルスター:10
電圧(V)18対応
差込角(mm[inch])9.5(SQ3/8")
1本
¥899
税込¥989
欠品中
軸長450mmの角軸タイプです。
柄は両手で使えるダブルグリップで、強力な締め付け作業にも効果的です。
スパナをかけて強く回すことができます。
強靱な特殊鋼使用、全身焼入です。刃先はマグネット入り。
衛生機器等のネジ締め作業に最適です。
用途衛生機器等のネジ締め作業に。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番371-0815
軸径(Φmm)sq.8
全長(mm)563
質量(g)364
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
2枚のネオジウム磁石を内蔵した
ネジマグキャッチャーは、強力にネジを保持します。
段付ビットとの組み合わせにより、狭く限られた箇所での
ネジ締めやドライウォールなどの連続作業に最適です。
用途装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、
ドライウォール作業。設備、電気工事に。
両頭機能片頭
種類段付、トーション
刃先マグネットあり
先端形状プラス(+)
本数1
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。
スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに
軸径(Φmm)六角:6.35
寸法(mm)58×13×13
全長(mm)58
色シルバー
直径(Φmm)13
対辺(mm)六角ボルスター:10
電圧(V)18対応
差込角(mm[inch])6.35(SQ1/4")
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
先端細型でネジ穴が見えやすい。
トーション効果で締め付けの衝撃を吸収します。
用途ネジ頭の小さいスレンダーネジ・スリムネジ用ビット
種別ビット
種類トーション
先端形状プラス(+)
熱処理区分H
接合の状態弾性体接合(パッキン入)および樹脂タッピング締めつけ
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
軸長450mmの角軸タイプです。
柄は両手で使えるダブルグリップで、強力な締め付け作業にも効果的です。
スパナをかけて強く回すことができます。
強靱な特殊鋼使用、全身焼入です。刃先はマグネット入り。
衛生機器等のネジ締め作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)563
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
関連キーワード
1
2
3
次へ