「ヨンエーキューレイ」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低風量120mm角のDCファンを内蔵。ワークの吹き飛びを抑える低風量と騒音低下で、作業環境に配慮しています。
フロントカバーの風向角度の変更が可能。除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。
フロントカバーはワンタッチで開閉できます。内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途セル作業台での製品組立、作業机でのフィルム貼り作業、検査工程での静電気対策に。
イオン発生方式高周波交流コロナ放電式
仕様使用距離/150~900mm
付属品電源アダプタ(AC100-240V 0.4A)
寸法(mm)162×198×68
質量(kg)0.9
使用温度(℃)5~40
保存温度(℃)0~60
消費電流(mA)500
オゾン発生量0.05ppm以下(測定距離50mm)
イオンバランス±10V以内(測定値:出荷時、風量HI、直進、距離300mm)
警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)
設置場所屋内の非危険場所
除電時間(秒)2.5以下(測定値:風量HI、直進、距離300mm)
入力電源DC24V±5%
保存湿度(%)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
アズワン品番64-8513-06
使用湿度(%RH)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
関連キーワード