カテゴリ

  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
さらに商品を絞り込む
  • 大塚刷毛製造(4)
  • ベッセル
  • エスコ(1)
  • ハンディ・クラウン(1)
  • STAX TOOLS(1)

「下げ缶フタ」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
クイックキャッチャー用キーアダプター QB‐AD ベッセルクイックキャッチャー用キーアダプター QB‐ADベッセル
319税込351
1個
当日出荷
クイックキャッチャーに取りつけて鍵や小物を腰回りで携帯して持ち運びできます。 先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。
材質本体:鉄、リング:鉄トラスコ品番792-1403長さ(mm)40全長(mm)58質量(g)(取付最大)150差込角(mm)6.35
クイックキャッチャーキーアダプター付 QB‐KBAD ベッセルクイックキャッチャーキーアダプター付 QB‐KBADベッセル
1,498税込1,648
1セット(3個)
当日出荷
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。 片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。 強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで) キーアダプターは先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。 軽量設計です。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に材質本体:アルミ 、キーアダプター:鉄、カラビナ:アルミ、鉄トラスコ品番792-1420セット内容クイックキャッチャー(ブラック):1個、キーアダプター:1個、カラビナ(ブラック):1個長さ(mm)41幅(mm)20全長(mm)61質量(g)(キーアダプター取付最大)150、(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500差込角(mm)6.35
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら