118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16 差込深さ(mm)13 本数10
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電ドラボール ベッセル 動画あり
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 充電時間(分)約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)280 質量(g)160(付属品含まず) 電圧(V)3.6 出力充電器:5V_1A 入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 連続使用時間(分)(無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリーLi-ion_3.6V スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回)約500 適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。 狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。 六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式 トラスコ品番169-7668 セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー 種類セット品 先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス 商品構成セット品
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。 高輝度LEDライト付き。 USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。 早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。 六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 質量(g)160 電圧(V)3.6 入力5V・1A 連続使用時間(分)(無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最大)280 充電時間(分)60 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリーLi-ion_3.6V RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回)約500 適合ビット(mm)対辺6.35、片頭・両頭ビット
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。 回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。 外径(Φmm)12 ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角12.7SQmmインパクトレンチで六角対辺6.35mmビットが使える。 BHC-30はスリーブ式。
差込角SQ×対辺(mm)12.7×6.35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッセル電ドラボールⅡ(本体のみ)
エコ商品
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 セット内容本体のみ 質量(g)170(本体のみ) 最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 入力5V1A(MAX) 連続使用時間(分)約40(無負荷時) バッテリーLi-ion3.7V 800mAh 充電時間(分)60 充電方式USB Type-C充電 サイズ(mm)個装:176×46×44 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログチラシ(0.98MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 精密ビットD71/D73シリーズ(4mmΦ)が取り付けられる、六角対辺6.35mmのビットアダプターです。
用途D71/D73用 適合D71/D72の精密ビット 先端サイズ6.35 ビット取付方法ビット差込式 アズワン品番64-8547-21
1袋(10本)
7,498 税込8,248
当日出荷

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いソケットビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ 全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1袋(10本)
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 質量(g)170(本体のみ) 最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 入力5V1A(MAX) 連続使用時間(分)約40(無負荷時) バッテリーLi-ion3.7V 800mAh 充電時間(分)60 充電方式USB Type-C充電 サイズ(mm)個装:250×100×64 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログチラシ(0.98MB)
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途ボルト、ナット
1袋(10本)
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途ボルト、ナット 全長(mm)100 軸径(Φmm)5 先端サイズ10 外径(Φmm)16
1袋(10本)
8,998 税込9,898
翌日出荷

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 トーション効果で耐久性がアップしています。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 木ネジなどのソフトジョイント用。
用途木ネジ 木工 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 トーション効果で耐久性がアップしています。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 ドリルネジなどのハードジョイント用。
用途ドリルネジ 軸径(Φmm)3.7 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電ドラボール(220USB-1)とサキスボビットのセット。220USB-1:電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。サキスボビット:木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。マグネット入りでネジを保持できる。
セット内容220USB-1,M-S14265H(+2×65H)×1袋(10本)
1セット
4,398 税込4,838
3日以内出荷

電ドラボール(220USB-5)とサキスボビットのセット。220USB-5:電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。サキスボビット:木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。マグネット入りでネジを保持できる。
セット内容220USB-5,M-S14265H(+2×65H)×1袋(10本)
1セット
5,598 税込6,158
3日以内出荷

六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。 先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。 狭く限られた場所での使用に最適。
本数1
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さまざまなネジをガッチリキャッチします。 対辺6.35mmの六角軸両頭ビットへ装着可能、ネジ頭の直径が7mm以上であればしっかり保持します。
用途ネジをガッチリキャッチし倒れ防止に 付属品ビット×1(本体に装着済) 材質強力ネオジム磁石 軸径(Φmm)ビット六角:6.35 寸法(mm)65×12×12 全長(mm)ガチマグキャッチャー:約20 レッド ビット寸法(mm)+2×65mm
1本
659 税込725
当日出荷

高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。 材質高速度鋼(HSS)
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。ラチェットドライバーのエクステンションに便利。電動工具で使える18V対応
セット内容アダプター(H6.35/SQ1/4)×100mm:1 寸法(mm)160×35×13 本体長さ(mm)100 関連資料(1.39MB)
1個
719 税込791
当日出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ソケット部はミラーメッキ仕上げ。 カラーリングでサイズを色分け。 軸圧入式で軸折れに強い。
用途六角ネジ、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
2,698 税込2,968
当日出荷

先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。通常のドライバー形状からL型ドライバーに変形/ 増し締めや固いねじのゆるめはL型でパワーアップ
セット内容パワードライバー(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)2×25.4mm:1 寸法(mm)230×55×35 本体長さ(mm)204 関連資料(1.39MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し。本締めは短軸側で
セット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)2×25.4mm:1 寸法(mm)225×44×15 本体長さ(mm)188 関連資料(1.39MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。通常のドライバー形状からL型ドライバーに変形/ 増し締めや固いねじのゆるめはL型でパワーアップ
セット内容パワードライバー(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2 寸法(mm)230×84×35 本体長さ(mm)204 関連資料(1.39MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。 ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。 適合18Vインパクト対応 全長(mm)90 六角軸対辺(mm)6.35
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し。本締めは短軸側で
セット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2 寸法(mm)230×84×35 本体長さ(mm)188 関連資料(1.39MB)
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

ビット10本付のヘックスドライバーセットです。ドライバーの先端(ビットホルダー)は、付け外ししやすい新方式チャックを採用しているため、狭い箇所でもビットが抜け落ちず、安心して作業が行なえます。マグネット入りでねじをしっかりキャッチできます。グリップ部は、環境にやさしい「植物原料」を使用しています。ビットの収納と紛失を防ぐビットベルト付きです。付属の替ビットのほかに、市販の6.35mmショートビットも使用できます。
用途自転車やバイク、各種機械などに使われている六角穴付ボルト、プラスネジ、マイナスネジの締め付け、ゆるめ作業に。 材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂 セット内容6.35mmビット(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6×25.4mmハンドルビットベルトホルダ 全長(mm)213 質量(g)175 差込角(mm)6.35 グリップ径(Φmm)28.5 材質(軸)特殊鋼 セット商品数10本 先端形状ヘックス 商品構成セット品
1セット(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷

樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。 仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上) 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 2018年トラスコ掲載ページ1 0136
1本
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。
用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に 材質ダイハード鋼 先端形状プラス(+) 熱処理区分DX 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径19.9mmの超薄六角ソケットでレースウェイへの抜差しが楽々です。ソケット部は高強度、全身焼入、SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)。ネジの出代が長くても安心、深穴設計ソケット。軸折れに強い、軸圧入式。ナットの六角部を傷つけないソケット形状
用途レースウェイ内のナット締め作業。 対辺寸法(mm)17
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ頭が見やすいテーパー形状です。30度傾けてもネジが回せます。奥まった個所・限られたスペースでの六角穴付ボルト・穴付止ねじ締に最適です。電動・充電・エアードライバーに適しています。
用途六角ねじ締め付け作業。 仕様マグネット入 全長(mm)82 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対辺6.35mmのビットホルダーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工 先端形状六角 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1袋(10本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。六角穴付ねじ用です。
用途六角ねじ締め付け作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)65 タイプ段付ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ボールロック構造を内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 錆に強いメッキ仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ 全長(mm)55 仕様マグネット入り 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。 全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ 全長(mm)60 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
1袋(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに 軸径(Φmm)六角:6.35 寸法(mm)58×13×13 全長(mm)58 シルバー 対辺(mm)六角ボルスター:10 電圧(V)18対応 差込角(mm[inch])9.5(SQ3/8")
1本
899 税込989
当日出荷