「徐電」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ACコロナ放電式の除電器です。
針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。
フロントカバーの風向角度の変更が可能です。
除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。
フロントカバーはワンタッチで開閉できます。
内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途(直進ルーバー)
基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。
製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。
(広角ルーバー)
はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。
電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"
除電方式高周波交流コロナ放電式
仕様可変ルーバー機能
材質本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス
幅(mm)162
高さ(mm)198
質量(g)900
奥行(mm)69.5
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)17
出力電圧10kV(p-p)
使用範囲(mm)150~900
最大風量(m3/min)3.66
使用温湿度範囲5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)
イオンバランス±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)
設置場所屋内ノ非危険場所
除電時間(秒)1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)
入力電源DC24V±5%
関連キーワード