ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。
材質特殊合金鋼
刃先が傾いていない樹脂用の直立ブレードです。ゲートに対して直角に当てることができます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。
トラスコ品番137-2224
適合機種GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20
材質特殊合金鋼
全長(mm)95
質量(g)125
能力(Φmm)硬質樹脂:5
アズワン品番64-8615-57
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
樹脂切断に用いる標準ブレードです。
切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)
材質特殊合金鋼
ブレード樹脂用
材質特殊合金鋼
ブレードクイキリ樹脂用
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。
ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。
用途プラスチック樹脂成型業界等。
刃形逆刃
切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。
材質特殊合金鋼
ブレードフラット切断樹脂用
超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。
ゲートに対して直角に当てることができます。
用途硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。
刃形逆刃
切り口を平らにカットする樹脂用ブレード。切断能力:軟質樹脂Φ9.5mm、硬質樹脂Φ5.5mm。
適合機種GT-NR50F
材質特殊合金晃
全長(mm)160
質量(g)394
有効長(mm)50
切断能力(mm)軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5
刃開き(先端)(mm)35
傾斜角度(°)30
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
予期せぬブレードの開閉を防ぐ安全レバー仕様です。切断能力がアップしました。増圧ブースターです。防錆、内部シリンダーの耐摩耗に聞くブルーアルマイト表面処理です。カットミスを防ぐ切断位置ストッパー付です。ブレードは、切った後に支柱が飛び散らないウレタンカバー付です。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
適合本体GT-NZ15
材質特殊合金鋼
刃開き(先端)(mm)7.5
アズワン品番64-4654-80
メーカー商品コード143-8863
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
予期せぬブレードの開閉を防ぐ安全レバー仕様です。切断能力がアップしました。増圧ブースターです。防錆、内部シリンダーの耐摩耗に聞くブルーアルマイト表面処理です。カットミスを防ぐ切断位置ストッパー付です。ブレードは、切った後に支柱が飛び散らないウレタンカバー付です。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
適合本体GT-NZ15
材質特殊合金鋼
刃開き(先端)(mm)7.2
アズワン品番64-4654-79
メーカー商品コード143-8846
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。
適合機種GT-NT10型
適合本体GT-NT10、GT-NT10-6、GT-NT10R、GT-NT10R-6
材質特殊合金鋼
全長(mm)94
設定温度(℃)最高200
切断能力(Φmm)【アクリル】3.5
アズワン品番64-4654-66
メーカー商品コード143-7289
1丁
¥37,980
税込¥41,778
15日以内出荷
片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。
適合機種GT-NT05型
適合本体GT-NT05、GT-NT05-4、GT-NT05R、GT-NT05R-4
材質特殊合金鋼
全長(mm)72
設定温度(℃)最高200
切断能力(Φmm)【アクリル】2.5
アズワン品番64-4654-65
メーカー商品コード143-8917
1丁
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
関連キーワード