こんなお得な商品も!
マイクロドライバー
モノタロウ
¥179
税込¥197
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。
軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。
指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
種類精密ドライバー
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。
極めて精密な作業用。
柄の末端は凹型で、指先をあてて早回しが可能。
セルロースアセテート樹脂使用。
仕様全身焼入
軸径(Φmm)3
グリップ径(Φmm)14
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
刃先マグネットあり
柄は早回し用回転キャップ付です。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上しました。クロムバナジウム鋼です。
材質(グリップ)樹脂
種類セット品
ケース寸法(mm)235×70×15
本数3
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)3
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
36本の精密ビットをセット。ビットは工業用特殊合金鋼を使用、高精度な焼入れ・加工をおこない、十分な硬度と靭性および各。種ねじのリセスへの嵌合精度があります。グリップの表面には硬質アルマイト処理を施し、高品質な外観になっています。エンドキャップはスムーズに回転し、操作性抜群。ビットの交換は、グリップ先端に内蔵のマグネットで簡単におこなえます。強力な磁力で小さなネジを吸着することができます。収納ボックスは丸みを帯びたエッジで持ちやすいデザインになっています。スライド操作でふたが開き、そのふたが脚になり自立します。ビットが見やすく、選定や取り出しが容易です。
付属品【プラス】+000×1/+00×2/+0×2/+1×1/+2×1【マイナス】-1.5×2/-2.0×1/-3.0×1/-4.0×1【ヘックス】H0.89×1/H1.5×1/H2.0×1【トルクス】T2×1/T3×1/T4×1/T5H×1/T6H×1/T7H×1/T8H×1/T9H×1/T10H×1/T15H×1【トルクスプラス】1IPR×1/4IPR×1【Y型】0.6×1/1.0×1/2.0×1/2.5×1【U形】2.0×1/2.6×1【三角】2.0×1/2.3×1【ピン】0.8×1
セット内容スタンド式ケース×1、グリップ×1、精密ビット×36
材質【ケース】ABS【グリップ】アルミニウム【ビット】特殊合金鋼
寸法(mm)【スタンド式ケース】154×84×19【グリップ】長さ94×外径10
質量(g)約200(ケース含む)
商品構成37点
関連資料(5.32MB)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
ドライバー ソフトグリップ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
精密分野でのねじ締めに最適です。マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。クロムバナジウム鋼、全身焼入です。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
軸径(Φmm)4
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)20.5
材質(軸)クロームバナジーム鋼/(全身焼入)
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)60
トラスコ品番371-3644
適合機種ハイオス製
軸径(Φmm)5
先端サイズ5
先端形状マイナス(-)
呼称D76
本数1
両頭機能片頭
1セット(10本)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
こんなお得な商品も!
調整ドライバー セラミック
モノタロウ
¥699
税込¥769
チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。
耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。
可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで正確に調整。
金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。
非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。
仕様バーコード入り(ブリスターケース入り)
種類精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバー
グリップ径(Φmm)10
材質(軸)セラミック
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。刃先はプラス、マイナス、ヘックス、ソケット、トルクス。サイズも豊富にとり揃えています。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器などの精密分野に向けての高精度ビットです
軸長(mm)20
呼称D73
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。
呼称D73
軸径(Φmm)4
本数10
両頭機能片頭
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)4
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
刃先マグネットあり
軸貫通なし
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。刃先はプラス、マイナス、ヘックス、ソケット、トルクス。サイズも豊富にとり揃えています。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器などの精密分野に向けての高精度ビットです。
トラスコ品番143-8853
軸径(Φmm)4
全長(mm)80
材質/仕上工業用特殊合金鋼
質量(g)7.8
先端サイズ[[+]]2
呼称D73
両頭機能片頭
1箱(10本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード