段差がないスリム形状で、狭い箇所の作業がしやすいです
従来品(No.225)よりも最大22%軽量化です
速結端子対応刃先です
刃先が触ってわかるエンボス形状です
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電など電気工事の感電防止対策・短絡防止対策に。
商品構成単品
刃先マグネットあり
2本組です。段差がないスリム形状で、狭い箇所の作業がしやすいです。メーカー従来品(メーカーNo.225)よりも最大22%軽量化です。速結端子対応刃先です。刃先が触ってわかるエンボス形状です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電など電気工事の感電防止対策・短絡防止対策に。
仕様刃先マグネット入り
軸径(Φmm)6
グリップ径(Φmm)41
材質(軸)クロムバナジウム鋼ハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
商品構成セット品
適合規格IEC 60900
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
商品構成単品
適合規格IEC 60900
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
商品構成単品
VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。ノンスリップグリップ、表面3面に滑り止め加工です。力の伝達に優れたサーフェースグリップデザインです。(+)2×100と(-)6×100の2本組です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に。
軸径(Φmm)7.8
全長(mm)212
質量(g)182
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー
セット商品数2本
商品構成セット品
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
適合規格IEC 60900
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
軸部を樹脂でカバーしています。ねじに余裕の締め付け力です。クッショングリップ、ひと目でわかる(+)(-)表示入りです
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6.4
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)41
材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)ソフト樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
低電圧用100~220V絶縁仕様です。
耐圧に優れた軸カバー付きで、ショート事故を防止します。
端子台の狭い隙間に届く細軸仕様です。
全身焼入です。
刃先は高精度ブラックポイント加工です。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番356-0228
軸径(Φmm)6.4
全長(mm)186
質量(g)101
種類電工ドライバー
グリップ径(Φmm)40
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。
二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。
グリップ表面3面にノンスリップ(滑り止め)加工をしています。
力の伝達に優れ、段差やひずみのないなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップのフラットサーフェスグリップデザインです。
(+)1×75、(+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100、(-)8×150の6本組です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
仕様1000V絶縁仕様
トラスコ品番143-8901
セット内容(+)1×75、 (+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100 、(-)8×150
規格IEC60900規格適合品、VDE規格適合品
表面処理(先端)黒染仕上
商品構成セット品
アズワン品番64-4654-13
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
軸は強靱で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。
刃先は、高精度ブラックポイント加工。
端子台の狭い隙間に届く細軸仕様(6.4mm)。
刃先マグネット
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6.4
種類電工ドライバー
グリップ径(Φmm)40
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
関連キーワード