「軸回し」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軸は早回しに便利なローレット加工。
柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂
商品構成単品
ポジドライブねじ専用ドライバーです。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボードの穴を広げるのに便利です。エラストマー成形をしているので、すべりにくいです。ポジドライブネジ専用ドライバーです。正規スペックに基づく刃先設計でポジネジにぴったりフィットします。高精度ブラックポイント加工。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボード等の穴を広げるのに便利です。グリップは3 色成形で、すべり止めにエラストマー成形しています。
用途輸入組立家具、スノーボードのビンディング、PC、自動車内装等に。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)クロームバナジューム鋼/ブラックポイント
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
軸根元のフリーターン部で早回しができます。手に当たる部分には抜群のフィット感、エラストマー樹脂を使用しています。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
仕様全身焼入
軸径(Φmm)6.4
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)41
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
細軸・ロングタイプです。早回しに便利なローレット加工付です。柄は、アセテート樹脂、エルゴノミックデザインになっています。ハンガーにかけられる穴付きです。
用途ねじ締め作業。
材質(グリップ)アセテート樹脂
商品構成単品
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し。本締めは短軸側で
セット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)2×25.4mm:1
寸法(mm)225×44×15
本体長さ(mm)188
関連資料(1.39MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し。本締めは短軸側で
セット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2
寸法(mm)230×84×35
本体長さ(mm)188
関連資料(1.39MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ショートタイプ(短軸仕様)7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)。狭い場所で作業しやすく、指が入る曲げ角度95度
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに
セット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ショートサイズ)、ホルダー
タイプショート
対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
サイズ規格ミリ
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード