「部品整列」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。
1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。
ネジサイズの変更に必要な部品を収納。
レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)DC15
付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書
トラスコ品番792-3392
質量(kg)2.2(付属品除く)
容量(mL)(ネジ)200
使用温度(℃)0~40
適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず)
設置場所屋内に限る
入力電流(A)0.7
使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
関連キーワード