89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性ゴムマットを簡単確実に接地できるアースキットです ハンマーとプラスドライバーをご用意ください スナップ/ベース/ネジは錆に強いステンレス製です 粘着部がないので、マット交換時に再利用できます
用途テーブル、フロアーマット用アースキット トラスコ品番198-3564 アズワン品番64-8503-30
1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷

裏面のエアポケットで荷重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。裏面のエアポケット構造で、体重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。省スペースのセル生産台に最適な、幅600mmサイズです。マット全面、均一で安定した導電性能です。導電不良をまねくゴミ・汚れを見つけやすい、明るいグレー色です。マットの縁が傾斜しているのでつまずきにくく、転倒防止に効果的です。
用途セル作業、ライン作業、組み立て工程などでの立ち仕事の疲労軽減に。多人数のコンベアラインにも最適です。 グレー 仕様屋内用(床用)、水洗い可能、RoHS トラスコ品番829-0729 材質ニトリルゴム(NBR) 長さ(mm)600 幅(mm)447 質量(kg)2 抵抗値R≦1.0×10[[の9乗]]Ω 使用温度-20~60℃ 2018年トラスコ掲載ページ3 0577
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

均一で安定した導電性能です。反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。やわらかく、そりが起こりません。半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台用、半田付け作業に安心の耐熱仕様です。
用途作業台、保管棚、台車、ワゴンなど。 長さ(m)10 厚さ(mm)2 幅(m)1 材質表面層/静電気拡散性ゴム、裏面層/導電性ゴム 幅(mm)1000 質量(kg)29.5
1枚
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッセル導電性ゴムマット
RoHS
環境湿度の変化に強い、安定した導電性能。 低反射でちらつきが少なく目にやさしいつや消し仕上げ。 温度変化に対応できる安定した導電性能。 ハンダの落滴で溶けないNBRゴム製。
用途ESD対策の必要な作業テーブルや台車、ストッカー棚に 付属品導電性マット用ステッカー(5枚) 厚さ(mm)2 質量(kg)29 グレー 長さ(m)10 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×10000×2 抵抗値10^6≦R≦10^7Ω 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
49,980 税込54,978
翌々日出荷

EYE02 静電気測定器 ベッセル 動画あり
イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS
用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。 測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3 質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30 付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本 トラスコ品番452-2338 使用温度(℃)0~50 電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本) 測定距離(mm)25±0.5 測定精度(%)±10(指示値) 応答速度1秒以内 使用湿度(%RH)80以下
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

静電気除去ファン ベッセル 動画あり
ACコロナ放電式の除電器です。 針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。 フロントカバーの風向角度の変更が可能です。 除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。 内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途(直進ルーバー) 基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。 製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。 (広角ルーバー) はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。 電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。" 除電方式高周波交流コロナ放電式 仕様可変ルーバー機能 材質本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス 幅(mm)162 高さ(mm)198 質量(g)900 奥行(mm)69.5 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)17 出力電圧10kV(p-p) 使用範囲(mm)150~900 最大風量(m3/min)3.66 使用温湿度範囲5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと) イオンバランス±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値) 設置場所屋内ノ非危険場所 除電時間(秒)1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値) 入力電源DC24V±5%
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面抵抗測定に必要なものが全てセットになっています。 小型軽量で、持ち運びやすいキャリングケース付きです。 表面抵抗の測定と同時に温度・湿度の測定もできます。 IEC61340-4-1基準のプローブが付属しています。 点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗測定ができます。 RoHS、CE対応
用途静電気対策マット、床の表面抵抗値の計測に。 トラスコ品番143-7318 セット内容プローブ2個、本体接地用のカールコード1本、抵抗測定用のカールコード2本、ワニ口クリップ1個、アリゲータクリップ大1個、金属板(サイズ142×67 mm)1枚、キャリングケース1個、9V電池(006P型マンガン乾電池)1個、取扱説明書 幅(mm)101.5 材質/仕上本体:樹脂(ABS) 、プローブ:鉄 測定範囲1.0×10^3~2.0×10^12Ω(Ω/□) 高さ(mm)190 質量(g)340 奥行(mm)54.7 電源LCD3桁 (□.□□ e□□) ex.: 3.14 e10 → 3.14×10^10 表示部100V (R≧1.0×10^6 ΩまたはΩ/□) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

外部からの電源供給が不要。モーターカートリッジ(交換式)は、圧縮エアーを電力に変換。中央の回転翼を回して発電し、高圧電源に電力を供給する。PAT.P.
用途車、家具、楽器など大型製品の塗装前の除電除塵・クリーンルーム内へ持ち込む前の袋入成形品の除電除塵・大型フィルムやシート材の除電除塵など。 イオン生成方式交流コロナ放電式 付属品取扱説明書 種別高電圧印加式除電器 材質本体、ノズル、モーターカートリッジ:ポリカーボネート、放電針:タングステン 使用温度範囲(℃)0~+45 電源高圧:巻線トランス (内蔵) 構造直結型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×232.5×50.6 本体質量(g)470 空気消費量(L/min)200 風速(m/s)12.3(0.5MPa、200L/min、150mm) 使用流体クリーンエアー 使用湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと) イオンバランス±30V(0.5MPa、200L/min、150mm) 保護回路高電圧短絡検知回路/自動停止/自動復帰 騒音レベル(dB(A))88(0.5MPa、200L/min、1m) 保存温度範囲(℃)-30~+50 保存湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと) 除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(0.5MPa、200L/min、150mm) エアー接続Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手 使用場所屋内 印加電圧(kV)AC8p-p (±5%)/32kHz(Typ.) 入力圧力(MPa)0.3~0.6(定格0.5)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

電源アダプターです。
トラスコ品番868-8806 材質樹脂 質量(g)155 アズワン品番64-8399-94
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

グラウンドコードは1MΩの電流制限抵抗入り。個包装は帯電防止バッグ入り。
用途作業者の多い製造現場、一般作業環境のESD対策に。 付属品ワニ口クリップ 質量(g)24(ワニ口クリップ含む コード長さ(m)最長2.5(収縮時0.72) アズワン品番64-8503-08 抵抗値(Ω)内蔵:1M
1個
459 税込505
当日出荷

トラスコ品番754-5169 グレー 本体寸法(mm)900×600×15 本体質量(g)4200 抵抗値R<=1.0×109ohm
1枚
24,980 税込27,478
5日以内出荷

わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属) 仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒) 付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー トラスコ品番375-5801 材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン 質量(g)約6.0 消費電力(W)17 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く) 入力電圧(V)DC24±5% 空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード) 使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa) 使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと) 電流(mA)700 タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替) 騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m) オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm) 印加電圧(kV)AC6.0(p-p)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。
用途帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電 イオン生成方式交流コロナ放電式 適合高圧電源:GP-1 4kV 種別高電圧印加式除電器 材質エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン 質量(g)約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む) 使用温度範囲(℃)0~+45 ケーブル長(m)高圧:3 構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます) 空気消費量(L/min)100 使用流体クリーンエアー 使用湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと) 寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年) イオンバランスGP-1側で調節可能 保護回路高圧電源ユンビット 騒音レベル(dB(A))約95(入力エアー圧0.3MPaのとき) 保存温度範囲(℃)-30~+50 保存湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと) コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4 設置場所屋内 除電時間(秒)約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合) エアー接続Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手 印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用) 設置距離(mm)50~300程度(帯電物-ガン先端) 入力電源(V)DC24V±10% 入力圧力(MPa)最大:0.7
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

静電気除去ハイパーシリーズ用の高電圧ユニットです。異常検知回路により、高圧異常を検知します。イオンバランスは、調整ボリュームで簡単に調整することができます。
トラスコ品番868-8844 材質筐体:SPCC、白色塗装 幅(mm)102.8 質量(kg)4.5 高さ(mm)114.2 奥行(mm)233.5 アズワン品番64-8539-72
1台
79,980 税込87,978
欠品中

ワイドエリアをカバー。セル生産台や装置取付けに幅広い用途。 ムラなく・まっすぐ・遠くまで、ワイドエリア除電。 抜群のイオンバランス±10V以内。風量調整は無段階。 クリーニングブラシ付。つまみスライドで放電針をクリーニング。メンテナンスが容易です。 クロスフローファン搭載。ワイドブローを実現するクロスフローファンと直進フロントカバーによりすぐれた除電性能を実現。
用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。 イオン発生方式交流高周波コロナ放電式 付属品電源アダプタ No.AD24-IT/ AC 入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ(1個) トラスコ品番829-0728 材質(本体・スタンド)SPCC、(フロントカバー)ABS樹脂、(放電針)SUS304 質量(kg)2.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×348×165 フィルターラフフィルター(CF-300F) 消費電流(mA)500(max) 最大風量(m3/min)2.5 使用温湿度範囲5~40℃・35~65%RH(ただし、氷結、結露のないこと) 保存温湿度範囲0~60℃・35~85%RH(ただし、氷結、結露のないこと) 保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)、電源ヒューズ3.15A イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm) 騒音レベル(dB(A))52.5(本体正面から1mの距離で測定) 設置場所屋内 除電時間(秒)1.5以下(正面300mm風量最大) 入力電源DC24V リップル(p-p)±10% 以下 除電距離(mm)150~900 オゾン発生量(ppm)0.05以下 異常検知機能高電圧異常時(HV ALARM)赤LED、FAN ロック時(FAN ALARM)赤LED
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

圧縮エアーを電力に変換。中央の回転翼を回して発電し、高圧電源に電力を供給する。
用途静電気除去発電ガン No.G-9用交換部品 寿命6 ヶ月
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

飛び出すイオンエアーで静電気除去。 70KHz電圧トランス内蔵! 抜群のイオンバランス±10V以内。 定電圧DC24Vの安全回路。 作業に合わせて配管・配線が変更できるセル生産台で邪魔にならない。
イオン発生方式交流高周波コロナ放電式 付属品取扱説明書、電源アダプタNo.AD24-ITC トラスコ品番785-0841 材質本体:難燃性ポリカーボネート・難燃性エラストマー、フック:ステンレス、針電極:タングステン 質量(g)約260 使用範囲(mm)50~300 入力電圧(V)DC24(±5%) 消費電流(mA)100(typ) 保護機能電流ヒューズ(基板上0.5A) 使用エアー圧力(MPa)0.1~0.6 イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm) 警告高電圧異常出力停止(赤LED) 設置場所屋内の非危険場所 除電時間(秒)0.4(出荷時、0.6MPa、測定距離150mm) オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm) 印加電圧(kV)約AC4.5
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

●手にフィットするエルゴノミックグリップ、小型・軽量な樹脂製ボディーです。 ●ホコリが目視しやすいグリーンLED照明搭載です。 ●圧電トランス内蔵の安全設計。使用電圧はDC24Vの安全、低電圧、専用アダプター付です。 ●高電圧異常を知らせる警告LED付です。 ●針電極は専用工具で簡単に掃除・交換が可能です。 ●グリップ両サイドに運転LED・高電圧異常警告LEDを配置。常に動作状況が確認できます。 ●除電方式:圧電高周波交流コロナ放電式
用途●携帯電話の除電・除じん、バンパーの除電・除じんなど。 トラスコ品番496-1251 質量(g)200 電源(V)DC24±5%、AC100~240 消費電流(mA)100(typ) 使用周囲温度(℃)5~40 イオンバランス±10V以内(出荷時0.3MPa、測定距離150mm) 使用周囲湿度35~65%RH(結露氷結のないこと)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

F-120S 静電気除去ファン(低風量タイプ) ベッセル 動画あり
低風量120mm角のDCファンを内蔵。ワークの吹き飛びを抑える低風量と騒音低下で、作業環境に配慮しています。 フロントカバーの風向角度の変更が可能。除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途セル作業台での製品組立、作業机でのフィルム貼り作業、検査工程での静電気対策に。 イオン発生方式高周波交流コロナ放電式 仕様使用距離/150~900mm 付属品電源アダプタ(AC100-240V 0.4A) 寸法(mm)162×198×68 質量(kg)0.9 使用温度(℃)5~40 保存温度(℃)0~60 消費電流(mA)500 オゾン発生量0.05ppm以下(測定距離50mm) イオンバランス±10V以内(測定値:出荷時、風量HI、直進、距離300mm) 警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED) 設置場所屋内の非危険場所 除電時間(秒)2.5以下(測定値:風量HI、直進、距離300mm) 入力電源DC24V±5% 保存湿度(%)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと) アズワン品番64-8513-06 使用湿度(%RH)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

静電気除去装置付き小型集塵ユニット。作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化。セル生産現場に適した除電集塵機です。 フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。 フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置 N-1を2台搭載。 赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射。 センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能です。(1/3/5/10/30 秒) 粘着ゲルが、吹き飛ばされた塵埃を確実に捕集します。 粘着ゲルのフィルターは水洗いして何度でも使えます。 集塵機が不要で消費電力が大幅に低減、ランニングコストの低減につながります。 さらに、パルスブローでエアー使用量も削減します。 パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。 作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。 エアーレギュレター内蔵。
用途部品トレーの洗浄 UV加工やシルク印刷前の製品の除電除塵。 製品包装前の除電除塵 仕様静圧/460Pa(内蔵ファン)、静電気除去装置/スーパースリムノズルN-1 付属品電源アダプタ、ダクトフランジΦ75用、紙パックフィルタ6枚 寸法(mm)420×300×411 質量(kg)9.5 消費電力(W)22 使用温度(℃)+5~+40 空気消費量(L/min)220(0.3MPa) 風量(m3/min)1.13(内蔵ファン) 使用流体クリーンエアー(0.1~0.7MPa) 使用エアーホース径外径Φ8mm 集塵方式粘着ゲルシート+紙パックフィルタ 騒音レベル(dB(A))70.0(0.3MPa) 入力電源DC24V±5% アズワン品番64-4654-55 使用湿度(%RH)35~65(結露氷結のないこと)
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル 動画あり
超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現しました。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整します。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付きです。カード型リモコン付きです。超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付き。カード型リモコン付き。
用途クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送などに。クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送など… イオン発生方式パルスACコロナ放電式 付属品取扱説明書、リモートコントローラ×1個、電源ケーブル(5m)×1本エンドブラケット×2個、 ミドルブラケット 材質本体/難燃ABS樹脂、放電針/タングステン 高さ(mm)92.5 奥行(mm)33 電源(V)DC24 消費電力(W)15 使用空気圧力(MPa)0.3 オゾン発生量0.05ppm以下 エアー接続口PT 1/8 使用エアーホース径(外径×内径)Φ8×Φ6mm 使用周囲温度(℃)0~50 使用環境温度(℃)0~50(ただし氷結のないこと) イオンバランス±30V(距離1000mm) 使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと) 入力電源DC24V ±5% 〔コネクタRJ45〕 除電距離(mm)50~2000程度 使用環境湿度(%)35~85RH(ただし結露のないこと) 警報機能高電圧異常、針清掃タイマ(設定時のみ)〔 コネクタRJ45〕 供給エアクリーンドライエアーまたは窒素N2(0.3MPa以下)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量ボディ。風量は2段階に調整可能。取り付けに便利なクリップ付き。
用途セル生産台/パーツ棚/ベルトコンベアに取り付けてピンポイント除電。 使用範囲(mm)150~600 除電時間(秒)3以内
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

小型・軽量の樹脂ボディー、クリップ付で取付自在です。風量は2段階に調整可能。
用途電子デバイスの製造やアッセンブリ・検査・製造装置への組み込み 除電方式交流高電圧コロナ放電式 質量(g)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×75×142 最大風量(m3/min)0.78 イオンバランス±10V以内 除電時間(秒)3.0以下 入力電源(V)DC24
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

均一で安定した導電性能。専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。
1巻
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

均一で安定した導電性能。専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。
1巻
71,980 税込79,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオンは届けてホコリは飛ばさない微風仕様です。除電時間8秒以下です。イオンバランス±10V以内です。騒音値44.5dBAです。風量は2段階に調整可能です。汎用スタンド付きです。CE/RoHS/UKCA対応です。
用途電子部品検査工程、フイルム銘板貼り付け、小型樹脂成型品搬送、LED照明組立などに トラスコ品番575-3564 セット内容付属品:電源アダプタ AD24-ITF6(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、取扱説明書 幅(mm)77 高さ(mm)131 奥行(mm)81 電源(V)DC24±5% 使用温度(℃)5-40 騒音値(dB)44.5 イオンバランス±10V 除電方式交流高周波コロナ放電式 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)35-65
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ベッセルプレフィルター
RoHS
大きな塵埃を荒捕集し、中性能フィルターの汚れを抑止します。アルミフレーム式で交換が容易です。フィルターを取り出して洗浄が可能です。
用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。 トラスコ品番661-4108 適合機種●IPC-200.400.600 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ベッセル針電極ユニット
RoHS
F-6BF専用の針電極ユニットです。※F-6RST、f-6RCLには取付できません。
適合F-6BF専用 トラスコ品番575-3565 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

超コンパクト設計に加え、より安定した除電を実現しました。 ショートタイプで、コンベア上や装置内部への設置に最適です。 高電圧異常アラーム付です。外部信号出力できます。 出力電圧、イオンバランスの調整ができます。 空気消費量を抑えながら除電性能を高めた新設計ノズルです。 電源用ターミナル、信号用ターミナルを片側に集約し、配線をしやすくしています。
用途電子部品、電子組立、樹脂成型、包装容器などの静電気破壊や帯電防止、塵埃付着防止に イオン発生方式パルスACコロナ放電式 仕様パルス比:プラス側40~70%0.5%ごとに調整可能 材質本体:難燃ABS樹脂、放電針:タングステン 高さ(mm)90 消費電力(W)7.8max 使用範囲(mm)50~2000程度 対応RoHS/CE 使用温湿度範囲0~50℃、35~85%RH(ただし結露氷結のないこと) エアー接続PT1/8ホース外径8mm×内径6mm 警報出力高電圧異常 オゾン発生量(ppm)0.05以下 印加電圧(kV)8.0~12.5p-pまで10段階で設定可能 供給エアクリーンドライエアーまたは窒素ガス(0.3MPa以下) 入力電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト&安定した除電性能。 取出機や包装機への設置に最適。
イオン発生方式交流コロナ放電式(37kHz) トラスコ品番789-5941 材質ケース:樹脂(ABS)、ノズル:ABS、放電針:タングステン 質量(g)104 消費電流(mA)90(max) 動作表示運転時:緑色LED、異常停止時:赤色LED 使用エアー圧力(MPa)0.1~0.6 イオンバランス±10V以下(±1000V→±100V:出荷時) 設置場所屋内 入力電源DC24V(±5%)、リップル(P-P)10%以下 消費エア流量(L/min[ANR])143(0.2MPa時) オゾン発生量(ppm)0.05以下
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

除電エリアが広がるバラフライルーバー! 容量結合針で長時間、除電性能が安定。 メンテナンスが容易。
イオン発生方式交流高周波コロナ放電式 付属品電源アダプタNo.AD24-IT、AC入力ケーブル(1.8m) トラスコ品番785-1286 材質本体:SPCC、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:SUS304 質量(g)4.7 使用範囲(mm)150~900 入力電圧(V)DC24(±5%) 風量(m3/min)4.7(3機:風量最大1m) 騒音値(dB)72(風量細大A特性、測定距離1m) 消費電流(A)3.0(max) 保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出) イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm) 警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED) 設置場所屋内 オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm) 印加電圧(kV)9.5(p-p)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ゴムを織り込んだ収縮性バンドで、手首にしっかりフィット。バックルでバンドサイズの微調整も可能。バンド裏側に導電性糸ゴム編み込み、表面は導電部がない安全設計。グラウンドコードは1MΩの電流制限抵抗入り。個包装は帯電防止バッグ入り。
用途作業者の多い製造現場、一般作業環境のESD対策に。 コードあり セット内容リストストラップ、グラウンドコード、ワニ口クリップ、取扱説明書 材質接点部: SUS403、バックル: ABS、バンド内側:導電性繊維織込、バンド外側:絶縁性繊維織込、コード被覆: PU 質量(g)38(1個あたり、ワニ口クリップ含む) コード長さ(m)最長2.5(収縮時0.72) アズワン品番64-8503-07 バンド長(mm)約190 抵抗値(Ω)本体-グラウンドコード間:約1M
1セット(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

均一で安定した導電性能。専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。RoHS対応
1巻
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル 動画あり
超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現しました。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整します。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマー&高圧異常アラーム付きです。カード型リモコン付きです。超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整。あらゆるアプリケーションに対応します。 針清掃タイマ&高圧異常アラーム付き。 カード型リモコン付き。
用途クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送など セット内容取扱説明書、リモートコントローラ:1個、電源ケーブル(5m):1本、エンドブラケット:2個、 、ミドルブラケット 材質本体:難燃ABS樹脂 放電針:タングステン 高さ(mm)92.5 奥行(mm)33 電源(V)DC24 消費電力(W)15 入力電源DC24V ±5% 〔コネクタRJ45〕
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッセル電源アダプター
RoHS
イオンパーツクリーナー用電源アダプターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッセル不織布フィルター
RoHS
静電気除去装置用の不織布フィルターです。フード内に入り込む塵埃を抑えます。
用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。 トラスコ品番661-4111 適合機種●IPC-200.400.600 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷

エリアセンサー採用&開口部の拡大で作業性が向上。省エネ、作業の標準化に対応する機能も充実。静音コンパクトで強力なDCブラシレスモーター採用、集塵能力が高い。DC24V駆動、商用周波数の影響を受けず安定した性能を発揮。複数のフィルターで塵埃の再付着や室内への拡散を抑止。一体式のため、製造ラインの変更に伴う移設にも容易に対応可能
用途電子機器、自動車部品、樹脂製品などの除電、除塵に 材質外装:SPCC、透明板:PVC 使用空気圧力(MPa)0.02~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型&幅広600mm。クロスフローファン搭載&風量は無段階調整。抜群のイオンバランス±10V以内。クリーニングブラシ付き。異常アラームランプ&外部出力端子付き。取り付け角度、高さ調整できるスタンド。
用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。 付属品電源アダプタ AD24-IT19(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ CF-300B 2個 質量(kg)4.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×640×170 使用範囲(mm)150~900程度 消費電流(mA)900(max) 最大風量(m3/min)2.5 イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm) 騒音レベル(dB(A))51.7(本体正面から1mの距離で測定) 設置場所屋内 イオン生成方式交流高周波コロナ放電式 アズワン品番64-1210-83 入力電源(V)DC24V リップル(p-p)±10% 以下
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。 仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台 付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3) 質量(kg)3.8 材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC 消費電力(W)18 入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず) 空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時) 使用空気圧力(MPa)0.1~0.3 フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ 使用流体クリーンエアー(CDA) 集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン) 使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと) 騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm) 警報出力高電圧出力異常警告(赤LED) アズワン品番64-8927-66 チューブ外径×内径(mm)8×5 基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F 運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠 静圧(Pa)460(内蔵ファン)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル 動画あり
高圧電源と制御回路、 エアー回路を内蔵した 超コンパクト設計。 針電極ソケットは、針電極周囲に エアー噴出口を持つエアーパージ構造。 対向電極をボディに内蔵。ボディ外側へのパーティクル付着を防ぎ、イオン生成効率を向上させました。 針電極の清掃時期、高圧異常をアラームでお知らせします。 帯電物の極性に合わせて自動的に最適なイオン バランスに調整するモードを搭載。 使用流体:クリーンドライエアーまたは窒素N2 (0. 3MPa以下)
イオン発生方式パルスACコロナ放電式 仕様パルス比:+側40~70%、-側60~30% 付属品リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く) セット内容リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く) 周波数(Hz)0.1~50(10段階) 使用範囲(mm)50~2000 入力電圧(V)DC24(±5%) 消費電流(mA)600(max) イオンバランス±30V以内 (1000mm) オゾン発生量(ppm)0.05以下 印加電圧(kV)AC8~12.5(p-p)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)