「16mm エアーホース」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
仕様取付(ピンロック式)
形状ピストル
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース継手Rc1/4
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 20.0mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):180。
質量(kg)0.22
トラスコ品番124-6593
最高回転数(min-1[r.p.m])55000
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 18.5mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):170。
質量(kg)0.19
トラスコ品番124-6585
最高回転数(min-1[r.p.m])75000
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
全長(mm)197
質量(kg)2.95
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.42
付属品L型レンチ5mm、コンセントBPB-2
トラスコ品番125-5843
取付リティナーリング式
ホース継手PT1/4
ソケット差込角(mm)12.7
普通ボルト径(mm)14~16
実用トルクN・m:49~274.6 kgf・m:10~27
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
重心が前にあるので、手首への負担が軽減。押し付けるだけで軽く作業ができます。
反動で手がたられないのでニードル(針)の広がりが少なく、狙い撃ちがしやすくなります。
ピストルタイプでは入らない奥まった場所でもスムーズな取り回しがおこなえます。
工具を使わず容易にニードル交換ができます。しかもロック機構付きで振動でははずれません。
用途スパッタ・スラグの除去、塗装膜はがし、さび取りに。
仕様(インレットブッシュ)G1/4
付属品ホースセット(1本)、打撃部用作動油(1本)、交換用ニードル(29本)
トラスコ品番754-5177
ストローク(mm)18
全長(mm)380(ニードル含む)
質量(g)1470(ニードル含む)
空気圧力(MPa)(適正)0.6
音圧(騒音値)90.1LpA
空気消費量(m3/min)0.22
振動(m/s2)12.3
ピストン径(Φmm)16
ニードル数29本
ニードル長さ(mm)Φ2×180
使用エアーホース内径(Φmm)6.35
打撃数(min-1)4000
関連キーワード