「t6 とるくす」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー
材質(グリップ)アセテート樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
溝長(mm)8
全長(mm)25.4
先端形状トルクス
呼称A4
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
TORXネジ専用のビット。
トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス
両頭機能片頭
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)126
質量(g)24
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
SQ9.5mmのインパクトレンチ用ソケット。
用途トルクスねじ用
差込角(mm)9.5
全長(mm)75
先端形状トルクス
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
長さ(mm)溝まで9.5
先端形状トルクス
呼称J
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。
狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。
六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式
トラスコ品番169-7668
セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー
種類セット品
先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス
商品構成セット品
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス
呼称J
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂
トラスコ品番125-6436
セット内容6.35mmビット、[[+]]2、[[-]]6、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H×25.4mm、ハンドル、ビットベルトホルダ
全長(mm)213
質量(g)175
材質(軸)特殊鋼
商品構成セット品
1セット(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5
先端形状トルクス
呼称N
シャンク径(mm)5
適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO
差込口形状六角
両頭機能片頭
ねじを近づけると強力マグネットでキャッチし、ねじを落とさず片手で作業ができます。
整備で使用頻度の高いトルクスネジ用ビットを揃えたセット。
いじり止め付きトルクスネジにも使えます。
用途整備作業に。
トラスコ品番323-4231
セット内容6.35mmいじり止めトルクスビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー
取付高(mm)42
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)60
呼称D76
適合機種ハイオス製
先端形状トルクス
両頭機能片頭
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)40
呼称D73
軸径(Φmm)4
質量(g)3
先端形状トルクス
両頭機能片頭
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)44
呼称D71
先端形状トルクス
本数10
両頭機能片頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
トルクスネジ用。
用途自動車業界/トルクスネジ用。
先端形状トルクス
本数10
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
パワーグリップトルクスドライバーです。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキです。柄は、アセテート樹脂、エルゴノミックデザインになっています。ハンガーにかけられる穴付きです。
用途トルクスねじの締付け作業。
仕様全身焼入・環境対策品
材質軸:クロームバナジューム鋼
全長(mm)155
先端サイズT6
軸長(mm)80
材質(グリップ)アセテート樹脂
先端形状トルクス
商品構成単品
1本
¥619
税込¥681
翌々日出荷
トルク安定と耐久性アップが図れるショックレス効果!
締め付けトルクが安定
合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、締め付けトルクの安定化が図れます。
折れにくく耐久性がアップ
合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、刃先の耐久性が大幅にアップします。
トルクスねじ用。
ハイオスビット。
用途トルクスネジ用
コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など
精密分野組立
軸径(Φmm)4
先端形状トルクス
本数10
両頭機能片頭