「液面計」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
持ち運びが容易(軽量)
液位を10段階のLEDにて確認できます。
ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。
用途ドラム缶等目に見えない液位の残量表示。
廃油などのこぼれ防止。
水用・油用その他の液体測定が可能。
材質(ヘッド部)アルミ<黒アルマイト処理>、(パイプ部)SUS304、(電極部)SUS304ロット棒にテフロン系被覆、(絶縁体)テフロン
寸法(mm)Φ137+(電極長)
電源単3乾電池×2本
測定方法静電容量方式
制御出力10段階LED表示
電池寿命連続300分(アルカリ乾電池使用時)
保存温度範囲(℃)-40~80
動作湿度(%)35~85(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)
・単3電池にて駆動。・持ち運びが簡単!!。・液位を10段階のLEDにて確認できる。・ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。・ボタンを押して1秒で測定可能
用途・ドラム缶等の目に見えない液位の残量確認する。・廃油などのこぼれ防止。・水用・油用・その他の液体測定が可能
仕様【耐圧】大気圧(標準)
寸法(mm)Φ65×140+(電極長)
測定方法静電容量式
制御出力標 準:10段階LED表示
保存温度範囲(℃)-40~80
動作湿度(%)35~85(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)
関連キーワード