災害時の救助ロープを人が立ち入れない場所へも安全・確実に展張できます。
電柱から電柱、鉄塔から鉄塔など、ダイレクトに展張できます。
用途パイロットロープ展張用。
仕様(最大展張距離)500m(5号テグス)
材質ABS
ブレーキサーボ駆動ロック方式
質量(kg)0.9
電源リチウムポリマー電池(11.1V・850mAh)
制御方式三相ブラシレスモータ PIDマイコン制御
ケース寸法(mm)210×120×150(竿部除く)
最大風速(m/s)3
調整方式(展張)一定
最高速度(km/h)(巻き戻し)10
設置形態機体搭載
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
ドローンを常に一定のテンションでつなぎ万が一の時はブレーキで暴走を確実に防止します。
より確実・安全なドローン運転が求められる、全国各自治体の実務やコンビナート、インフラ点検にも最適です。
用途ドローン暴走防止用。
仕様(最大展張距離)100m(5号テグス)
材質ステンレス
ブレーキ手動ディスクブレーキ方式
質量(kg)7.6
電源リチウムポリマー電池(11.1V・5000mAh)
制御方式サーボモータダイレクト駆動
ケース寸法(mm)260×220×190(竿部、リール部、取っ手部除く)
最大風速(m/s)3
調整方式(展張)100~250gfスイッチ切換
最高速度(km/h)(巻き戻し)45
設置形態地上設置
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
関連キーワード