ロングケースPELICAN(ペリカン)当日出荷
ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えた、タフボディーのツールケースです。<br />過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。<br />産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。<br />長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。<br />ケース内部と外部との圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行えます。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠取付穴径:8.0mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、自動気圧調整バルブ、ツインリブ構造、Oリング(ネオブレン)トラスコ品番525-6441色OD材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)タイプウレタンフォーム付、キャスター付使用温度(℃)-40~99深さ(mm)フタ:44、底:89外寸法・幅(mm)1127外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)406有効内寸法・間口(mm)1066有効内寸法・奥行(mm)343有効内寸法・高さ(mm)133