193件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートエッジ INSIZE(インサイズ)

    ストレートエッジ

    INSIZE(インサイズ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    用途平面度・真直度の検査、ケガキ仕様目盛り付材質工具鋼焼入、表面処理:クロムメッキ
  • トースカン INSIZE(インサイズ)

    トースカン

    INSIZE(インサイズ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    定盤の側面にあてる2本のピン付。微調整機能付。底面V溝付。
    用途ケガキ作業、芯出し作業
  • 測定子 ルビー 2MM INSIZE(インサイズ)

    測定子 ルビー 2MM

    INSIZE(インサイズ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    材質ルビー寸法L(mm)27.4寸法D(Φmm)2インジケータ適応:2383-08A
  • 測定子 超硬 2MM INSIZE(インサイズ)

    測定子 超硬 2MM

    INSIZE(インサイズ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    材質超硬
  • マグネットスタンド INSIZE(インサイズ)

    マグネットスタンド

    INSIZE(インサイズ)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    凹凸のある面にも取り付けできます。微動調整機能付。
    用途ダイヤルゲージ、テストインジケーターの保持具。
  • マグネットベース INSIZE(インサイズ)

    マグネットベース

    INSIZE(インサイズ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    微動調整機能付
    用途ダイヤルゲージ、テストインジケーターの保持具。
  • 溶接ゲージ INSIZE(インサイズ)

    溶接ゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    溶接加工の必需品。表示角度は余角を表しています。
    用途余盛の高さ、すみ肉のど厚、開先角度の測定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ測定範囲(1)0~8mm、(2)0~20mm、(3)60°、70°、80°、90°目量(mm)(1)0.1、(2)0.1、(3)-測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉のど厚、(3)開先角度器差(1)±0.1mm、(2)±0.3mm、(3)±1°
  • ピッチゲージ メトリック INSIZE(インサイズ)

    ピッチゲージ メトリック

    INSIZE(インサイズ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    リーフにピッチ数が刻印されています。
    用途おねじのピッチの測定材質機械構造用炭素鋼タイプメトリック60°(ミリねじ)ピッチ(mm)0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6枚数24枚精度(mm)±0.07
  • センターゲージ ウィットオス 55° INSIZE(インサイズ)

    センターゲージ ウィットオス 55°

    INSIZE(インサイズ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。材質ステンレス測定範囲1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inchタイプウィットウォース55°器差±30°角度α(°)55
  • アングルゲージ INSIZE(インサイズ)

    アングルゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    溶接加工の必需品。表示角度は余角を表しています。
    用途角度検査用セット内容1°、2°、3°、4°、5°、6°、7°、8°、9°、10°、12°、14°、16°、18°、20°、25°、30°、35°、40°、45°材質ステンレス測定範囲1~45°枚数20枚器差±30°
  • プロトラクタ INSIZE(インサイズ)

    プロトラクタ

    INSIZE(インサイズ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    用途角度の測定仕様固定ネジ付測定範囲0°~180°目量器差±0.3°
  • 石製パラレルセット INSIZE(インサイズ)

    石製パラレルセット

    INSIZE(インサイズ)
    54,980税込60,478
    1組(2本)
    翌々日出荷
    温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。
    用途平行台として仕様2本1組材質御影石寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×25×40平行度(μm)A面とB面:3、C面とD面:3精度(μm)一対の高さ:3
  • アングルプレートセット INSIZE(インサイズ)

    アングルプレートセット

    INSIZE(インサイズ)
    43,980税込48,378
    1組
    翌々日出荷
    アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
    用途ワークの角度出し、検査材質工具鋼硬度HRC55角度精度(°)±9
  • スプラインマイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    スプラインマイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    両側定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径等を測るのに便利です。
    用途外側寸法の測定仕様ラチェットストップ機構材質測定面:超硬合金チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)57目量(mm)0.01器差(mm)±0.004寸法b(mm)32
  • ブレードマイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    ブレードマイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    測定面がブレードタイプで、細溝の径などを簡単・正確に測定できます。
    用途外側寸法の測定材質測定面:SUJ2目量(mm)0.01
  • デジタルマイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    デジタルマイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    用途外側寸法の測定電源ボタン電池:SR44/LR44
  • シリンダゲージ INSIZE(インサイズ)

    シリンダゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    用途内頚測定仕様ダイヤルゲージ付、全測定範囲指示誤差:0.012材質アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様±0~50繰返し精密度(mm)0.003
  • シリンダゲージ INSIZE(インサイズ)

    シリンダゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    用途内頚測定材質アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様±0~100繰返し精密度(mm)0.003
  • ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認材質軸受部:宝石軸受
  • ノギス INSIZE(インサイズ)

    ノギス

    INSIZE(インサイズ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    用途外側・内側・段差測定仕様DIN862準拠材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキデプスバー(有・無)無し
  • ミニノギス INSIZE(インサイズ)

    ミニノギス

    INSIZE(インサイズ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    用途外側・内側・段差・深さ測定最小表示量(mm)0.05器差(mm)±0.05仕様DIN862準拠材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ精度(mm)±0.05デプスバー(有・無)有り
  • デジタルポイントノギス INSIZE(インサイズ)

    デジタルポイントノギス

    INSIZE(インサイズ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
    用途外側・内側・段差・深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)236電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
  • デジタルデプスゲージ INSIZE(インサイズ)

    デジタルデプスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    用途深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、スパン(オプション)の取り付けが可能材質ステンレス最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
  • デジタルノギス INSIZE(インサイズ)

    デジタルノギス

    INSIZE(インサイズ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
  • テーパゲージセット INSIZE(インサイズ)

    テーパゲージセット

    INSIZE(インサイズ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    用途溝の幅、穴径等の測定材質ステンレス測定範囲(mm)1~29目量(mm)0.05器差(mm)±0.05
  • テーパゲージ INSIZE(インサイズ)

    テーパゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    用途溝の幅、穴径等の測定目量(mm)0.1器差(mm)0.05
  • スキマゲージ INSIZE(インサイズ)

    スキマゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    用途隙間の測定仕様精度:±(3+T/80μm)※Tはリーフ厚、DIN2275準拠材質ばね鋼
  • デプスマイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    デプスマイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    用途深さ測定目量(mm)0.01ベース寸法(mm)101.5×17指示誤差(mm)±0.003
  • デプスベースアタッチメント INSIZE(インサイズ)

    デプスベースアタッチメント

    INSIZE(インサイズ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    用途ノギスの深さ測定面に装着することにより、深さ測定がし易くなります。仕様ノギスの尺幅が16/20mmの物に対応します。
  • ダイヤルデプスゲージ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルデプスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    用途穴やせまい溝の深さ測定材質ベース:ステンレスストローク(mm)10測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01指示誤差(mm)±0.017
  • ダブルフックデジタルデプスゲージ INSIZE(インサイズ)

    ダブルフックデジタルデプスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    用途深さ・フック測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)233電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)100最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
  • ミニデジタルデプスゲージ INSIZE(インサイズ)

    ミニデジタルデプスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    用途タイヤの溝等のせまい溝の深さ測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス測定範囲(mm)0~25電源ボタン電池CR2032目量(mm)0.01器差(mm)±0.03
  • デジタルデプスゲージ INSIZE(インサイズ)

    デジタルデプスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    用途穴やせまい溝の深さ測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能材質ペース:ステンレスストローク(mm)12.7測定範囲(mm)0~12.7電源ボタン電池CR2032ベース径(Φmm)16
  • 伸縮式点検鏡 INSIZE(インサイズ)

    伸縮式点検鏡

    INSIZE(インサイズ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    用途点検用仕様長さは調整可能、鏡は360°回転します材質ハンドル:ステンレス
  • ユニバーサルアングルプレートセット INSIZE(インサイズ)

    ユニバーサルアングルプレートセット

    INSIZE(インサイズ)
    59,980税込65,978
    1組
    翌々日出荷
    アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
    用途ワークの角度出し、検査材質工具鋼硬度HRC55角度(°)タイプA:1/2°、1°、2°、3°、4°、5°、10°・タイプB:10°、15°、30°プレート数9枚角度精度(°)±9
  • フットスイッチ INSIZE(インサイズ)

    フットスイッチ

    INSIZE(インサイズ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    出力ケーブルと接続しペダルを踏むことで転送ボタンを押すのと同様にデータの転送ができます。
    用途測定結果の転送ケーブル長(m)2
  • ミニマグネットスタンド INSIZE(インサイズ)

    ミニマグネットスタンド

    INSIZE(インサイズ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    微動調整機能付
    用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具仕様アリ溝付吸着力392Nベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×36取付ステム径(Φmm)8
  • ダイヤメーターテープ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤメーターテープ

    INSIZE(インサイズ)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    用途直径、円周長さの測定仕様スケール部:レザー彫刻材質スチール精度(mm)円周:±3、直径:±1最小読取値(mm)0.1
  • Vブロックセット(2個1組) INSIZE(インサイズ)

    Vブロックセット(2個1組)

    INSIZE(インサイズ)
    19,980税込21,978
    1組
    翌々日出荷
    用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具仕様2個1組材質合金鋼硬度HRC60±2
  • ドリルポイントゲージ INSIZE(インサイズ)

    ドリルポイントゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    用途先端角118°のドリル用材質ステンレス精度角度(°):±0.5°、長さ:±0.5mm