絞り込み
ブランド
- INSIZE(インサイズ)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,952)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,440)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,689)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,441)
- ブランドをもっと見る

ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)5目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
両面ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷両面にダイヤルゲージが付属していて、どちら側からでも数値が読み取れます。用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)¥8,498~税込¥9,348~1個翌々日出荷ロングストロークタイプ用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1
ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから機構部品を保護します。用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷直径Φ42mmのコンパクトサイズ用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)5目量(mm)0.01目盛(mm)±0-50長針1回転(mm)0.5繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
逆目盛ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷2308-10A/10FAの逆目盛タイプ用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)100-0長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
デジタルインジケータ
INSIZE(インサイズ)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷ABS方式により電源ON時の再設定が不要、アナログバー表示機能用途シリンダゲージ用付属品リフティングレバー仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能、ボタン機能:最小値検出、校正、データプリセット、ABS/INC、ON/OFF測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.002/0.01最大誤差(mm)0.02裏ぶた仕様平繰返し精密度(mm)0.01
デジタルインジケータ
INSIZE(インサイズ)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、測定方向(±)切替機能付、自動電源OFF機能、ゼロセット機能付測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池CR2032
デジタルインジケータ用ケーブル
INSIZE(インサイズ)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷Excel、Word、txtその他のファイルへ送信可能、フットスイッチの接続が可能(オプション7304-2)用途測定結果の測定ケーブル長(m)2.5対応機種デジタルインジケータ2108・2116・2122・2142・2152
デプスストップ
INSIZE(インサイズ)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷ノギスに取り付け一定の深さを繰り返し測定する際の位置決めに便利です。用途ノギスの深さの位置決め材質ステンレス対応機種11211185入数2個1組爪厚さ(mm)4.4未満
バキュームスタンド
INSIZE(インサイズ)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷石定盤、鉄定盤での使用に最適です。用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具仕様アリ溝付吸着力80kgfベース径(Φmm)90取付ステム径(Φmm)8
マイクロメータスタンド
INSIZE(インサイズ)¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷滑り止めゴム付(底部)。任意の角度(°)で保持できます。用途外側マイクロメータの保持材質(本体)鋳鉄取付寸法(mm)外側マイクロメータ100まで
デジタルミニハイトゲージ
INSIZE(インサイズ)¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷用途段差部の高さ測定仕様自動電源OFF機能、測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)材質ステンレス測定範囲(mm)±20電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02
ハイトゲージ用インジケータホルダ
INSIZE(インサイズ)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。材質スチール寸法L(mm)50取付ステム径(Φmm)4・8、アリ溝ホルダー寸法(mm)角9×9
アングルプレートセット
INSIZE(インサイズ)¥47,980~税込¥52,778~1組翌々日出荷アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。用途ワークの角度出し、検査材質工具鋼硬度HRC55角度精度(°)±9
ラジアスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷凸型と凹型の測定が可能です。用途R部の検査材質ステンレス測定範囲(mm)25~40枚数31精度(mm)±0.06半径(Φmm)リーフ:25、25.5、26、26.5、27、27.5、28、28.5、29、29.5、30、30.5、31、31.5、32、32.5、33、33.5、34、34.5、35、35.6、36、36.5、37、37.5、38、38.5、39、39.5、40
テーパゲージ
INSIZE(インサイズ)¥9,498~税込¥10,448~1個翌々日出荷用途穴径の測定材質ゲージ部:炭素鋼(HRC50-58)・サテンクロムメッキ、ハンドル部:酸化アルミニウム目量(mm)0.1精度(mm)±0.05
テーパゲージ
INSIZE(インサイズ)¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷用途穴部の測定材質ゲージ部:炭素鋼(HRC50-58)・サテンクロムメッキ、ハンドル部:酸化アルミニウム寸法L(mm)165目量(mm)0.1精度(mm)±0.05
溶接ゲージ
INSIZE(インサイズ)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷溶接加工に便利用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキすみ肉のど厚(mm)測定範囲:0-13、目量:1、器差:±0.5アンダーカット深度(mm)測定範囲:0-5、目量:0.05、器差:±0.05
面取りゲージ
INSIZE(インサイズ)¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷用途面取り部のサイズの測定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.02精度(mm)±0.06
デジタル面取りゲージ
INSIZE(インサイズ)¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷用途面取り部のサイズの測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス測定範囲(mm)0~10電源ボタン電池CR2032角度(°)45最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)7精度(mm)±0.06
溶接ゲージ
INSIZE(インサイズ)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷溶接加工の必需品用途余盛の高さ、すみ肉のど厚、開先角度の設定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ開先角度(°)測定範囲:60・70・80・90、目量:-、器差:±1余盛高さ(mm)測定範囲:0-8、目量:0.1、器差:±0.1すみ肉のど厚(mm)測定範囲:0-20、目量:0.1、器差:±0.3
溶接ゲージ
INSIZE(インサイズ)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷両面にサイズが刻印されています。用途すみ肉のど厚と脚長の測定材質ステンレス精度(mm)±0.5すみ肉脚長(mm)4、5、6、7.5、10、12、14、16、18すみ肉のど厚(mm)4、5、6、7、8、9、10、12