特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
193件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルポイントゲージ INSIZE(インサイズ)

    ドリルポイントゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    用途先端角118°のドリル用材質ステンレス精度角度(°):±0.5°、長さ:±0.5mm
  • ドリルアングルゲージ INSIZE(インサイズ)

    ドリルアングルゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°の測定が可能です。
    用途ドリルの先端角の測定材質ステンレス精度±0.5°
  • ピッチゲージ メトリック INSIZE(インサイズ)

    ピッチゲージ メトリック

    INSIZE(インサイズ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    リーフにピッチ数が刻印されています。
    用途おねじのピッチの測定材質機械構造用炭素鋼タイプメトリック60°(ミリねじ)器差(mm)±0.07
  • ピッチゲージ ウィットウォース INSIZE(インサイズ)

    ピッチゲージ ウィットウォース

    INSIZE(インサイズ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    リーフにピッチ数が刻印されています。
    用途おねじのピッチの測定材質機械構造用炭素鋼タイプウィットウォース55°(インチねじ)ピッチ(mm)4、4-1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、19、20、22、24、25、26、28、30、32、36、40、48、60、62TPI枚数28器差(mm)±0.07
  • デジタルシリンダゲージ INSIZE(インサイズ)

    デジタルシリンダゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    用途内径測定仕様デジタルインジケータ付(2108-10FJ)、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.002繰返し精度(mm)0.003
  • シリンダゲージ INSIZE(インサイズ)

    シリンダゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    用途内径測定仕様ダイヤルゲージ付き材質アンビル・測定子:スチール測定範囲(mm)3、6~10目量(mm)0.01目盛仕様±0-50アンビル6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10測定子の有効ストローク(mm)0.6繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:±0.012
  • マイクロメータ基準棒 INSIZE(インサイズ)

    マイクロメータ基準棒

    INSIZE(インサイズ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • スモールマイクロメータヘッド INSIZE(インサイズ)

    スモールマイクロメータヘッド

    INSIZE(インサイズ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    他の測定器への組み込み。送り装置またはストッパとして使用します。
    測定範囲(mm)0~6.5目量(mm)0.01器差(mm)0.005
  • マイクロメータヘッド INSIZE(インサイズ)

    マイクロメータヘッド

    INSIZE(インサイズ)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    他の測定器への組み込み。送り装置またはストッパとして使用します。
    仕様DIN863-2準拠測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01器差(mm)0.003
  • デジタルクリンプハイトマイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    デジタルクリンプハイトマイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    用途圧着端子のクリンプハイト測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、IP65測定範囲(mm)0~25電源ボタン電池SR44/LR44最小表示量(mm)0.001器差(mm)±0.004
  • デジタルブレードマイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    デジタルブレードマイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    測定面がブレードタイプで、細溝の径などを簡単・正確に測定できます。
    用途外側寸法の測定仕様スピンドルは直進式、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ材質測定面:工具鋼電源ボタン電池SR44/LR44最小表示量(mm)0.001器差(mm)±0.004
  • デジタルスプラインマイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    デジタルスプラインマイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    両測定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利です。
    用途外側寸法の測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、IP65材質測定面:超硬合金チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)57電源ボタン電池SR44/LR44最小表示量(mm)0.001器差(mm)±0.004寸法b(mm)32
  • デジタルポイントマイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    デジタルポイントマイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    両測定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利です。
    用途外側寸法の測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、IP65材質測定面:超硬合金チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)57電源ボタン電池SR44/LR44最小表示量(mm)0.001器差(mm)±0.004寸法b(mm)32
  • 両球面マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    両球面マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    用途管の厚さの測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-3準拠、防熱カバー付材質測定面:超硬チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)32最小読取値(mm)0.01器差(mm)0.004寸法b(mm)24
  • デジタル両球面マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    デジタル両球面マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    用途管の厚さの測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、IP65材質測定面:超硬チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)32電源ボタン電池SR44/LR44最小表示量(mm)0.001器差(mm)±0.004寸法b(mm)24
  • 片球面マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    片球面マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    用途管の厚さの測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-3準拠、防熱カバー付材質測定面:超硬チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)32最小読取値(mm)0.01器差(mm)0.004寸法b(mm)24
  • キャリパ型内側マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    キャリパ型内側マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    用途内側の寸法測定仕様定圧装置:ラチェットストップ材質測定面:超硬チップ付最小表示量(mm)0.01
  • デジタル内側マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    デジタル内側マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    用途内側寸法の測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、自動電源OFF機能付、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ材質測定面:超硬チップ付電源ボタン電池SR44/LR44最小表示量(mm)0.001
  • 3点式ホールテスト INSIZE(インサイズ)

    3点式ホールテスト

    INSIZE(インサイズ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    用途内側の寸法測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-4準拠
  • 2点式ホールテスト INSIZE(インサイズ)

    2点式ホールテスト

    INSIZE(インサイズ)
    81,980税込90,178
    1個
    翌々日出荷
    用途内側の寸法測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-4準拠タイプ2点式、A寸法a(mm)-最小読取値(mm)0.001器差(mm)0.006寸法b(mm)-寸法c(mm)-
  • デジタルマイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    デジタルマイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    用途外側寸法の測定付属品球状アンビル材質測定面:超硬チップ付電源ボタン電池 SR44/LR44最小表示量(mm)0.001寸法c(mm)3
  • デジタルマイクロメータ用ケーブル INSIZE(インサイズ)

    デジタルマイクロメータ用ケーブル

    INSIZE(インサイズ)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    Excel、Word、txtその他のファイルへ送信可能、フットスイッチの接続が可能(オプション7304-2)
    用途測定結果の測定ケーブル長(m)2.5対応機種デジタルマイクロメータ3101・3520・3530・3532・3533・3560・3566
  • マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    シンプルで使いやすいマイクロメータです。
    用途外側寸法の測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-1準拠材質測定面:超硬チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)32寸法a(mm)9最小表示量(mm)0.001器差(mm)0.004寸法b(mm)28
  • カウントマイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    カウントマイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    カウンター表示により読み取り誤差がありません。
    用途外側寸法の測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-1準拠、防熱カバー付材質測定面:超硬チップ付最小読取値(mm)0.01器差(mm)0.004
  • 両勝手マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    両勝手マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    両面に目盛り付きで右手でも左手でも使えます。
    用途外側寸法の測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-1準拠、防熱カバー付材質測定面:超硬チップ付最小表示量(mm)0.01器差(mm)0.004
  • ケガキゲージ INSIZE(インサイズ)

    ケガキゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    用途円、等分割のケガキ材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ、先端部焼入測定範囲(mm)51~300目量(mm)0.1精度(mm)±0.1
  • デジタルポイントノギス INSIZE(インサイズ)

    デジタルポイントノギス

    INSIZE(インサイズ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    外側のポイント測定ができます。
    用途外側(ポイント)測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス測定範囲(mm)0~150電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04
  • ケガキゲージ INSIZE(インサイズ)

    ケガキゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    用途平行度の検査・ケガキ
  • デジタルノギス INSIZE(インサイズ)

    デジタルノギス

    INSIZE(インサイズ)
    12,980税込14,278
    1式
    翌々日出荷
    デジタルノギスに取り付けて使います。普通のノギスでは測定できない場所の測定が可能になります。
    仕様0~150mm、0~200mmのデジタルノギスに適用、ベース・ディスクポイント・円錐ポイント・球状/フラットポイント材質ポイント:ステンレス爪厚さ(mm)3.7未満
  • 管用デジタルノギス INSIZE(インサイズ)

    管用デジタルノギス

    INSIZE(インサイズ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    本尺のジョウが丸棒なので正確な測定が可能です。
    用途パイプの肉厚測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス測定範囲(mm)0~150電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05
  • デジタルオフセットノギス INSIZE(インサイズ)

    デジタルオフセットノギス

    INSIZE(インサイズ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定ができます。
    用途段違い部の測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)249電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)110寸法a(mm)40最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04寸法b(mm)16.5
  • デジタル内側ポイントノギス INSIZE(インサイズ)

    デジタル内側ポイントノギス

    INSIZE(インサイズ)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    内側のポイント測定ができます。
    用途内側(ポイント)測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス測定範囲(mm)24~150寸法L(mm)250電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)28寸法a(mm)5最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)2器差(mm)±0.04寸法b(mm)12寸法c(mm)16
  • デジタルノギス用ケーブル INSIZE(インサイズ)

    デジタルノギス用ケーブル

    INSIZE(インサイズ)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    Excel、Word、txtその他のファイルへ送信可能、フットスイッチの接続が可能(オプション7304-2)
    用途測定結果の測定ケーブル長(m)3対応機種デジタルノギス1109・1110・1119・1121・1144・1145・1146・1147・1161・1177・1180・1183・1185・1186・1188・1192
  • デジタル穴ピッチオフセットノギス INSIZE(インサイズ)

    デジタル穴ピッチオフセットノギス

    INSIZE(インサイズ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    本尺のジョウが上下に可動するので、同じ高さだけでなく、段違い部の測定も可能です。
    用途穴の中心間の距離測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス電源ボタン電池CR2032寸法L1(mm)46最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)79寸法c(mm)16
  • C型デジタルノギス INSIZE(インサイズ)

    C型デジタルノギス

    INSIZE(インサイズ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    誤差の出にくい内側測定が可能です。
    用途外側・内側測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)10寸法a(mm)12最小表示量(mm)0.01寸法b(mm)17
  • 測定子 超硬 INSIZE(インサイズ)

    測定子 超硬

    INSIZE(インサイズ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    用途テストインジケータ用交換測定子寸法L(mm)13.5寸法D(Φmm)2測定子超硬適合インジケータ2380-08、2381-08、2398-08、2399-08
  • テストインジケータ INSIZE(インサイズ)

    テストインジケータ

    INSIZE(インサイズ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    目盛面が傾斜しています。
    用途平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定仕様Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01目盛(mm)0-40-0繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.013ステムサイズΦ4mm・Φ8mm付
  • テストインジケータ INSIZE(インサイズ)

    テストインジケータ

    INSIZE(インサイズ)
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    用途平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定仕様Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠材質軸受部:宝石軸受ステムサイズΦ4mm・Φ8mm付
  • テストインジケータ INSIZE(インサイズ)

    テストインジケータ

    INSIZE(インサイズ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    目盛面が測定子に対して垂直についています。
    用途平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定仕様Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01目盛(mm)0-40-0繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.013ステムサイズΦ4mm・Φ8mm付
  • ダイヤルインジケータホルダ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルインジケータホルダ

    INSIZE(インサイズ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。材質スチール取付ステム径(Φmm)4・8、アリ溝