「外側マイクロメータ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
目量(mm)0.01
最小読取値(mm)0.01
定圧装置ラチェットストップ
材質(測定面)超硬チップ付
両面に目盛り付きで右手でも左手でも使えます。
用途外側寸法の測定
シンプルで使いやすいマイクロメータです。
用途外側寸法の測定
材質測定面:超硬チップ付
目量(mm)0.01
寸法a(mm)19.4
最小読取値(mm)0.01
防塵防水性能IP54
定圧装置ラチェットストップ
材質(測定面)超硬チップ付
カウンター表示により読み取り誤差がありません。
用途外側寸法の測定
用途外側寸法の測定
電源ボタン電池:SR44/LR44
用途外側寸法の測定
シンプルで使いやすいマイクロメータです。
用途外側寸法の測定
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
Excel、Word、txtその他のファイルへ送信可能、フットスイッチの接続が可能(オプション7304-2)
用途測定結果の測定
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
滑り止めゴム付(底部)。任意の角度(°)で保持できます。
用途外側マイクロメータの保持
滑り止めゴム付。(底部)
任意の角度で保持できます。
取付サイズ:外側マイクロメータ100mmまで
用途外側マイクロメータの保持
材質本体:鋳鉄
材質(本体)鋳鉄
取付サイズ外側マイクロメータ100mmまで
関連キーワード