用途内径測定
仕様デジタルインジケータ付(2108-10FJ)、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能
電源ボタン電池CR2032
最小表示量(mm)0.002
繰返し精度(mm)0.003
用途内径測定
仕様ダイヤルゲージ付き
材質アンビル・測定子:スチール
測定範囲(mm)3、6~10
目量(mm)0.01
目盛仕様±0-50
アンビル6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10
測定子の有効ストローク(mm)0.6
繰返し精密度(mm)0.003
指示誤差(mm)全測定範囲:±0.012
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
他の測定器への組み込み。送り装置またはストッパとして使用します。
仕様DIN863-2準拠
測定範囲(mm)0~13
目量(mm)0.01
器差(mm)0.003
他の測定器への組み込み。送り装置またはストッパとして使用します。
測定範囲(mm)0~6.5
目量(mm)0.01
器差(mm)0.005
溶接加工に便利
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定
材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ
すみ肉のど厚(mm)測定範囲:0-13、目量:1、器差:±0.5
アンダーカット深度(mm)測定範囲:0-5、目量:0.05、器差:±0.05
関連キーワード