広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。
狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540
適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。
適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)
材質アルミナ(研磨材)
基材綾織りXw綿布
寸法(幅W×長さL)(mm)100×915
接着剤レジンボンド
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。
長さ(mm)36500
幅(mm)75
長さ(m)36.5
適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。布ロールAGX-Rよりも柔らかい基材を使用し柔軟性を高めています。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。
長さ(mm)36500
長さ(m)36.5
適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。
従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。
ベルト幅(mm)75
ベルト長さ(mm)3350
砥材ジルコニア砥粒(Z)
砥粒ジルコニア
適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。布ロールAGX-Rよりも柔らかい基材を使用し柔軟性を高めています。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。
長さ(mm)36500
幅(mm)100
長さ(m)36.5
適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。
従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)3350
長さ(mm)3350
幅(mm)50
砥材ジルコニア砥粒(Z)
砥粒ジルコニア
適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
関連キーワード