30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。 砥材アルミナ(A) 幅×長さ(mm)100×610
1箱(5本)ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。 適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N) 材質アルミナ(研磨材) 基材綾織りXw綿布 寸法(幅W×長さL)(mm)100×915 接着剤レジンボンド
1箱(5本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。 寸法(mm)76×533 砥粒アルミナ質研削材
1箱(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540 適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
1箱(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)10×330
1箱(50本)
5,698 税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)20×520
1箱(10本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業BRベルト(弾性ゴム砥石ベルト)
弾性ゴム砥石のクッション効果で2次バリ、ダレを防ぎます。R面にも馴染みが良く、削りすぎることはありません。目づまりがなく耐久性は抜群です。
用途切削面の仕上げ、塗装はがし。切削、板金工程後の微細バリ、カエリ取り。ステンレス、アルミをはじめ非鉄金属や塗装面など様々な材質に。 ベルト幅(mm)12 ベルト長さ(mm)330 長さ(mm)330 幅(mm)12 砥粒セラミックフィラー(炭化ケイ素) 適合材ステンレス、アルミ等
1セット(5本)
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

#800、#1000などで最終仕上げした対象を、さらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。 材質砥粒:アランダム砥粒(A) 長さ(mm)915 幅(mm)100 粒度#2000 寸法(mm)100×915 砥材A 質量(g)68
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1セット(5本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5本)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業ジルコニアベルト
ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。 ベルト幅(mm)75 ベルト長さ(mm)3350 砥材ジルコニア砥粒(Z) 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
1箱(10本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)3350 長さ(mm)3350 幅(mm)50 砥材ジルコニア砥粒(Z) 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
1箱(10本)
8,098 税込8,908
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)その他、100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
粒度36 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 トラスコ品番485-1242 長さ(mm)915 幅(mm)100 砥材ジルコニア砥粒(Z) 質量(g)147 適合材各種金属
1セット(5本)
3,898 税込4,288
9日以内出荷

ベルスター研磨材工業EB40ベルト
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、40×520mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。 長さ(mm)520 幅(mm)40 砥材アルミナ砥粒 周長(mm)520
1箱(10本)
2,598 税込2,858
20日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業BP710ベルト
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、50×710mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。 長さ(mm)710 幅(mm)50 砥材アルミナ砥粒 周長(mm)710
1箱(20本)
7,498 税込8,248
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト 30×540mm
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
長さ(mm)540 幅(mm)30 寸法(mm)30×540 砥材A
1箱(20本)
5,198 税込5,718
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト 10×330mm
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。 長さ(mm)330 幅(mm)10
1箱(50本)
8,598 税込9,458
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業BP110ベル
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、110×620mmに合わせたベルトです。所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。
幅(mm)110 全長(mm)620 砥材アルミナ砥粒
1箱(10本)
5,998 税込6,598
24日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど。 粒度(#)70 砥材Z
1箱(20本)ほか
2,398 税込2,638
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50本)
5,898 税込6,488
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業EB533ベルト
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、30×533mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。 長さ(mm)533 幅(mm)30 砥材アルミナ砥粒 周長(mm)533
1箱(20本)
3,798 税込4,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業エンドレスベルト
#800、#1000などで最終仕上げした対象を、さらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。 長さ(mm)915 幅(mm)100 寸法(mm)100×915 砥材A
1箱(10本)
10,980 税込12,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業BP12ベルト
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、12×330mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。 長さ(mm)330 幅(mm)12 砥材アルミナ砥粒 周長(mm)330
1箱(50本)
6,998 税込7,698
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
長さ(mm)533 幅(mm)76 寸法(mm)76×533 砥材A
1箱(10本)
4,398 税込4,838
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト 20×520mm
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。 長さ(mm)520 幅(mm)20 砥材A
1箱(20本)
3,698 税込4,068
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
1,498 税込1,648
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(5本)ほか
2,198 税込2,418
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
長さ(mm)610 幅(mm)100 寸法(mm)100×610 砥材A
1箱(10本)
5,798 税込6,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
2,298 税込2,528
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(5本)ほか
2,898 税込3,188
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)