「arduino 制御」の検索結果
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キット
メモリー(フラッシュ)32K
仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz
アナログ入力6
動作電圧7~12V
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
Arduino MEGA2560のRevision 3(R3)。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。UNO R3と同様にRESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。メインチップはAVR(ATmega2560)を使用。デジタル入出力は54ピン。
種類工作キット
メモリー(フラッシュ)256K
仕様メインチップ:ATmega2560、デジタルI/Oピン:54 (14PWM出力)、クロック:16MHz
アナログ入力16
動作電圧7~12V
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高性能な32ビットのARM Cortex-M3マイコン「Atmel SAM3X8E」を搭載したフィジカルコンピューティングボード。ボードサイズはArduino MEGAと同じ。デジタルI/Oピンは54本、アナログ入力は12チャンネル。クロック周波数は84MHz。
種類工作キット
メモリー(フラッシュ)512K(ユーザーにて全容量使用可能)
仕様MCU:Atmel AT91SAM3X8E ARM Cortex-M3 32bit、デジタルI/Oピン:54(うち12本はPWM出力可能)、アナログ入力ピン:12、アナログ出力ピン:2(DAC)、全I/Oピンの合計最大出力電流:130mA、3.3Vピンの最大電流:800mA、5Vピンの最大電流:800mA、SRAM:96kB(64kBと32kB)、クロック:84MHz
動作電圧3.3V
入力電圧(V)7~12(推奨)、7~20(定格範囲)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
メインチップにATmega32u4を搭載したフィジカルコンピューティングI/Oモジュール。ピンソケット、ICSPヘッダ、DCジャックを搭載。USBコネクタはMicroUSBタイプ。
種類工作キット
メモリー(フラッシュ)32KB
仕様マイクロコントローラ:ATmega32u4、デジタルI/Oピン:20、PWMチャンネル:7、アナログ入力ピン:12、SRAM:2.5kB、EEPROM:1kB、クロックスピード:16MHz
動作電圧5V
入力電圧(V)7~12
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。
種類工作キット
メモリー(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用)
仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz
出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン)
動作電圧5V
入力電圧(V)7~12(推奨)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます。(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)
仕様●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz
寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34
関連資料(2.2MB)
通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統
コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
従来のArduino Nanoと同サイズで、コントローラをATmega4809に刷新した新型のArduino Nano EVERYです。メモリサイズを中心に性能が拡張されています。ヘッダーピン実装済み。
仕様●3.3 Vピン最大電流:50 mA●CPU Flash Memory:48 KB●I/Oピン最大電流:20 mA●SRAM:6KB●動作周波数:20 MHz●外部入力電源電圧(推奨):7~12 V
寸法(mm)45×18
使用CPUATMega4809
動作電圧(V)5
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
Arduino UNO R4 WiFiは、ルネサスRA4M1マイクロコントローラの演算性能とEspressif ESP32-S3ワイヤレス接続機能を組み合わせたマイコンボードです。その他、12×8ドットのLEDマトリックス、Qwiicコネクタ(I2C)、リアルタイムクロックなどを備え、次なるプロジェクトで必要となるニーズをすべてカバーすることができます。既存のプロジェクトを簡単にアップグレードし、ワイヤレス接続機能を追加できるだけでなく、初めてのプロジェクトについても創造力を発揮するために必要なものがすべて揃っています。※TELEC認証(技適)取得済み:(工事設計認証)201-230385。 ※ESP32-S3-MINI-1モジュールとして認証取得
仕様動作速度:【ESP32-S3】最大240MHz【RA4M1】48MHz
寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34
メモリー【ESP32-S3】384KB ROM、512KB RAM【RA4M1】256KB ROM、32KB RAM
ピン数(ピン)14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM
ロジック供給電圧(V)(RA4M1)5、(ESP32)3.3
入力電圧範囲(V)(VIN)6~24
関連資料(16.33MB)
通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統
コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
USBUSB-C(電源/プログラミング両用)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
Arduino用のイーサネッシールドで、Arduino UNOや、Arduino MEGA 2560にオンボードするだけで簡単に10/100BASE-Tのイーサネット機能を追加できます。イーサネットコントローラーにW5500、microSDカードスロットを搭載。PoE(Power Over Ethernet)無しタイプです。
種類工作キット
仕様IEEE802.3af準拠、イーサネットコントローラ:W5500、接続速度:10/100Mb、W5500とSDカードにはSPIで通信、PoE(Power Over Ethernet)無しタイプ
動作電圧5V
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
関連キーワード