Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キット
メモリー(フラッシュ)32K
仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz
アナログ入力6
動作電圧7~12V
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Arduino MEGA2560のRevision 3(R3)。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。UNO R3と同様にRESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。メインチップはAVR(ATmega2560)を使用。デジタル入出力は54ピン。
種類工作キット
メモリー(フラッシュ)256K
仕様メインチップ:ATmega2560、デジタルI/Oピン:54 (14PWM出力)、クロック:16MHz
アナログ入力16
動作電圧7~12V
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます。(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)
仕様●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz
寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34
関連資料(2.2MB)
通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統
コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高性能な32ビットのARM Cortex-M3マイコン「Atmel SAM3X8E」を搭載したフィジカルコンピューティングボード。ボードサイズはArduino MEGAと同じ。デジタルI/Oピンは54本、アナログ入力は12チャンネル。クロック周波数は84MHz。
種類工作キット
メモリー(フラッシュ)512K(ユーザーにて全容量使用可能)
仕様MCU:Atmel AT91SAM3X8E ARM Cortex-M3 32bit、デジタルI/Oピン:54(うち12本はPWM出力可能)、アナログ入力ピン:12、アナログ出力ピン:2(DAC)、全I/Oピンの合計最大出力電流:130mA、3.3Vピンの最大電流:800mA、5Vピンの最大電流:800mA、SRAM:96kB(64kBと32kB)、クロック:84MHz
動作電圧3.3V
入力電圧(V)7~12(推奨)、7~20(定格範囲)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Arduino用のイーサネッシールドで、Arduino UNOや、Arduino MEGA 2560にオンボードするだけで簡単に10/100BASE-Tのイーサネット機能を追加できます。イーサネットコントローラーにW5500、microSDカードスロットを搭載。PoE(Power Over Ethernet)無しタイプです。
種類工作キット
仕様IEEE802.3af準拠、イーサネットコントローラ:W5500、接続速度:10/100Mb、W5500とSDカードにはSPIで通信、PoE(Power Over Ethernet)無しタイプ
動作電圧5V
1台
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
関連キーワード