カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 防災用品(38)
  • 農業・園芸資材(34)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • 報商製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(108)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「報商」の検索結果

152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVCボールバルブネジ式 報商製作所PVCボールバルブネジ式報商製作所(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量コンパクト
用途農業用水に最適材質PVC圧力0.5
PVCボールバルブ ソケット式 報商製作所PVCボールバルブ ソケット式報商製作所(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量コンパクト
用途農業用水に最適材質PVC接続ソケット式使用流体農業用水バルブ種類ボールバルブ
救命浮環設置台 報商製作所救命浮環設置台報商製作所
16,980税込18,678
1本
21日以内出荷
救命浮環設置台は、報商製作所社製SF-400(救命浮環)専用設置台です。ステンレスフック付です。
用途救命浮環をいろいろな水場の近くに設置しておくことができます。全高(mm)1330
救命浮環(ソフト) 報商製作所救命浮環(ソフト)報商製作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
救命浮環(ソフト)は、国土交通省型式認定品、桜マーク付きの事故防止用救命浮環です。ゴルフ場・公園・池・川・プール・海など多様な場面でお使いいただけます。
用途小型船舶用・ゴルフ場ため池の安全のために。ロープ長さ(m)【浮遊ロープ】16型式承認番号第4175号浮力(kg)9.3(体重約100まで)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)400×150×80
スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa 報商製作所スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa報商製作所
26,980税込29,678
1本
21日以内出荷
スプリームホース(屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋外消火栓・連結送水管用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)0.9
スプリームホース(屋内消火栓用ホース)0.7MPa 報商製作所スプリームホース(屋内消火栓用ホース)0.7MPa報商製作所
13,980税込15,378
1本
21日以内出荷
スプリームホース(屋内消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋内消火栓用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]呼び径40使用圧力(MPa)0.7金具アルミ製町野式
スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa 報商製作所スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa報商製作所
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋外消火栓に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)1.3
スプリームホース(消防消火用ホース)1.6MPa 報商製作所スプリームホース(消防消火用ホース)1.6MPa報商製作所
23,980税込26,378
1本
21日以内出荷
スプリームホース(消防消火用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途消防用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)1.6
HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具報商製作所
13,980税込15,378
1本
21日以内出荷
HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)は、厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩擦に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。(一財)日本舶用品検定協会、型式承認品です。ワンタッチの町野式金具をお付けしています。
用途船舶用消火ホースとして。仕様平織・一重巻き・町野式金具リング加締めその他(一財)日本船舶用品検定協会型式認定品使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式
HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具 報商製作所HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具報商製作所
14,980税込16,478
1本
21日以内出荷
HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)は、厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩擦に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。(一財)日本舶用品検定協会、型式承認品です。船で人気の中島式金具をお付けしています。
用途船舶用消火ホースとして。仕様平織・一重巻き・中島式金具リング加締めその他(一財)日本船舶用品検定協会型式認定品使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式
ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具報商製作所
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。
用途グランドや農作物の散水用に。その他散水用につき消防未検定品材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式使用流体特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性
ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具報商製作所
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。標準品(1.3MPa)より高圧に耐えれる1.6MPaとなります。
用途グランドや農作物の散水用に。仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締めその他散水用につき消防未検定品材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂長さ(m)20使用圧力(MPa)1.6金具黄銅製町野式使用流体特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性/耐圧
ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa 報商製作所ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa報商製作所
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)は、食品衛生法に適合した材質を使用した「送水用ホース」となります。生活用水の送水におすすめのホースです。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合した材質を使用して製作(ホース内張り・結合金具・結合金具内パッキン)しております。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。脱酸素梱包で清潔に配送します。
用途災害時の生活用水送水に。仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締め材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂ライトブルー規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合使用圧力(MPa)1.3金具アルミ製町野式使用流体特性加熱乾燥殺菌/金具抗菌ラップ巻き/脱酸素剤封入/ガスバリア復路封入/脱気処理済み
パートサークルスプリンクラー 報商製作所パートサークルスプリンクラー報商製作所
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
パートサークルスプリンクラーは、水流ではねたハンマー(反動かん)がスプリンクラー本体をたたいて回るインパクト式スプリンクラーです。下部のピン位置を変える事で散水範囲を指定する事ができます。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
サイクロンスプリンクラー 25A(R3/4ソケット付) 報商製作所サイクロンスプリンクラー 25A(R3/4ソケット付)報商製作所
9,298税込10,228
1台
8日以内出荷
サイクロンスプリンクラー 25A(R3/4ソケット付)は、樹脂製で軽量で扱いやすいスプリンクラーです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
四角型スタンド付スプリンクラーセット 報商製作所四角型スタンド付スプリンクラーセット報商製作所
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
四角型スタンド付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。寸法(mm)460×460種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通金具町野式
円形スタンド付スプリンクラーセット 報商製作所円形スタンド付スプリンクラーセット報商製作所
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
円形スタンド付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。直径(Φmm)直径500種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通金具町野式
ハートベース付スプリンクラーセット 報商製作所ハートベース付スプリンクラーセット報商製作所
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
ハートベース付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。付属品町野25A女×20男外ネジの金具付寸法(mm)180×230種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通金具町野式
フルサークルスプリンクラー 報商製作所フルサークルスプリンクラー報商製作所
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
フルサークルスプリンクラーは、水流ではねたハンマー(反動かん)がスプリンクラー本体をたたいて回るインパクト式スプリンクラーです。360°回転しながら散水します。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
ハートベース付サイクロンスプリンクラーセット 町野40A女×20A男外ネジ 報商製作所ハートベース付サイクロンスプリンクラーセット 町野40A女×20A男外ネジ報商製作所
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
ハートベース付スプリンクラーホースセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。付属品町野40A女×20男外ネジの金具付寸法(mm)180×230種類スプリンクラー:サイクロンスプリンクラー金具町野式
エルボースティク付サイクロンスプリンクラーセット 報商製作所エルボースティク付サイクロンスプリンクラーセット報商製作所
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
エルボースティク付サイクロンスプリンクラーセットは、軽量なエルボースティクに軽量サイクロンスプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。寸法(mm)180×230種類スプリンクラー:サイクロンスプリンクラー金具町野式
三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa報商製作所
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、三段切替噴霧付の散水ノズルです。噴霧部のレバーで直射・噴霧・止水が可能となり、手元で調節が出来る為とても便利になっています。接続部は町野女になっている為、町野付ホースにワンタッチ接続が可能です。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
DA噴霧付散水ノズル(みがき仕上げ)0.7MPa 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(みがき仕上げ)0.7MPa報商製作所
7,898税込8,688
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
DA噴霧付散水ノズル(みがき仕上げ)は、DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができる散水ノズルです。装着部は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧は取り外す事ができます。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa報商製作所
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。上部の噴口(水口)は取り外しが可能です。吐水口ネジとなります。クロームメッキがほどこされており、ミガキ品より腐食に強いタイプとなります。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa 報商製作所散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa報商製作所
5,598税込6,158
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa 報商製作所散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa報商製作所
9,598税込10,558
1本
6日以内出荷
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa報商製作所
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管鎗)です。上部のDA噴霧は取り外しができます。装着部分(下部)は町野式(差込式)の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができ、大変便利です。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa報商製作所
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa 報商製作所散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa報商製作所
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
散水ノズル(自在散水パイプ付)は、根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させることができる散水ノズルです。下部がタケノコ状になっており、そのままホースに差し込め留めて使用可能です。持ち手部分がアルミ製の為とっても軽いです。
用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)0.5金具町野式
散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで 報商製作所散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで報商製作所
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
散水ノズル(水口付アルミ製)は、散水用アルミ町野ノズル 水口付となります。保護タイヤをなくして環境に配慮した製品です。強度はタイヤありと同等を維持しております。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。
用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)1.3まで金具町野式
DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで報商製作所
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)は、町野式の散水ノズルです。DA噴霧(上部)を回転させる事により、直射・噴霧・止水に切り替える事が可能です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。上部のDAフンムは取り外しが可能です。吐水口ネジです。アルミ製の為、軽量で使いやすくなっております。
用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)1.3まで金具町野式
スプリームホース 報商製作所スプリームホース報商製作所
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
日本消防検定協会・型式承認品、オリジナル消防用ホースです!!(自主表示品) NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります!! 1クラス上の強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアーしています! 一押し商品です!
用途消防用主原料A5056-ポリエステル
町野式カップリング オス×異径竹の子 報商製作所町野式カップリング オス×異径竹の子報商製作所
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
形状カップリング圧力(MPa)1.6材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
TOPFIXホースバンド 報商製作所TOPFIXホースバンド報商製作所
179税込197
1個
当日出荷
オールSUS304製にて耐久性を実現
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
自在散水ノズル 報商製作所自在散水ノズル報商製作所(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から7日以内出荷
根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させます。 下部が竹の子になっている為、そのままホースに差し込み留めて使用が可能です。 持ち手部分がない為、収納に場所をとりません
用途農業・園芸散水用、その他土木、工事現場の散水用材質AC4A使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
BRゲートバルブ 報商製作所BRゲートバルブ報商製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途配管部材最高使用圧力(MPa)1.6RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
BRボールバルブ 報商製作所BRボールバルブ報商製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
メッキ品にて腐食に強い
用途配管部材最高使用圧力(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
国際連結金物収納箱 報商製作所国際連結金物収納箱報商製作所
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
国ごとに異なるフランジに対応できるよう開発されたフランジ元金物(=国際連結金物)の格納に便利です。
用途国際連結金物格納箱は、鋼板製の舶用格納箱です。材質鉄 SS質量(kg)2.86全高(mm)189.6寸法(縦×横)(mm)205×205塗装色赤(白字)箱高(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
消火器具標識アクリル板 報商製作所消火器具標識アクリル板報商製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
主要材質アクリルプレート厚さ(mm)2プレート:赤、文字:白RoHS指令(10物質対応)対応
中間圧力測定器 報商製作所中間圧力測定器報商製作所
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
中間圧力測定器町ノ式です。
主要材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら