10/100/1000BASE-Tポートを 16ポートと SFPスロットを 2スロット装備した
レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応
しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ
ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの
ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(kg)2.4
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず)
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX※1, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol
定格入力電流(A)0.4(最大0.36実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスA
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3713-76
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×16、 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
AT-GS920/16は、10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。
質量(kg)1.5
ポート数16
適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38
保管温湿度範囲温度:-20~70℃、湿度:5~95%以結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3714-07
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
AT-SPFXシリーズは、アライドテレシス社製品のネットワーク製品に装着してアップリンク/ダウンリンクポートとして使用するためのSFPモジュールです。光ファイバーケーブルのタイプ、心数、伝送距離によりハードウェア製品のSFPスロットにどのような組み合わせでも装着できるため、ネットワークの柔軟な構成・拡張ができます。
仕様送信光レベル:-14~-8dBm、受信光レベル:-31~-3dBm
寸法MSA準拠による
ポート数1
適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950)
波長(nm)中心波長:1550
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)0~55
動作湿度(%)85以下(結露なきこと)
通信速度100Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートLCコネクタ(100BASE-BX)
伝送距離15km
許容損失(dB)17
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
AT-GS910/8は10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g)780
ポート数8
適合規格CE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38
保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
アズワン品番64-3969-41
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
10/100/1000BASE-T ポートを16ポートとSFPスロットを2スロット装備したレイヤー
2plus ギガビット・インテリジェント PoE+(IEEE802.3at準拠) スイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネットワーク
をつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(kg)3
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず)
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol
定格入力電流(A)4.2(最大3.8実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスA
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3712-89
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×16(PoE-OUT)、 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は無塗装(グレー)で、ユーザー自身がお好きな色に塗装することが出来ます。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
13日以内出荷
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/8は内部給電型、AT-FS710/8Eは外部電源型です。
質量(g)710
ポート数8
適合規格CE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×124×38
保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3714-15
通信速度10Mbps/100Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
本製品は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニット付)です。
対応機種MMC202B、MMC202A、MMC201B、MMC201A、LMC113、LMC112、LMC111、LMC103LH、LMC103、LMC102、LMC101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
13日以内出荷
10/100BASE-TXポートを16ポート、SFPと10/100/1000BASE-Tのコンボポートを2ポート装備した、
ファーストイーサネット・インテリジェント・PoE+(IEEE802.3at準拠)スイッチです。
CentreCOM Secure HUB FS980Mシリーズは、AMF非対応のデバイスとAMFネットワークをつなげる
HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、ゴム足(4個)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(kg)3.5
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×44
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX、IEEE 802.3ah 100BASE-BX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree、IEEE 802.1X Port Based Network Access Control、IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol、IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic)、IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol
定格入力電流(A)4.0(最大3.6実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスA
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~80(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45コネクター)×16(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、 MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2(コンボポート)、オートネゴシエーション、10M/100M/1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2(コンボポート)、RS-232(RJ-45コネクター)×1
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
マグネット Kit Mは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外
アズワン品番64-3711-54
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
内蔵電源タイプの製品の電源ケーブルの抜けを防止するための留め金具です。
電源のプラグ部分に固定して使用します。
対応機種8224SL、8016XL、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS910/24、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/5、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8、AT-GS948S V2、AT-GS908SS、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、FS926M、FS917M、FS909M、FS816M、FS808M、FS724TX V3、FS724TL V2、FS724TL、FS716TX V3、FS716TL V2、FS716TL、FS708XL V3、FS708TL V2、FS708TL、AT-FS710/16、AT-FS710/8、RPS8100、MR820TRX、MC2001B、MC2001A、AT-1331-10、EG1004TX
1式
¥999
税込¥1,099
当日出荷
本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125V
ケーブル長(m)約1.8
対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRX
アズワン品番65-0335-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125V
ケーブル長(m)約1.8
対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10
アズワン品番65-0335-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
本製品は、コンソール接続用ケーブル(USBケーブル/コンソールケーブル)です。アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです(USB/RJ45(メス)ケーブル1.2m)。 機器への接続は別売のUTPケーブルが必要です(規格:UTP Cat5e以上、最長ケーブル長:15m)。※ケーブルの品質等により最長ケーブル長が変わる場合があります。
ケーブル長(m)1.2
対応OSWindows 10 Pro(64ビット版)、Windows 8.1 Pro(64ビット版)、Windows 7 Professional(64ビット版/32ビット版)
コネクタUSB/RJ-45(メス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
AT-GS910/5は10/100/1000BASE-Tポートを5ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g)500
ポート数5
適合規格CE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×105×35
保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
アズワン品番64-3969-40
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
AT-GS910/16は10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(kg)1.5
ポート数16
適合規格CE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38
保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
アズワン品番64-3969-42
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
CentreCOM GS908S-TP V2は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、ギガビットイーサネット・スマート・タップスイッチです。Web GUIを実装し、Force MDIのON/OFFの切替など、Webブラウザを利用した保守・管理を行うことが出来ます。また、ディップス一致により、フラッディングモードのON/OFFや、WebGUIへのIP通信の有効/無効が切り替えられます。標準装備のマグネットを使用すると、デスクサイドなどのスチール面に設置可能です。
質量(g)480
ポート数8
適合規格EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×37
保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
アズワン品番64-3713-46
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
AT-GS920/8は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。
質量(g)780
ポート数8
適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38
保管温湿度範囲温度:-20~70℃、湿度:5~95%以結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3969-44
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
AT-TQ5403/TQ1402/TQm5403/TQm1402/AT-MWS APシリーズ用 AC電源アダプター
質量(g)130
ケーブル長(m)DC:1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.6×57.5×69(突起部含まず)
アズワン品番64-3713-87
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
IEEE 802.11ac(Wave2)および従来規格に対応した小型ハイパフォーマンスの無線LANアクセスポイントです。
セット内容本体、天井・壁設置ブラケットキット(1式)、ダストカバー、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年)、シリアル番号シール(2枚)
質量(g)430(ブラケット含まず)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×165×43(突起部含まず)
準拠規格【無線部】(国際規格)IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11k Radio Resource easurement of Wireless LANs,IEEE 802.11r Fast Basic Service Set Transition,IEEE 802.11v Basic Service Set Transition Management Frames、(国内規格) ARIB STD-T66, ARIB STD-T71【有線部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging
定格入力電流(A)0.3(最大0.26実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1、UL62368-1,CSA-C22.2 No.62368-1
EMI規格VCCI クラスB
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3714-95
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10/100/1000BASE-T(PoE-IN、RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動認識
1台
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+に準拠したPoE+インジェクターです。
無線LANアクセスポイントやIPカメラ、VoIP端末などのIEEE 802.3af(PoE)/IEEE 802.3at(PoE+)に
準拠した受電機器に対し、データ通信と電力供給を1本のUTPケーブルだけで行うことができます。
セット内容本体、電源ケーブル、ゴム足(1.5mm 厚×2個、3mm 厚×2個)、ユーザーマニュアル、英文製品情報、製品保証書(1年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(g)300
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×36×140
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+
定格入力電流(A)0.72(最大0.72実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスB
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
アズワン品番64-3712-45
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポートDATA IN ポート:10/100/1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×1、DATA OUT ポート:10/100/1000BASE-T(PoE-OUT、RJ-45 コネクター)×1
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
高さ(mm)筺体:38
対応機種AT-x230-10GT、AT-x210-9GT、AT-SH210-9GT、AT-SH230-10GT、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS908SS、AT-GS908M V2、AT-GS908M、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS908E V2、AT-GS908E、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/8E、AT-GS910/5、AT-GS920/16、AT-GS920/8、FS917S、FS917M、FS909S、FS909M、FS816TX V1、FS816S、FS816M、FS808M、AT-FS710/8、AT-FS710/8E、FS716TXL、FS716TX V3、FS716TX V2、FS716EXL、FS716EX V1、FS709FC、FS709、FS708XL V3、FS708XL、FS708TXL、FS708TL V2、FS708TL、FS708-PD、FS708EXL、FS708EX V1、FS708EL、FS705、FS702TXL、FS702TX、 FS702FTL、FS702FT、FS702FCL、FS702FC、3612L、FH716XL、FH708XL、MR820TRX、MR820TLX、RH517SL、RH513SL、RH509SL、AR320、AT-AR300L V2、AT-AR300 V2、AR260S V2
アズワン品番64-3711-61
1式
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
AT-DRMT-J01は、LMC110シリーズ、LMC100シリーズ、PSAD-05を最大2台まで搭載可能なDINレール取付キットです。制御盤内にコンパクトに収容が可能で確実に固定することが可能です。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×21×113
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
AT-GS920/24は、10/100/1000BASE-Tポートを24ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。
質量(kg)2.1
ポート数24
適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×210×44
保管温湿度範囲温度:-20~70℃、湿度:5~95%以結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の19インチラックマウントキットです。
対応機種AT-x230-10GT、AT-x210-9GT、AT-SH210-9GT、AT-SH230-10GT、AT-GS908SS、AT-GS908M V2、AT-GS908M、AT-GS910/16、AT-GS920/16、FS917S、FS917M、FS909S、FS909M-PS※、FS909M、FS816S、FS716TX V3、FS702TXL、FS702FTL、FS702FCL、FS702TX、FS702FT、FS702FC、RS710TXJ、RS708E、FH716XL、FH708XL、RH609、RH517S、RH513S、RH509S、AR320、AT-AR300L、AT-AR300L V2、AT-AR300 V2
アズワン品番64-3711-56
1式
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
AT-SPシリーズは、メーカーネットワーク製品に装着してアップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。AT-SPシリーズには、1000BASE-SX/LXおよびその長距離拡張仕様に対応したATSPSX・SPSX2・SPLX10・SPLX10/I・SPLX40・SPZX80・SPZX120/Iなどがあります。
仕様送信光レベル:-9.5~0dBm、受信光レベル:-17~0dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:850
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
ケーブルGI50/125、GI62.5/120マルチモード光ファイバー
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
通信速度1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(1000BASE-SX)
伝送距離GI50/125:550m(伝送帯域500MHz・km 時)、GI62.5/120:275m(伝送帯域200MHz・km 時)
許容損失(dB)7.5
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
本製品は、コンソール接続用ケーブル(RS232Cケーブル/コンソールケーブル)です。アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです(RJ45/D-Sub9ピン(メス)ケーブル2m)。
ケーブル長(m)2
コネクタRJ45/D-Sub9ピン(メス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1000BASE-Tポートと光ファイバーケーブル(2連SCコネクター)ポートを変換する
単体型メディアコンバーターです。
光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ
同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550m
まで延長することが可能です。
セット内容AT-DMC100/SC(Rev.J)、AT-DMC100/ST(Rev.L)、AT-DMC100/LC(Rev.E)、AT-DMC1000/SC(Rev.H)、AT-DMC1000/ST(Rev.K)、AT-DMC1000/LC(Rev.D)以降。本体、ACアダプター、電源ケーブル抜け防止キット、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)/AT-DMC100/SC(Rev.H)、AT-DMC100/ST(Rev.K)、AT-DMC100/LC(Rev.D)、AT-DMC1000/SC(Rev.G)、AT-DMC1000/ST(Rev.J)、AT-DMC1000/LC(Rev.C)以前。本体、ACアダプター、USBケーブル、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(g)本体:120、ACアダプター:70
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25
準拠規格IEEE 802.3u 100BASE-FX(PMD部を除く)、100BASE-TX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX(PMD部を除く)(AT-DMC1000/LC以外)IEEE 802.3z 1000BASE-SX(AT-DMC1000/LCのみ)、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet(100BASE-TXポート/1000BASE-Tポートのみ)
定格入力電流(A)0.2(最大0.05実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスA
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)
アズワン品番64-3713-26
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度DMC1000シリーズ 1000Mbps
ポート1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×1、オートネゴシエーション(Full Duplexのみ)、MDI/MDI-X自動認識、1000Mbps 光(2連SCコネクター)×1、オートネゴシエーション
1台
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
マグネットシート Lは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外
アズワン品番64-3711-84
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
AT-DRMT-J04は、AT-GS910/5及びAT-GS910/8用のDINレールマウントキットです。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×160×182
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
11日以内出荷
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/16は内部給電型、AT-FS710/16Eは外部電源型です。
質量(g)820
ポート数16
適合規格CE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×124×44
保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3714-69
通信速度10Mbps/100Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は黒で、デザイナーズオフィスなどの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
13日以内出荷
本製品は、AT-MMC2000シリーズ、AT-MMC200シリーズ、AT-MMC6000シリーズ用の19インチラックマウントキットです。メディアコンバーターを最大 6台まで搭載できます。
対応機種AT-MMC2000/200シリーズ、AT-MMC6000シリーズ、AT-MMC10Gシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
本製品は、アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
対応機種AT-GS908TPL V2、FS708TPL V2、FS708TPL、FS808TP V1、FS708TP V2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
10/100BASE-TXポートを24ポート、SFPスロットを4スロット装備した、
ファーストイーサネット・インテリジェント・スイッチです。
CentreCOM Secure HUB FS980Mシリーズは、AMF非対応のデバイスと
AMFネットワークをつなげるHUBとして最適なコストパフォーマンスと
機能セットを提供します。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、ゴム足(4個)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(kg)3.2
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×44
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX、IEEE 802.3ah 100BASE-BX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree、IEEE 802.1X Port Based Network Access Control、IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol、IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic)、IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol
定格入力電流(A)1.5(最大0.39実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスA
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~80(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45コネクター)×24、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×4、RS-232(RJ-45コネクター)×1
1台
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
10/100BASE-TXポートを8ポート、SFPと10/100/1000BASE-Tのコンボポートを1ポート装備した、
ファーストイーサネット・インテリジェント・スイッチです。
CentreCOM Secure HUB FS980Mシリーズは、AMF非対応のデバイスとAMFネットワークをつなげる
HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、ゴム足(4個)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(kg)2
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×204×44
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX、IEEE 802.3ah 100BASE-BX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree、IEEE 802.1X Port Based Network Access Control、IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol、IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic)、IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol
定格入力電流(A)0.9(最大0.13実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスA
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~80(結露なきこと)
アズワン品番64-3713-47
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45コネクター)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×1(コンボポート)、オートネゴシエーション、10M/100M/1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×1(コンボポート)、RS-232(RJ-45コネクター)×1
1台
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
本製品は、10GBASE-ERに準拠したシングルモードファイバー環境(2心/LCコネクター)で、最長40kmの10ギガビットイーサネット通信を行うSFP+モジュールです。
仕様送信光レベル:-4.7~4dBm、受信光レベル:-15.8~-1dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:1550
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)85以下(結露なきこと)
通信速度10.3125Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(10GBASE-ER)
伝送距離40km
許容損失(dB)11.1
1個
¥479,800
税込¥527,780
10日以内出荷
AT-SPシリーズは、メーカーネットワーク製品に装着してアップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。AT-SPシリーズには、1000BASE-SX/LXおよびその長距離拡張仕様に対応したATSPSXSPSX2SPLX10SPLX10/ISPLX40SPZX80SPZX120/Iなどがあります。
仕様送信光レベル:0~5dBm、受信光レベル:-22~0dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:1550
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
通信速度1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(1000Mbps光)
伝送距離80km
許容損失(dB)22
1個
¥489,800
税込¥538,780
10日以内出荷
本製品は、、AT-MMC2000/SP+AT-SPFX/15のバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは2心のシングルモードに対応しており、AT-MMC200FX15/LC同士を対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長15kmまで延長できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。
仕様送信光レベル:使用するSFPモジュールに依存する、受信光レベル:使用するSFPモジュールに依存する
質量(g)200(本体)、110(ACアダプター)
ポート数1(RJ-45)、1(SFPスロット)
適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21
波長(nm)使用するSFPモジュールに依存する
保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ(10/100/1000BASE-T)、SFPスロット
伝送距離使用するSFPモジュールに依存する
許容損失(dB)使用するSFPモジュールに依存する
1個
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ