13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベロメタル 標準型 ベロメタル 動画あり
万能型であらゆる物の補修に。ベース剤と活性剤があり、この2剤を補修する部分の面積に合わせて計量し、容量比で1: 1で混合して補修箇所に塗布します。施工後4~5時間で、冷間溶接が完了。硬化後はジェラルミンのような硬さ。補修表面が乾燥している時に使用します。24時間経過後、穴あけ・ネジ切り・切断といった機械加工が可能です。
塗布厚さ6mm以上 補修場所の使用条件乾燥していること 溶着完了時間20℃で3時間 タイプ標準単品2液型 混合比(容積)(B/A)(1/1) 危険物の類別非危険物
1セット(500g)ほか
68,980 税込75,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーラピッド単品2液タイプ ベロメタル 動画あり
油脂が付着したり濡れたりしている表面でも急速な反応を示し、その優れた耐久性によって収縮、老化することがなく、永続的な補修がワンステップで可能です。標準型と急速型を併用しないで、これだけの半永久的補修が素早くできます。(3~4分で硬化)
摘要急速型 塗布厚さ6mm以上 補修場所の使用条件若干水、油がしみでても可能 溶着完了時間20℃で3分 混合比(容積)(B/A)(1/1) 危険物の類別非危険物
1セット(250g)ほか
139,000 税込152,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主剤と硬化剤の2剤を混合するヘラです。主剤と硬化剤各液の撹拌にも有効です。補修箇所へ塗布しやすくなっています。
用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。 危険物の類別非危険物
1本
669 税込736
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修箇所を補強するガラス繊維製のメッシュテープです。補修箇所に接着したベロメタルをしっかりと密着補強させるメッシュテープです。ベロメタル塗布作業時の垂れ防止にもなります。ガラス繊維製ですので柔軟性及び強靭性を兼ね備えています。
用途補修箇所の補強に。 幅(mm)100 質量(g)21 長さ(m)1 危険物の類別非危険物
1本
519 税込571
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェル状、蜂蜜状の粘度のため薄厚で塗布しやすいです。 防錆・防蝕効果にも優れております。
用途被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製に、薄厚塗布要する施工面、被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製など グレー 特性防錆、防蝕 硬化時間(時間)(20度)6~8 付属品塗装用ブラシ×1、混合用ヘラ×1、混合板×1、コップ×1、専用バッグ トラスコ品番789-9858 質量(g)600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×95×135 主成分樹脂系金属微粒子 耐熱温度(℃)245 危険物の類別非危険物
1セット
83,980 税込92,378
3日以内出荷

トラスコ品番107-1168 質量(kg)3 グレー 容量(g)2500(標準型)/125(スーパーラピッド) 耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360 可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1 アズワン品番64-8425-41 危険物の類別非危険物
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷

トラスコ品番107-1167 グレー 質量(g)625 容量(g)500(標準型)/125(スーパーラピッド) 耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360 可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1 アズワン品番64-8425-10 危険物の類別非危険物
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

トラスコ品番107-1169 質量(kg)1.25 黒褐色 容量(g)標準型1000/スーパー125×2 耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360 可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1 引張強度(N/mm2)44 危険物の類別非危険物
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

トラスコ品番107-1173 質量(kg)1.625 黒褐色 容量(g)標準型1000/スーパー125×5 耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360 可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1 引張強度(N/mm2)44 危険物の類別非危険物
1個
449,800 税込494,780
翌々日出荷

トラスコ品番107-1174 グレー 質量(g)375 容量(g)250(標準型)/125(スーパーラピッド) 耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360 可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1 アズワン品番64-8425-09 危険物の類別非危険物
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

樹脂製のため軽量かつ外熱による反応が少ないです。コンパクトサイズのため収納しやすいです。
用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。 材質ポリプロピレン 危険物の類別非危険物
1枚
889 税込978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番107-1172 質量(kg)1 グレー 容量(g)1000(標準型)/125(スーパーラピッド) 耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360 可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1 アズワン品番64-8425-14 危険物の類別非危険物
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

トラスコ品番107-1171 質量(kg)0.75 黒褐色 容量(g)標準型500/スーパー125×2 耐熱温度(℃)標準型:約300/スーパーラピッド:約360 可使時間(分)標準型30/スーパーラピッド1 引張強度(N/mm2)44 危険物の類別非危険物
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

関連カテゴリ