「濡れていても接着剤」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
油脂が付着したり濡れたりしている表面でも急速な反応を示し、その優れた耐久性によって収縮、老化することがなく、永続的な補修がワンステップで可能です。標準型と急速型を併用しないで、これだけの半永久的補修が素早くできます。(3~4分で硬化)
摘要急速型
塗布厚さ6mm以上
補修場所の使用条件若干水、油がしみでても可能
溶着完了時間20℃で3分
混合比(容積)(B/A)(1/1)
危険物の類別非危険物
油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。
色黒褐色
硬化時間(分)(20℃)約3
仕様2液混合型
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
万能型であらゆる物の補修に最適です。
硬化後はジュラルミンのような硬さになります。
24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。
用途固いものどうしのあらゆる物の接着・補修。
仕様2液混合型
トラスコ品番275-1305
セット内容標準型(2液タイプ250g)、クリーナー100mL、補強テープ10cm×1m、混合用ヘラ1本
色黒褐色
質量(g)250
硬化時間(時間)(20℃)約3
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
関連キーワード