絞り込み
ブランド
- イチグチ
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PGA-X Z
イチグチ¥6,998税込¥7,6981箱(10枚)当日出荷研削性・耐久性がUPしました。 外周部も内周部もソフトで食い込みが少ないです。 ペーパーなのに重研削でもOKです。用途工作機械・配電盤BOXの溶接ビート除去。 タレパン・レーザー加工後のバリ取り、スポット溶接の打跡部分のならし・溶断面のならし・船舶部品の面取り。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)羽根の長さ(mm)25砥粒Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径×穴径(Φmm)100×15(16)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根枚数60使用角度(°)12~15
テクノディスクZ
イチグチ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から3日以内出荷特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。外径(mm)125内径(Φmm)22.2砥粒ジルコニア適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)125砥材ジルコニア研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)22.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクA
イチグチ¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から3日以内出荷自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。外径(mm)125内径(Φmm)22.2砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)125研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)22.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップホイル (直径80×幅15mm)
イチグチ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトホイル (直径40×幅25mm)
イチグチ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイクロフラップ(25×10)
イチグチ(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から3日以内出荷機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし直径×幅W(mm)25×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
六角軸スコーライトホイル細目
イチグチ(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。粒度320(細目)寸法(mm)直径50×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
研磨屋さんシリーズ木工用
イチグチ¥479税込¥5271個当日出荷ケヤキから竹まで削れます。研磨布を段違い構造にすることで、空冷効果が高まり加工時におけるヤケを軽減できます。用途木材・竹などの加工や汚れ落とし。材質アルミナ直径×穴径(Φmm)100×15
スカットBおそうじ研磨材入り
イチグチ¥209税込¥2301個当日出荷スカットディスクおそうじ用の交換ディスクです。不織布なので水につけての作業が可能となり、キズが気になるデリケートな場所にも最適です。用途洗面台、シンク、浴槽などの水廻りのおそうじ。仕様研磨材入材質アルミナ粒度600相当寸法(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
ナイロンサンダーKS
イチグチ¥959税込¥1,0551個当日出荷繊維のパワーでキズを取ります。ナイロン繊維を固めた新しい研磨材です。金属のキズやバリがきれいに安全に除去できます。用途金属のキズ、バリ取り、表面研磨、サビ・塗料はがし作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
スカットディスクおそうじ用
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷低速ドライバーなどの電動工具でも使えるので、女性ユーザーでも安心・安全に作業ができます。不織布なので水につけての作業が可能となり、キズが気になるデリケートな場所にも最適です。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。用途洗面台、シンク、浴槽などの水廻りのおそうじ。セット内容スカットディスク専用パット50mm・専用六角軸・研磨材入りディスク・研磨材なしディスク粒度研磨材入りディスク:600相当寸法(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
スーパーサビトリハンター
イチグチ(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷がんこなサビが根こそぎ取れます。研磨布の枚数を減らし薄く加工することでクッション性を無くし加えた力がダイレクトに対象物へ伝達します。砥粒もセラミックを採用することで抜群の切れ味が実現できました。用途鋼材の錆び取り、黒皮はがし、切断作業後のバリ取り、鉄鋼・ステンレス・その他各種難削材の重研削。材質セラミック直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
すみっこサンダーサビ塗料
イチグチ¥959税込¥1,0551個当日出荷すみっこの研磨やディスク先端部を使用しての研磨が可能です。研磨布を折り曲げた加工方法により、従来のディスクでは難しかったすみっこの作業が可能です。用途金属等のサビ・塗料はがし作業。材質ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
コーンペーパーL・A
イチグチ¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から3日以内出荷円錐形で細部平面を無理なか磨ける用途航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BS刃物手入れサンダー
イチグチ¥769~税込¥846~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷ヤケを起こさず刃物を手入れします。焼きもどしが起きません。用途刃物研磨、鎌の研磨、刃こぼれの修正、コンバインの刃の研磨など。直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)15
テクノディスクZ
イチグチ¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から3日以内出荷特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2羽根枚数120砥粒ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ブレイドホイル軸付
イチグチ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。用途錆落とし/金属表面のクリ-ニング/付着物や塗料剥がし種別ブレイド砥材シリコンカーバイドその他適正使用回転数は12000r.p.m.です。軸径(Φmm)6直径(Φmm)50研磨材の構造特殊ナイロン不織布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル最高回転数(min-1[r.p.m])16000最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カップホイル (直径30×幅25mm)
イチグチ(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り直径(Φmm)30幅(mm)25最高回転数(min-1[r.p.m])5000種別カップ軸径(Φmm)6砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤穴径(Φmm)25軸長(mm)40対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク コニカル(直径Φ125mm)
イチグチ¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか3日以内出荷ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:125、穴径:22.2直径(Φmm)125研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000内径(Φmm)22.2
フラップホイル (直径40×幅30mm)
イチグチ(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり直径×幅W(mm)40×30最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップホイル (直径30×幅10mm)
イチグチ¥729~税込¥802~1個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトホイル (直径100×幅25mm)
イチグチ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り直径×幅W(mm)100×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材金属、アルミ、銅、木材などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メガブライトホイル (直径80×幅25mm)
イチグチ¥799~税込¥879~1個当日出荷から3日以内出荷アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり直径×幅W(mm)80×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メガブライトホイル (直径40×幅25mm)
イチグチ¥539~税込¥593~1個当日出荷アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BS豪削ホイル サビ取り用
イチグチ¥969税込¥1,0661個4日以内出荷各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。用途金属の頑固なサビ・塗料はがし、鉄の研削・研磨、バリ取り。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)20タイプサビ取り用砥粒ジルコニア砥粒適合工具インパクトドライバー・電動ドリル直径(mm)35
万能ホイル&ホルダ-セット
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷点から面で作業ができ作業効率約5倍、ホルダーとホイルが脱着式でゴミの量が約1/5になります。力強い研削で作業スピードが向上し、先端を交換することで作業用途が拡大します。用途金属・木工・ガラス削り、タイルの加工などの万能作業。材質アルミナ・シリコンカーバイド・鉄粒度80・120最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
ネジタルフラップU型ホイルB
イチグチ¥909税込¥1,0001個当日出荷ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。用途ステンレス、金属研磨、サビ、塗料はがし、木工作業。直径×幅W(mm)50×40適合工具ドリル・インパクトドライバー
ネジタルホイル専用軸B
イチグチ¥109税込¥1201個当日出荷BSネジタルホイル専用の交換軸です。BSネジタルホイル専用の6mm軸です。ドライバ・ドリルで使用できます。用途交換用軸。仕様6mm軸サイズ直径6mm×首下40mm×ネジ径1/4W適合工具ドリル
ダイヤスカットキット
イチグチ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。25mmシリーズをセットにしたお買い得品です。ホルダーがサービスとなっています。ツヤを出すための工程がセット内容になっています。用途石材、ガラス、セラミックの研磨補修作業。セット内容ホルダーパットX1・ディスク(ED180・ED400・R800・R1500・R3000)X各1粒度ED180・ED400・R800・R1500・R3000適合工具ドリル・小型グラインダー
テクノサイザルディスクKS
イチグチ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷鏡面研磨の下地研磨に最適です。鏡面研磨作業中に発生しやすい熱を対象物に与えないように空冷効果を高めました。用途ステンレスの鏡面研磨の前工程(下地研磨)や、ヤケ取り作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
ランダムデライト #1000
イチグチ¥659税込¥7251個当日出荷ランダムサンダーに装着して使用するサンドペーパーです。木に光沢を与えます。用途木のつやだし、ステンレス研磨作業。粒度1000直径(Φmm)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ランダムサンダー
すみっこサンダーコンク用
イチグチ¥959税込¥1,0551個当日出荷すみっこの研磨やディスク先端部を使用しての研磨が可能です。研磨布を折り曲げた加工方法により、従来のディスクでは難しかったすみっこの作業が可能です。用途コンクリートの隅、溝加工、汚れ落とし作業等。材質シリコンカーバイド粒度40最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
AC ミニベルト・セラミック
イチグチ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(10本)当日出荷から3日以内出荷最新砥粒で抜群の研削力です。摩擦が少なく、衝撃や熱にも強いため一般鋼から特殊合金まで優れた切れ味と耐久性を発揮します。用途狭く奥まった箇所や曲面等の研削研磨。鉄、ステンレス、その他難削材の研削研磨。溶接のビード除去。バリ取り。面取り。材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合2018年トラスコ掲載ページ5 1355
BSネジタルデライトホイル
イチグチ¥4,298~税込¥4,728~1箱(5個)当日出荷から3日以内出荷特殊繊維に砥粒をガンシンさせている為、簡単に仕上げ研磨ができます。金属にツヤを与えます。用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工。幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径(Φmm)6.3軸の形状六角軸
BSクロスサンダー専用パット
イチグチ(2件のレビュー)¥249税込¥2741枚当日出荷外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番410-3807質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSネジタルデライトU型ホイル(六角軸)
イチグチ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷特殊繊維に砥粒を含浸させていますので、簡単に艶出しができます。六角軸1本同梱しています。用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。仕様不織布18枚材質エメリー、アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合