絞り込み
ブランド
- イチグチ
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,293)
- メディアカバーマーケット(38,244)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(22,463)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,127)
- Kawasaki(8,676)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,492)
- SHIMANO(シマノ)(5,974)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- イチグチ
- 9ページ目
9ページ目: イチグチのすべての商品

スリットホイル (#320)
イチグチ¥1,098~税込¥1,208~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット軸径(Φmm)6粒度320砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#240)
イチグチ¥1,198~税込¥1,318~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット軸径(Φmm)6粒度240砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#100)
イチグチ¥1,098~税込¥1,208~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ブレイドホイル(穴あき)
イチグチ¥919税込¥1,0111個当日出荷中心部に穴のあいたブレイドホイルです。そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmチャック式のグラインダーに取り付けて作業してください。樹脂で固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます用途錆やコート剤落し。塗装、ニス、シール剤剥がし。溶接部余盛の手直し。ポリエチレンシームの成型。ガスケットや軽度のスパッタの除去。※適正使用回転数は8、000r.p.m.です。種別ブレイド厚さ(mm)13寸法(mm)直径:75、幅:13、穴径:6直径(Φmm)75砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/穴径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])10500外径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイクロフラップ(10×5)
イチグチ(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷とっても小さい、細部研磨用ホイル!。特に注意深く製造した小型フラップホイルです。高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。アルミナ砥材を使用しています。用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。サビ落とし。塗装前の研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#240)
イチグチ¥1,198~税込¥1,318~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット軸径(Φmm)6粒度240砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カップホイル (直径80×幅40mm)
イチグチ¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り種別カップ砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤穴径(Φmm)40最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#180)
イチグチ¥128~税込¥141~1個ほか3日以内出荷管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スカットディスク用 ホルダー M
イチグチ¥5,598~税込¥6,158~1袋(5個)3日以内出荷ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。一般研削研磨用にお使いください。種別スカット材質ホルダー:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スカットディスク用 ホルダー H
イチグチ¥6,698~税込¥7,368~1箱(5個)3日以内出荷ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。重研削研磨作業にお使いください。種別スカット材質ホルダー:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイルドテクノ 75mm
イチグチ(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1枚3日以内出荷ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/ア-ル、曲面の研磨種別マイルドテクノ直径(Φmm)75砥材酸化アルミニウム研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)15適合材ステンレス、鉄外径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク コニカル(直径Φ180mm)
イチグチ¥1,598~税込¥1,758~1枚ほか3日以内出荷ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:180、穴径:22.2直径(Φmm)180砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)22.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2適合材一般金属外径(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SPディスク(アルミナ)
イチグチ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚3日以内出荷研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。 ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。 金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。 粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。 研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。用途バリ取り/錆落とし/溶接のビート取り/ステンレス、鉄の研磨種別SP寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15砥粒A適合材ステンレス、鉄外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤマイクロフラップ
イチグチ¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷ダイヤモンド砥材をボンドで基布の接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。種別マイクロフラップ砥材ダイヤモンド研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤ マイルドディスク
イチグチ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷イチグチオリジナル技法で、ダイヤモンドシートをR型に成形加工しました。硬くてもろいワークを手際よく曲面に仕上げられます。また、内アールにもぴったりフィットします。ダイヤシートだけでできた、スーパーダイヤタイプとC砥材シートをミックスしたコンビネーションタイプをご用意しています。市販のディスクグラインダーでご使用頂けます。種別マイルド寸法(mm)直径:80、穴径:15研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤ テクノディスク
イチグチ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。種別テクノ研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトホイル用アーバー
イチグチ¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷フェルトホイルを、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。種別フェルト材質金属寸法(mm)軸径:6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW用 マンドレル 小 25/30用
イチグチ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ディスクWを使用する際にお使いください。種別ディスクW材質金属寸法(mm)軸径:6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤバンド
イチグチ¥299~税込¥329~1個当日出荷から3日以内出荷ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。その他内径と同じサイズの直径を持つドラムをご使用ください。種別バンド粒度1000砥材ダイヤモンド研磨材の構造ボンドタイプダイヤモンドシート適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク A
イチグチ¥459~税込¥505~1枚3日以内出荷自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)50研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラジアルホイル
イチグチ(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1枚当日出荷から3日以内出荷研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル幅(mm)15直径(Φmm)50砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)10適合材ステンレス、鉄外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクHIBRID・Z
イチグチ¥939税込¥1,0331枚3日以内出荷DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数45内径(Φmm)15羽根枚数45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクHIBRID・A薄手
イチグチ¥899~税込¥989~1枚ほか3日以内出荷DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数30内径(Φmm)15羽根枚数30適合材鉄・ステンレス・アルミ等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクHIBRID・A
イチグチ¥999~税込¥1,099~1枚ほか3日以内出荷DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72内径(Φmm)15羽根枚数72適合材鉄・ステンレス・アルミ等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW用 マンドレル 大 40/50/60用
イチグチ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷ディスクWを使用する際にお使いください。種別ディスクW材質金属寸法(mm)軸径:6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メガ・ブライトディスクA #100 外径100×羽根長さ15×穴径15
イチグチ¥3,698税込¥4,0681箱(10枚)当日出荷コストパフォーマンスの一品。一般研削、研磨用として仕上がりも美しく、幅広い用途に対応できます。研磨時の騒音や振動が少ないため作業が快適です。用途溶接ビート取り。バリ取り、面取り。傷取り、スパッタ取り。トラスコ品番617-1367材質アルミナ砥材長さ(mm)羽根:15粒度100砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数72最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイール(軸径6mm) 50×25
イチグチ¥3,698税込¥4,0681箱(5本)5日以内出荷加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)50直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
”スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm) 50X20
イチグチ¥48,980税込¥53,8781本当日出荷鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。用途みかげ石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。トラスコ品番806-3690材質ダイヤモンド軸径(Φmm)6幅(mm)20粒度100最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40羽根枚数64外径(mm)50直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
H&H 六角軸多羽根ホイール
イチグチ¥999~税込¥1,099~1個翌日出荷削りに特化したホイール!面で当たるので研削作業効率がアップ!。電気ドリル。充電ドリル(インパクト対応軸)用途サビ落とし。塗装はがし。金属の研削。金属のバリ取り軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000ホイル外径(mm)37ホイール幅(mm)15
セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mm
イチグチ¥6,798税込¥7,4781箱(10本)3日以内出荷フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。トラスコ品番244-9477軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度180(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(Φmm)30羽根枚数76
”スーパーダイヤテクノディスク”
イチグチ¥16,980~税込¥18,678~1枚4日以内出荷鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。材質ダイヤモンド厚さ(mm)16穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)69羽根の長さ(mm)16
”スカットディスク” 羊毛タイプ
イチグチ¥10,980税込¥12,0781箱(50枚)4日以内出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途鏡面研磨用。トラスコ品番852-6072材質羊毛粒度フェルト(#)色白砥材羊毛最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000枚数【不織布】1外径(Φmm)25
”ポリライトディスクL.S” Sタイプ(厚み10mm)
イチグチ¥6,598税込¥7,2581箱(5枚)4日以内出荷目づまりがなく、焼けが入りにくいので、均一な仕上がりが得られます。研磨音が小さく振動も少ないので、作業が快適です。柔軟性があり、曲面にもなじみの良さを発揮します。ソフトなあたりで研磨面にピッタリフィットします。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。鏡面仕上げの下地処理。ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかし、艶出し。トラスコ品番806-3172材質エメリー、アルミナ砥材粒度60(#)厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000枚数【不織布】85外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)69
”ポリライトディスクL.S” Lタイプ(厚み15mm
イチグチ¥7,298税込¥8,0281箱(5枚)4日以内出荷目づまりがなく、焼けが入りにくいので、均一な仕上がりが得られます。研磨音が小さく振動も少ないので、作業が快適です。柔軟性があり、曲面にもなじみの良さを発揮します。ソフトなあたりで研磨面にピッタリフィットします。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。鏡面仕上げの下地処理。ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかし、艶出し。トラスコ品番806-3171材質エメリー、アルミナ砥材粒度60(#)厚さ(mm)15色灰色穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000枚数【不織布】85外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)27
”スカットディスク S/C”アルミナタイプ
イチグチ¥7,698税込¥8,4681箱(50枚)翌々日出荷から4日以内出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途鉄系・非鉄金属、木の研削研磨用。材質【砥材】アルミナ砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000枚数【不織布】1外径(Φmm)25
”スカットディスク B/B”アルミナタイプ
イチグチ¥6,298税込¥6,9281箱(50枚)3日以内出荷から4日以内出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途鉄系・非鉄金属、木の研削研磨用。材質【砥材】アルミナ色エンジ砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000枚数【不織布】1外径(Φmm)25
”スカットディスク” ジルコニアタイプ
イチグチ¥5,998税込¥6,5981箱(50枚)4日以内出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。材質【砥材】ジルコニア色緑砥材ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000枚数【不織布】1外径(Φmm)25
”ポリゴンバンド” アランダム
イチグチ¥3,898税込¥4,2881箱(10個)4日以内出荷ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にアップ(約3倍)しました。多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ないです。専用DRUM装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能です。産業廃棄重量が1/3で環境に優しいです。ヘアライン仕上げが簡単、きれいです。ソフトタッチで深堀がありません。用途パイプ切断後のバリ取り。ビートカット。トラスコ品番806-3998材質アルミナ砥材幅(mm)25粒度60(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)20外径(Φmm)27
スーパーダイヤコンビネーションディスク
イチグチ¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがより滑らかになり、自生作用にも優れています。用途みかげ石、大理石、ガラスなどの研削作業に。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数90外径(mm)100羽根の長さ(mm)17.8穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応