絞り込み
ブランド
- イチグチ
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

テクノディスクZ
イチグチ¥539~税込¥593~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。用途溶接のビート取り。バリ取り。サビ落とし。ステンレス・鉄の研削研磨。材質ジルコニア羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクZ
イチグチ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から3日以内出荷特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)125砥材ジルコニア研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)22.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000内径(Φmm)22.2砥粒ジルコニア適合材ステンレス、鉄外径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インサイドポリシャー (#120)
イチグチ(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から3日以内出荷パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。種別インサイドポリシャー粒度120砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップホイル (直径50×幅30mm)
イチグチ(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップホイル (直径30×幅10mm)
イチグチ¥889~税込¥978~1個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトホイル (直径40×幅25mm)
イチグチ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ネジタルフラップU型ホイルB
イチグチ¥909税込¥1,0001個当日出荷ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。用途ステンレス、金属研磨、サビ、塗料はがし、木工作業。直径×幅W(mm)50×40適合工具ドリル・インパクトドライバー
スカットBおそうじ研磨材入り
イチグチ¥209税込¥2301個当日出荷スカットディスクおそうじ用の交換ディスクです。不織布なので水につけての作業が可能となり、キズが気になるデリケートな場所にも最適です。用途洗面台、シンク、浴槽などの水廻りのおそうじ。仕様研磨材入材質アルミナ粒度600相当寸法(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
ナイロンサンダーKS
イチグチ¥959税込¥1,0551個当日出荷繊維のパワーでキズを取ります。ナイロン繊維を固めた新しい研磨材です。金属のキズやバリがきれいに安全に除去できます。用途金属のキズ、バリ取り、表面研磨、サビ・塗料はがし作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
スカットディスクおそうじ用
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷低速ドライバーなどの電動工具でも使えるので、女性ユーザーでも安心・安全に作業ができます。不織布なので水につけての作業が可能となり、キズが気になるデリケートな場所にも最適です。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。用途洗面台、シンク、浴槽などの水廻りのおそうじ。セット内容スカットディスク専用パット50mm・専用六角軸・研磨材入りディスク・研磨材なしディスク粒度研磨材入りディスク:600相当寸法(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
テクノ綿バフディスクKS
イチグチ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷鏡面研磨の下地に最適です。鏡面研磨作業中に発生しやすい熱を対象物に与えないように空冷効果を高めました。用途ステンレスの鏡面研磨の前工程(中仕上げ)や、ヤケ取り作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
テクノサイザルディスクKS
イチグチ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷鏡面研磨の下地研磨に最適です。鏡面研磨作業中に発生しやすい熱を対象物に与えないように空冷効果を高めました。用途ステンレスの鏡面研磨の前工程(下地研磨)や、ヤケ取り作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
スーパーサビトリハンター
イチグチ(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷がんこなサビが根こそぎ取れます。研磨布の枚数を減らし薄く加工することでクッション性を無くし加えた力がダイレクトに対象物へ伝達します。砥粒もセラミックを採用することで抜群の切れ味が実現できました。用途鋼材の錆び取り、黒皮はがし、切断作業後のバリ取り、鉄鋼・ステンレス・その他各種難削材の重研削。材質セラミック直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
AC ミニベルト・セラミック
イチグチ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(10本)当日出荷から3日以内出荷最新砥粒で抜群の研削力です。摩擦が少なく、衝撃や熱にも強いため一般鋼から特殊合金まで優れた切れ味と耐久性を発揮します。用途狭く奥まった箇所や曲面等の研削研磨。鉄、ステンレス、その他難削材の研削研磨。溶接のビード除去。バリ取り。面取り。材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合2018年トラスコ掲載ページ5 1355
ACバンド
イチグチ¥81~税込¥89~1個ほか3日以内出荷種別ACバンド幅(mm)20砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000内径(Φmm)22対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BS刃物手入れサンダー
イチグチ¥769~税込¥846~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷ヤケを起こさず刃物を手入れします。焼きもどしが起きません。用途刃物研磨、鎌の研磨、刃こぼれの修正、コンバインの刃の研磨など。直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)15
BSネジタルデライトホイル
イチグチ¥4,298~税込¥4,728~1箱(5個)当日出荷から3日以内出荷特殊繊維に砥粒をガンシンさせている為、簡単に仕上げ研磨ができます。金属にツヤを与えます。用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工。軸径(Φmm)6.3幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸の形状六角軸
テクノディスクHYBRID (A)
イチグチ¥999~税込¥1,099~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15羽根枚数72適合材鉄・ステンレス・アルミ等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ブレイドホイル軸付
イチグチ(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。用途錆落とし/金属表面のクリ-ニング/付着物や塗料剥がしその他適正使用回転数は12000r.p.m.です。種別ブレイド軸径(Φmm)6直径(Φmm)50砥材シリコンカーバイド研磨材の構造特殊ナイロン不織布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル最高回転数(min-1[r.p.m])16000最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトホイル 軸付(砲弾)
イチグチ(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトホイル 軸付(ストレート)
イチグチ(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カップホイル (直径30×幅25mm)
イチグチ(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り種別カップ軸径(Φmm)6幅(mm)25直径(Φmm)30砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤穴径(Φmm)25最高回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトフラップ M
イチグチ(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷から3日以内出荷クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。Mタイプは、一方方向直線作業することによって得られるヘアーラインには高い評価があります。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り幅(mm)25直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000内径(Φmm)12.7適合材ステンレス、アルミ、木材など外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトホイル軸付砲弾
イチグチ¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から3日以内出荷細部クリーニング用の軸付きホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップホイル (直径40×幅30mm)
イチグチ(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)40×30適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトホイル (直径100×幅25mm)
イチグチ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)100×25適合材金属、アルミ、銅、木材などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メガブライトホイル (直径80×幅25mm)
イチグチ¥799~税込¥879~1個当日出荷から3日以内出荷アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)80×25適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メガブライトホイル (直径40×幅25mm)
イチグチ¥539~税込¥593~1個当日出荷アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
万能ホイル&ホルダ-セット
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷点から面で作業ができ作業効率約5倍、ホルダーとホイルが脱着式でゴミの量が約1/5になります。力強い研削で作業スピードが向上し、先端を交換することで作業用途が拡大します。用途金属・木工・ガラス削り、タイルの加工などの万能作業。材質アルミナ・シリコンカーバイド・鉄粒度80・120最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
六角軸スコーライトホイル細目
イチグチ(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。粒度320(細目)寸法(mm)直径50×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
スコーライトフラップC 細目
イチグチ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷深いキズを与えず美しく仕上がります。対象物によくなじみ、深いキズを与えず美しく仕上がります。油成分がついても目詰まりしません。用途ステンレス、銅、アルミ、木工、プラスチックの研磨作業。粒度細目寸法(mm)直径150×幅16×穴径12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000適合工具両頭グラインダー
ネジタルスコーライトB
イチグチ¥599~税込¥659~1個当日出荷ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。適合工具ドリル・インパクトドライバー
ネジタルホイル専用軸B
イチグチ¥109税込¥1201個当日出荷BSネジタルホイル専用の交換軸です。BSネジタルホイル専用の6mm軸です。ドライバ・ドリルで使用できます。用途交換用軸。仕様6mm軸サイズ直径6mm×首下40mm×ネジ径1/4W適合工具ドリル
研磨屋さんシリーズガラス用
イチグチ(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷リフォーム作業に最適です。研磨布素材であたりが柔らかく、チッピングを軽減します。用途ガラスのコバ磨き・面取り。仕様ガラス用材質シリコンカーバイト粒度120直径×穴径(Φmm)100×15