絞り込み
ブランド
- イチグチ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フラップホイル (直径25mm・軸径3mm)
イチグチ(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インサイドポリシャー (#100)
イチグチ(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷から3日以内出荷パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。種別インサイドポリシャー粒度100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ブレイドホイル(穴あき)
イチグチ(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷中心部に穴のあいたブレイドホイルです。 そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmで固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます。用途錆やコート剤落し。塗装、ニス、シール剤剥がし。溶接部余盛の手直し。ポリエチレンシームの成型。ガスケットや軽度のスパッタの除去。※適正使用回転数は12、000r.p.m.です。種別ブレイド厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インサイドポリシャー
イチグチ¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から3日以内出荷パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。種別インサイドポリシャー寸法(mm)直径:12/30、幅:35、軸径:6砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク コニカル(直径Φ125mm)
イチグチ¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか3日以内出荷ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:125、穴径:22.2直径(Φmm)125研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000内径(Φmm)22.2
テクノディスク コニカル(直径Φ125mm)
イチグチ¥1,098~税込¥1,208~1枚ほか3日以内出荷ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:125、穴径:22.2直径(Φmm)125研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000内径(Φmm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク LS-15A
イチグチ¥849~税込¥934~1枚ほか3日以内出荷より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業に適しています。用途鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ブレイドホイル用アーバー小 50/75用
イチグチ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。適合直径Φ50/75mm用種別ブレイド材質金属軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトホイルM
イチグチ¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SPディスク(ジルコニア)
イチグチ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から3日以内出荷研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。 ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。 金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。 粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。 研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。用途バリ取り/錆落とし/溶接のビード取り/ステンレス、鉄の研磨種別SP直径(Φmm)100砥材ジルコニア研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15砥粒Z適合材ステンレス、鉄外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトホイル (直径60×幅25mm)
イチグチ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スカットディスク Aアルミナタイプ
イチグチ¥5,598~税込¥6,158~1箱(25枚)ほか当日出荷から9日以内出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途鉄・ステンレス・木の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り、表面研磨。材質砥材:アルミナ色茶
スコーライトホイルS#320
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。用途表面・内面・曲面の研磨、汚れ落とし、木工研磨等に。粒度320寸法(mm)直径80×幅25×軸径6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・ストレートグラインダー
フラップホイル#120
イチグチ¥569~税込¥626~1個当日出荷ペーパーのしなりで磨きます。サンドペーパーのしなりを活かした軸付研磨ホイルの定番です。サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。用途表面・内面・曲面研磨、サビ・塗装はがし、木工研磨等。粒度120適合工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
マイクロフラップ#60
イチグチ¥559税込¥6151個当日出荷小径サイズのペーパーホイルです。小径サイズで、細部の研磨に対応します。用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工作業等。粒度60寸法(mm)直径15×幅20×軸径3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具ドリル
スコーライトホイルR#180
イチグチ¥619税込¥6811個当日出荷繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。粒度180寸法(mm)直径30×幅25×軸径3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・ストレートグラインダー
ネジタルサビトリホイルB
イチグチ¥599~税込¥659~1個当日出荷ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。超強力繊維の力でバリバリはがします。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げ落とし、汚れ落とし。粒度パワフル適合工具ドリル・インパクトドライバー
ネジタルデライトホイルB
イチグチ¥739~税込¥813~1個当日出荷ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。用途ステンレス、金属の研磨、ツヤ出し、クリーニング、木工作業。適合工具ドリル・インパクトドライバー
BS青棒グラインダ用
イチグチ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷鏡面仕上げの必須アイテムです。ステンレス、アルミ、真鍮、貴金属、ガラス等の鏡面研磨に最適です。用途ステンレス、アルミ、真鍮、貴金属、ガラス等の鏡面研磨作業。材質酸化クロム寸法(mm)約100×40×20
BSスカット金属ツヤ出し用
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。用途ステンレス、その他金属等のツヤ出し研磨。セット内容外径50mmフェルト・白棒(小)・専用パッド・専用六角軸材質フェルト・アルミナ・樹脂・金属タイプ金属ツヤ出し用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
フェルトホイール砲弾型
イチグチ¥479~税込¥527~1個当日出荷鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。タイプ砲弾型適合工具ドリル・ストレートグラインダー
バンド&ドラム
イチグチ¥799税込¥8791個当日出荷差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。2.34mm軸です。用途金属の研磨、木工作業。粒度60・120適合工具小型グラインダー
ダイヤスカットキット
イチグチ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。25mmシリーズをセットにしたお買い得品です。ホルダーがサービスとなっています。ツヤを出すための工程がセット内容になっています。用途石材、ガラス、セラミックの研磨補修作業。セット内容ホルダーパットX1・ディスク(ED180・ED400・R800・R1500・R3000)X各1粒度ED180・ED400・R800・R1500・R3000適合工具ドリル・小型グラインダー
ダイヤスカットディスク
イチグチ¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。工程を踏めば、簡単に石にツヤを出すことができます。用途石材、ガラス、セラミックの研磨補修作業。直径(Φmm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合工具ドリル・小型グラインダー
テクノディスクC-KS
イチグチ¥659税込¥7251枚当日出荷プロの切れ味、ガラス・タイルなどの面取りが得意なディスクです。ソフトタッチでカケ、ヤケが発生しません。陶磁器の研削にも適しています。用途ガラスの面取り、コバ磨き、タイル、大理石の研削作業等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
テクノディスクZコニカルKS
イチグチ¥729税込¥8021個当日出荷ディスク面に使いやすい角度を付けました。ディスクに使い易い角度をつけています。広範囲に当たります。用途塗装はがし、サビ落とし、ステンレス、金属の研削作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
テクノディスクZ-KS
イチグチ¥689~税込¥758~1枚ほか当日出荷プロの切れ味、ステンレス・金属の重研削が得意なディスクです。長寿命、切削力、仕上がりがバツグンです。扱いやすく、焼けない研削用ディスクです。用途ステンレス、金属の研削、バリ取り作業等。適合工具ディスクグラインダー
豪削ディスク鉄鋼用
イチグチ¥949税込¥1,0441個当日出荷プロの職人様も唸るイチグチ最速・最強のディスクシリーズです。ワークに対して、セラミック砥粒ならではの喰いつきでしっかりサクサク削れます。フレキシブル砥石と比べ、ハードな研削力と極上の仕上がりの双方を実現しました。用途鉄骨・鋼材の重研削。材質セラミックタイプ鉄鋼用直径×穴径(Φmm)100X15
BSスカットディスク金属用
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。用途鉄・ステンレスの重研削、バリ取り、面取り。セット内容外径50mmジルコニアペーパーZ60・けずる不織布中目・専用パッド・専用六角軸材質アルミナ・樹脂・金属タイプ金属用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
木工サンダーKS
イチグチ¥799税込¥8791個当日出荷鋭い切れ味で、カンタンに木が削れます。ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
豪削ディスク黒皮はがし用
イチグチ¥949税込¥1,0441個当日出荷プロの職人様も唸るイチグチ最速・最強のディスクシリーズです。高硬度セラミック砥粒が、黒皮や難削材を少ない加圧で豪快に研削できます。用途黒皮はがし・難削材の重研削。材質セラミックタイプ黒皮はがし用直径×穴径(Φmm)100X15
刃物手入れサンダーKS
イチグチ(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ヤケを起こさず刃物を手入れします。余分な熱を与えませんから、焼きもどしが起きません。カマ、クワ等の刃物に最適です。用途刃物研磨、鎌の研磨、刃こぼれの修正、コンバインの刃の研磨など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
すみっこサンダーサビ塗料
イチグチ¥959税込¥1,0551個当日出荷すみっこの研磨やディスク先端部を使用しての研磨が可能です。研磨布を折り曲げた加工方法により、従来のディスクでは難しかったすみっこの作業が可能です。用途金属等のサビ・塗料はがし作業。材質ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
セラミックフラップホイル 軸径3mmタイプ
イチグチ¥6,298~税込¥6,928~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め軸径(Φmm)3軸長(mm)30適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリゴンホイルミニ(イチグチ)
イチグチ(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から3日以内出荷軸径(Φmm)3軸長(mm)35対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤバンド
イチグチ¥1,598~税込¥1,758~1個ほか3日以内出荷筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。用途御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSクロスサンダーフェルト
イチグチ(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1枚ほか3日以内出荷曲面にフィットし、作業性大幅向上。ディスク側面の使用も可能。コーナー部の研磨に最適。用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ。曲面に対応。厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、その他金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コーンホルダーL
イチグチ¥759~税込¥835~1個当日出荷従来のコーンペーパーに比べ、ロングサイズなので作業効率がアップしました。ソフトな専用ホルダーでなじみよくスムースな研磨作業ができます。用途アルミホイル、アルミダイキャストなどの曲面、内面の研磨。材質ゴム、金属軸径(Φmm)6軸長(mm)40適合材アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合