27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転熱によるヤケを抑える構造で下地研磨に最適。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。 外径(mm)90 穴径(Φmm)15 直径(Φmm)90 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 SタイプはLタイプよりも毛足を短く設定しています。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)10 仕様乾式 適合ディスクグラインダー 種別ポリライト 研磨材の構造特殊繊維不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×厚さ×穴径(mm)100×10×15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)15 仕様乾式 種別ポリライト 研磨材の構造特殊繊維不織布 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 直径×厚さ×穴径(mm)100×15×15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バフ焼けを軽減し、角度が付いているので作業効率がアップします。フェルト素材をブロック形状にすることで隙間から放熱し、バフ焼けを軽減することができます。青棒もしくは白棒を塗布して使用して下さい。
用途アルミ・ステンレス・銅・真鍮等のツヤ出し、鏡面作業。 材質フェルト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り 仕様乾式 研磨材の構造特殊繊維不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
用途ステンレス、金属の研磨 クリーニング、木工 幅(mm)25 軸径(Φmm)6.35
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。 寸法(mm)直径50×幅8×軸径6.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
479 税込527
当日出荷

鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。 タイプストレート 適合工具ドリル・ストレートグラインダー
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガリ傷からツヤ出し、金属パーツのメンテナンスに最適です。ひとひねりで交換・着脱ができ、簡単に研磨できます。ドリルドライバー・エアツール(6mm)で使用可能です。
用途アルミホイールのガリ傷修正、金属パーツのサビ・塗料はがし、ツヤ出し。 セット内容専用軸・専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン・フェルト・青棒 材質ジルコニア・ナイロン・羊毛・鉄・酸化クロム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])フェルト:12000、専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン:20000
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。 寸法(mm)直径6×幅10×軸径3 タイプストレート 適合工具ドリル・ストレートグラインダー
1個
409 税込450
当日出荷

鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。 タイプ砲弾型 適合工具ドリル・ストレートグラインダー
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り 仕様乾式 研磨材の構造特殊繊維不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。 寸法(mm)直径6×幅10×軸径3 タイプ砲弾型 適合工具ドリル・ストレートグラインダー
1個
409 税込450
当日出荷

ガリ傷からツヤ出しまでこれ1セットで自補修できます。ドリルドライバー、インパクトドライバーで使えるコンパクトな研磨キットです。ひとひねりで交換、着脱できるディスクなので傷の程度で使い分けができます。
用途アルミホイールのガリ傷修正、金属パーツのサビ、塗料剥がし、ツヤ出しの際に 仕様インパクトドライバー対応(六角軸仕様) セット内容ジルコニアペーパーB #60、けずる不織布B 中目、フェルトB、ミニ青棒(研磨剤)、専用ホルダー、専用軸 粒度粗目 回転数(min-1[r.p.m])3000 アズワン品番64-3668-97
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り 直径×幅W(mm)80×25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 研磨材の構造特殊繊維不織布 軸径×軸長(mm)6×40 適合材金属、アルミ、銅、木材など
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イチグチBS木工ホイル
身近な木工加工に役立つ、インパクトドライバー・電動工具用ホイルです。研磨布・不織布ホイルの特性をいかした、なめらかな研磨力で快適・安全に木工作業ができます。六角軸ですからインパクトドライバーで使用できます。
用途木工のつや出し、ニス塗り前仕上げ。 材質アルミナ・エメリー 寸法(mm)直径50×幅25×軸径6.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り 直径×幅W(mm)100×25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 仕様乾式 研磨材の構造特殊繊維不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)6×40 適合材金属、アルミ、銅、木材など RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊不織布研磨剤を使用。スコーライトに比べて仕上げ面にツヤが出ます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接、メッキ前のクリーニングアルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し塗装、ラミネート前の肌荒らしシール材のクリーニング金属小物の微小なバリ取り鏡面仕上げの 軸径3mm 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)35 適合材アルミ、銅など RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り 仕様乾式 研磨材の構造特殊繊維不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目づまりがなく、焼けが入りにくいので、均一な仕上がりが得られます。研磨音が小さく振動も少ないので、作業が快適です。柔軟性があり、曲面にもなじみの良さを発揮します。ソフトなあたりで研磨面にピッタリフィットします。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。鏡面仕上げの下地処理。ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかし、艶出し。 トラスコ品番806-3171 材質エメリー、アルミナ砥材 粒度60(#) 厚さ(mm)15 灰色 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 枚数【不織布】85 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)27
1箱(5枚)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

イチグチポリライトホイル
エコ商品
目詰まりがなく、焼けが入りにくいので、均一な仕上がりが得られます。 研磨音が小さく振動も少ないので、作業が快適です。 柔軟性があり、曲面にも優れたなじみの良さを発揮します。 ソフトなあたりで研磨面にピッタリフィットします。
用途酸化皮膜やさび取り、汚れ落とし。 ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 鏡面仕上げの下地処理。 外径(mm)30 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸径×軸長(mm)6×40 適合材ステンレス、アルミ、銅 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イチグチBSネジタルデライトUホイル
エコ商品
軸とホイルを別々に廃棄出来ます。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、簡単にツヤ出しができます。
用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3,000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊繊維に砥粒を含浸させていますので、簡単に艶出しができます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。 仕様不織布18枚 材質エメリー、アルミナ砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目づまりがなく、焼けが入りにくいので、均一な仕上がりが得られます。研磨音が小さく振動も少ないので、作業が快適です。柔軟性があり、曲面にもなじみの良さを発揮します。ソフトなあたりで研磨面にピッタリフィットします。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。鏡面仕上げの下地処理。ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかし、艶出し。 トラスコ品番806-3172 材質エメリー、アルミナ砥材 粒度60(#) 厚さ(mm)10 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 枚数【不織布】85 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)69
1箱(5枚)
6,598 税込7,258
4日以内出荷