11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡面仕上げの必須アイテムです。ステンレス、アルミ、真鍮、貴金属、ガラス等の鏡面研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、貴金属、ガラス等の鏡面研磨作業。 材質酸化クロム 寸法(mm)約100×40×20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

特殊不織布研磨剤を使用。スコーライトに比べて仕上げ面にツヤが出ます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接、メッキ前のクリーニングアルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し塗装、ラミネート前の肌荒らしシール材のクリーニング金属小物の微小なバリ取り鏡面仕上げの 軸径3mm 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)35 適合材アルミ、銅など RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

鏡面仕上げの必須アイテムです。ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等の鏡面研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等の鏡面研磨作業。 材質酸化クロム 寸法(mm)約100×40×20
1個
739 税込813
翌々日出荷

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 種別フェルト 砥材なし 研磨材の構造フェルト
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イチグチBSフェルトホイル
エコ商品、RoHS
クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。1枚づつ個別包装されています。
用途ステンレス、鉄、その他金属の鏡面仕上げ。 外径(Φmm)150 幅(mm)15 研磨材の構造フェルト 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])4000
1箱(5個)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチグチポリライトホイル
エコ商品、RoHS
目詰まりがなく、焼けが入りにくいので、均一な仕上がりが得られます。 研磨音が小さく振動も少ないので、作業が快適です。 柔軟性があり、曲面にも優れたなじみの良さを発揮します。 ソフトなあたりで研磨面にピッタリフィットします。
用途酸化皮膜やさび取り、汚れ落とし。 ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 鏡面仕上げの下地処理。 外径(mm)30 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸径×軸長(mm)6×40 適合材ステンレス、アルミ、銅 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目づまりがなく、焼けが入りにくいので、均一な仕上がりが得られます。研磨音が小さく振動も少ないので、作業が快適です。柔軟性があり、曲面にもなじみの良さを発揮します。ソフトなあたりで研磨面にピッタリフィットします。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。鏡面仕上げの下地処理。ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかし、艶出し。 トラスコ品番806-3172 材質エメリー、アルミナ砥材 粒度60(#) 厚さ(mm)10 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 枚数【不織布】85 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)69
1箱(5枚)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

目づまりがなく、焼けが入りにくいので、均一な仕上がりが得られます。研磨音が小さく振動も少ないので、作業が快適です。柔軟性があり、曲面にもなじみの良さを発揮します。ソフトなあたりで研磨面にピッタリフィットします。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。鏡面仕上げの下地処理。ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかし、艶出し。 トラスコ品番806-3171 材質エメリー、アルミナ砥材 粒度60(#) 厚さ(mm)15 灰色 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 枚数【不織布】85 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)27
1箱(5枚)
7,598 税込8,358
4日以内出荷