ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業
種別テクノ
寸法(mm)直径:125、穴径:22.2
直径(Φmm)125
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
内径(Φmm)22.2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業
種別テクノ
寸法(mm)直径:125、穴径:22.2
直径(Φmm)125
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
内径(Φmm)22.2
こんなお得な商品も!

研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし
粒度24
砥材シリコンカーバイド
研磨材の構造サンドペーパー
羽根枚数62
適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。
発熱も低減され対象物のダメージが少ない。
研削速度が飛びぬけて早い。
少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。
黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。
シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。
外径(mm)125
内径(Φmm)22.2
砥材アルミナ
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)125
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)22.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。
外径(mm)125
内径(Φmm)22.2
砥粒ジルコニア
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)125
砥材ジルコニア
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)22.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。
内径(Φmm)22.2
幅(mm)15
砥材アルミナ
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別ラジアル
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)22.2
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
従来品の円錐型基板に加えフラット型基板をご用意しました!。砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能!。発熱も低減され対象物のダメージが少ない!。研削速度が飛び抜けて早い!
用途鉄骨・橋梁等鋼材の黒皮はがし、鉄・ステンレス・その他難削材の重研削
粒度36
適合材鉄・ステンレス・その他難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード