13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別ラジアル 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

すみっこの研磨やディスク先端部を使用しての研磨が可能です。研磨布を折り曲げた加工方法により、従来のディスクでは難しかったすみっこの作業が可能です。
用途金属等のサビ・塗料はがし作業。 材質ジルコニア 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSコンクリートサンダー イチグチ 動画あり
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし 粒度24 砥材シリコンカーバイド 研磨材の構造サンドペーパー 羽根枚数62 適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビ・塗装はがしに最適です。砥石、ワイヤーブラシより安全できれいに仕上がります。
用途鉄、ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取り作業。 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1個
269 税込296
欠品中

サビ・塗装はがしに最適です。ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを実現しました。作業時の騒音も静かです。
用途金属の塗料はがし、汚れ落とし、木工研磨作業。 材質ナイロン・アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビ・塗装はがしに最適です。研磨布構造のため、ブラシに比べてきれいに安全にご使用いただけます。鉄・ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取りに使用できます。
用途鉄、ステンレス等の溶接ビート削り、面取り、塗料はがし、サビ取り作業。 材質ペーパー、ジルコニア砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクがしなり、曲面にフィットします。バック基盤が小さく、ディスクにしなりがありますから、当たりがマイルドで曲面にフィットします。
用途金属・木工研磨、サビ・塗装はがし作業。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビ・塗装はがしに最適です。砥石、ワイヤーブラシより安全できれいに仕上がります。
用途鉄、ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取り作業。 材質ペーパー、ジルコニア砥材 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー 入数10枚組
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

サビ・塗装はがしに最適です。研磨布構造のため、ブラシに比べてきれいに安全にご使用いただけます。鉄・ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取りに使用できます。
用途鉄、ステンレス等の溶接ビート削り、面取り、塗料はがし、サビ取り作業。 材質ペーパー、ジルコニア砥材 粒度60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー 入数10枚組
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

凹凸面に便利です。ペーパーが柔軟に当たり、凹凸に対応します。
用途金属研磨、塗装はがし及び木工研磨作業。 適合工具ディスクグラインダー
1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスク面に使いやすい角度を付けました。ディスクに使い易い角度をつけています。広範囲に当たります。
用途塗装はがし、サビ落とし、ステンレス、金属の研削作業。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチグチラジアルホイル
エコ商品、RoHS
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。 内径(Φmm)22.2 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別ラジアル 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)22.2 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
969 税込1,066
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。 外径(mm)50 内径(Φmm)10 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別ラジアル 直径(Φmm)50 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
479 税込527
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)