ポリライトディスク Sイチグチ(12件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
艶出し研磨用ディスク。
特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。
SタイプはLタイプよりも毛足を短く設定しています。
不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。
溶接、メッキ前のクリーニング。
アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。
塗装、ラミネート前の肌荒し。
シール材のクリーニング。
金属小物の微少なバリ取り。
木材のケバ取り。外径(mm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)10仕様乾式適合ディスクグラインダー種別ポリライト研磨材の構造特殊繊維不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×厚さ×穴径(mm)100×10×15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合