ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ
材質(本体)SCS
使用流体水・温水・油(比重0.8以上)
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水・油(比重0.8以上)
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
付属品ユニオン継手
材質(本体)CAC406
種類ユニオン継手付
使用流体水・温水
機構手動閉止ツマミ
流体温度(℃)5~100
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)
材質(ディスク)EPDM
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)PP樹脂
水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い)
弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。
新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
付属品ユニオン継手
材質(本体)CAC406
流体温度(℃)5~100
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体温水・水
端接続JIS Rねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.5以下
材質(フロート)合成樹脂
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.3以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~150
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.3以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~150
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ
材質(本体)SCS
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~150
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水・油(比重0.8以上)
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
関連キーワード