「兼工業 定水位弁」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開
用途パイロット用電磁弁
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
使用圧力範囲(MPa)0~0.75
流体温度(℃)5~60
適合流体水道水・工業用水
端接続JIS Rcねじ
形式直動式
保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
オリフィス径(Φmm)4
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)バイトン
作動通電開
使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75
流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)
端接続JIS Rcねじ
材質【要部】C3604・NBR
材質(本体)CAC406
適合流体水道水・工業用水
仕様弁閉時間調整ニードル
付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング
形式パイロット式
機構流量調整機構
取付姿勢水平配管に正立取付
塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂
弁前後の最小差圧(MPa)0.03
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開
用途パイロット用電磁弁
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
形式直動式
保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)
使用圧力範囲(MPa)0~0.75
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
オリフィス径(Φmm)4
流体温度(℃)5~60
適合流体水道水・工業用水
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)バイトン
作動通電開
水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
形式直動式
材質(ケース)バネケース:ZDC
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]
適合流体水・温水・空気・不活性ガス
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
関連キーワード