5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端接続JIS Rcねじ 材質(フタ)CAC406 材質(本体)CAC406(青銅) 材質(網)SUS 適合流体蒸気・気体・液体 バルブ種類ストレーナ ハンドル形状なし 形状Y形 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ 材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS) 適合流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)220以下 適合圧力(MPa)1以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ 材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC) 適合流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)184以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンパクト・軽量
端接続JIS 10K FFフランジ 適合流体蒸気・気体・液体 バルブ種類ストレーナ ハンドル形状なし 形状ストレート 形式ボルト式 流体温度(℃)184以下 材質(フタ)FC 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 塗装内面:防錆油、外面:シルバー 適合圧力(MPa)1.0以下 適合圧力範囲(MPa)1以下
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)