「エンジンスターターディーゼル」の検索結果
本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。
12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー
使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。
12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。
用途エンジンスタート用補助電源
定格電圧(V)DC12/24
使用電池鉛
付属品充電器・シガーライターコード
寸法(mm)400×170×350
質量(kg)20
ケーブル長(m)1.75
定格電流(A)12V/1000、24V/500
最大電流(A)12V/3200、24V/1600
内蔵電池17Ah×2個
適合バッテリー12/24
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
使用電池鉛
付属品AC100V充電アダプター・シガーコード