カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,432)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,608)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,519)
- トヨタ(139,988)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(561,420)
- ミツビシ(137,945)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![シアノアクリレートディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832329-241122-02.jpg)
シアノアクリレートディスペンスバルブ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の嫌気性接着剤や瞬間接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6520外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0002mL危険物の性状非水溶性![はめ合い固定剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46197140-251106-02.jpg)
はめ合い固定剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥19,980税込¥21,9781本当日出荷●ワン型プラグ用シール用●チキソ性を有するため、塗布後のタレ落ちなし用途●ワン型プラグシール用トラスコ品番199-5911危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00013L危険物の性状非水溶性![金属用補修剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25948644-230512-02.jpg)
金属用補修剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥119,800税込¥131,7801個11日以内出荷化学薬品などの強度の腐食から機器を保護するのに適しています。摩耗に強く、光沢のある表面に仕上がり、乱流やキャビテーションから設備を守ります。用途交換、コンデンサー、冷却ポンプ、インペラー、ポンプのキャビテーションなどの表面再仕上げ、タンクやシューターなどのライニングトラスコ品番390-7016危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5kg危険物の性状水溶性![高機能耐摩耗剤ノードバック(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63518395-210311-02.jpg)
高機能耐摩耗剤ノードバック(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥139,800税込¥153,7801個当日出荷毒劇物非該当です。 腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。 高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックスビーズと微小シリコーンカーバイトを加えた耐摩耗剤です。 ノードバックはセラミックスの優れた耐摩耗性と二液性エポキシ接着剤の両方の特性を兼ね備えています。 摩耗面および損傷面の修復や、新しい設備を導入した時の摩耗防止に使用できます。 使用箇所によってはエクスパンドメタルで大きな間隙を充填してください。 粗面下地処理を行い、確実に塗布してください。用途ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。 ホッパー、シューター等の耐摩耗コーティング・補修。 石炭ミル内部の耐摩耗コーティング。 各種集塵設備の内面の耐摩耗コーティング。トラスコ品番207-1328質量(kg)10色灰色容量(kg)10可使時間(分)30分アズワン品番64-8357-79危険物の類別非危険物![ハイブリッド(アクリル&瞬間)接着剤 4080 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39216443-190226-02.jpg)
ハイブリッド(アクリル&瞬間)接着剤 4080
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,398~税込¥4,838~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷色主剤/硬化剤:グレー(白/黒)質量(g)71容量(g)50主成分アクリル、シアノアクリレート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![PC7257FGM用添加剤(WINTER)1LB ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749783-180516-02.jpg)
PC7257FGM用添加剤(WINTER)1LB
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥7,398税込¥8,1381個当日出荷708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。FGM(PC9410)用添加剤です。用途冬季の作業時間の短縮に。冷凍庫、冷蔵庫の床の補修に。トラスコ品番836-6452材質主成分:マグネシウム、リン酸色白質量(g)510容量(g)454危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1174![PC7257FGM用添加剤(SUMMER)1LB ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749774-180516-02.jpg)
PC7257FGM用添加剤(SUMMER)1LB
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。FGM(PC9410)用添加剤です。用途夏季の作業時間に。トラスコ品番836-6451材質主成分:マグネシウム、リン酸色白質量(g)510容量(g)454危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1174![592配管シール剤遅硬化タイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749756-180516-02.jpg)
592配管シール剤遅硬化タイプ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥8,698税込¥9,5681本(250mL)当日出荷遅硬化タイプの配管シール剤で、位置決めが容易です。高潤滑性です。用途タンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に。トラスコ品番836-6449材質主成分:アクリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL2018年トラスコ掲載ページ3 1152危険物の性状非水溶性![チューブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749668-180516-02.jpg)
チューブ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷仕様ペリスタルテックポンプ交換用チューブです。材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)202018年トラスコ掲載ページ3 1118![チップキャップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749652-180516-02.jpg)
チップキャップ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,998税込¥2,1981セット(50個)当日出荷用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml仕様デジタルシリンジ塗布機用パーツトラスコ品番836-6461質量(g)486品名チップキャップ2018年トラスコ掲載ページ3 1118![シリンジエアーアダプター ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749625-180516-02.jpg)
シリンジエアーアダプター
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥9,298~税込¥10,228~1セット(10mL×2個)ほか当日出荷用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml仕様デジタルシリンジ塗布機用パーツ2018年トラスコ掲載ページ3 1118![透明シリンジバレル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749616-180516-02.jpg)
透明シリンジバレル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥15,980~税込¥17,578~1セット(30mL×20個)ほか当日出荷から5日以内出荷用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml仕様デジタルシリンジ塗布機用パーツ2018年トラスコ掲載ページ3 1118![黒シリンジバレル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749582-180516-02.jpg)
黒シリンジバレル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥12,980~税込¥14,278~1セット(30mL×20個)ほか当日出荷用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml仕様デジタルシリンジ塗布機用パーツ2018年トラスコ掲載ページ3 1118![ロックタイト 液状シリコーンガスケット 207 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920502-170710-02.jpg)
ロックタイト 液状シリコーンガスケット 207
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥29,980~税込¥32,978~1セット(20本)ほか7日以内出荷から11日以内出荷幅広い素材に接着が可能です。用途工作機械、家電製品、電機、電子部品などの接着やシールに材質主成分:シリコーン樹脂使用温度範囲-55~200℃粘度ペースト危険等級Ⅲ引張強度(N/mm2)1.0強度(剥離)4N/mm2伸長率(%)400危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬度(ショア A)18)危険物の性状非水溶性![ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60919967-170710-02.jpg)
ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,798税込¥6,3781個当日出荷超速硬化型接着剤です。 耐環境性及び耐薬品性に優れています。用途DCモーターの組立や、マグネット及び積層鋼板の接着に仕様中粘度トラスコ品番793-9507材質アクリル樹脂色淡黄色容量(mL)25質量(g)43使用温度範囲-55~175℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL特性耐薬品性固着時間(秒)20危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60785165-170710-02.jpg)
ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷150[[ミリリットル]]、300[[ミリリットル]]カートリッジ用のハンドガンです。 高粘度のシーリング剤の塗布がしやすくなります。 クラックフィラーNS用に使用可能です。仕様300mlカートリッジトラスコ品番793-8373材質金属質量(kg)2危険物の類別非危険物![LOCTITE アンチシーズジンク 軟鋼材用 1Lb ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42276352-181029-02.jpg)
LOCTITE アンチシーズジンク 軟鋼材用 1Lb
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥209,800税込¥230,7801箱(453g×12本)7日以内出荷焼付き防止潤滑剤、SOFTMETAL用用途アルミニウム等SOFTMETALや鉄などの表面を焼き付きや腐食から守ります。トラスコ品番793-9604色灰使用温度範囲(℃)-29~398伝達トルク0.15主な用途鉄、アルミ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類潤滑剤亜鉛危険物の性状非水溶性![LOCTITE HI-TEMP GASKET MAKER ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42275993-180227-02.jpg)
LOCTITE HI-TEMP GASKET MAKER
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥71,980税込¥79,1781箱(196g×12本)7日以内出荷遅乾型の粘性ペースト状シール剤です。硬化後も柔軟性が有り、-45~315℃下でのフランジ、ねじ部結合部のシール用に開発された製品です。コルク、紙、プラスティック及び金属表面に使用できます。 簡単塗布、高温下での信頼性、多種オイル、燃料、潤滑油及び化学品への耐性。用途ガスケット、フランジ及びねじ結合部のシール、航空機のヒーター、マニホールド、配管、ギヤボックスやカバープレート等。使用方法1.接合面を清浄にし乾燥させてください。2.シールする両面に塗布しヘラ等を用いて薄く伸ばしてください。3.まだ湿っている間にすぐに部品を組み立て、推奨トルクで締付けて下さい。4.機械を動かす前には3~5時間養生して下さい。5.完全硬化後の再締付は必要ありません。主成分樹脂/IPA/フィラー比重1.1(25℃)臭気アルコール臭外観灰色ペースト粘度(mPa・s)80000~100000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITEねじロック剤915 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952188-160830-02.jpg)
LOCTITEねじロック剤915
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥229,800税込¥252,7801箱(250mL×10本)7日以内出荷永久固定用の遅硬化型です。黄銅ボルト、ねじ継ぎ手のロックとシールに適しています。色赤タイプ遅硬化型使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/28粘度(mPa・s)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状![ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952163-160830-02.jpg)
ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥38,980税込¥42,8781箱(500mL×6本)7日以内出荷瞬間接着剤用。セットタイムの短縮と白化防止に適します。色透明タイプ高機能瞬間接着剤用希釈剤ヘプタン粘度(mPa・s)0.4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類乾燥時間≦60秒(20℃)危険物の性状非水溶性![LOCTITEはめ合い用接着剤649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952127-160830-02.jpg)
LOCTITEはめ合い用接着剤649
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥159,800税込¥175,7801箱(10本×250mL)7日以内出荷はめ合い用高強度耐熱品(175℃)です。耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シールに適し、また耐薬品性も優れています。低臭気タイプです。色緑タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-55~175分類嫌気性剪断強度(N/mm2)(圧縮)≧15粘度(mPa・s)400~600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状![LOCTITEはめ合い用接着剤638UV(190005) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952084-160830-02.jpg)
LOCTITEはめ合い用接着剤638UV(190005)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥189,800税込¥208,7801箱(250mL×10本)7日以内出荷638(はめ合い用最高強度)の紫外線硬化付加タイプです。色緑タイプ最高強度使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性剪断強度(N/mm2)(圧縮)≧25粘度(mPa・s)2000~3000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状![LOCTITE医療用紫外線硬化型接着剤3381 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951576-160830-02.jpg)
LOCTITE医療用紫外線硬化型接着剤3381
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥96,980税込¥106,6781本(1L)7日以内出荷低粘度で柔軟性のある接着剤です。耐ヒートサイクル性・耐候性を要求されるポッティングやガラスと金属のシールに最適です。各種プラスチックに適す。ISO-10993認定品色透明タイプ紫外線硬化型主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)≧5.5粘度(mPa・s)3,600~6,600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬度(ショア A)≧72危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE 紫外線硬化型接着剤350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951472-160830-02.jpg)
LOCTITE 紫外線硬化型接着剤350
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥75,980税込¥83,5781本(1L)7日以内出荷ガラス、金属、一部の熱可塑性基材に非常に優れた接着力を発揮する接着剤です。水や湿度環境下にさらされた時に優れた強度保持率を有します。色こはくタイプ紫外線硬化型主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)4.8粘度(mPa・s)3,500~6,000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)35秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE 紫外線硬化型接着剤349 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951472-160830-02.jpg)
LOCTITE 紫外線硬化型接着剤349
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥76,980税込¥84,6781本(1L)当日出荷耐水・耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明な接着剤です。膜厚硬化性も良好で、透明性を重んじるガラス食器、レンズ、プリズム等の部品の接着に最適です。色透明タイプ紫外線硬化型主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)6000~13500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L特性耐水、耐湿危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)70適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ![LOCTITE 構造用接着剤325 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951436-160830-02.jpg)
LOCTITE 構造用接着剤325
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥69,980~税込¥76,978~1箱(50mL×10本)ほか7日以内出荷電気モーターのような熱サイクルにさらされる製品に使用できます。金属やセラミックなどの剛性部品の接着に適しています。色薄茶タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-55~175分類嫌気性引張剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)14,000~25,000危険等級Ⅲ固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7071主なワークパーツ![LOCTITE 構造用接着剤324 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951418-160830-02.jpg)
LOCTITE 構造用接着剤324
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥169,800税込¥186,7801箱(250mL×10本)7日以内出荷耐衝撃・耐はく離用接着剤です。優れた対候性を持ち隙間が大きくても強度を保ちます、加熱により硬化させる事も出来ます。スピーカーのマグネット接着などにも使用されています。色こはくタイプ耐衝撃耐はく離性使用温度範囲(℃)-55~135分類嫌気性引張剪断強度(N/mm2)17~21粘度(mPa・s)10,000~24,000危険等級Ⅲ固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐はく離危険物の性状非水溶性適合プライマー7071適合用途耐衝撃主なワークパーツ![紫外線硬化型接着剤3751 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247853-160129-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤3751
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥86,980税込¥95,6781本(1L)7日以内出荷低強度の紫外線で秒速硬化する接着剤です。中粘度の為、ポッティングによる固定、シールに適し、ポリカーボネートに対して強い接着力と耐湿性を示します。色淡黄色主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)≧5.2粘度(mPa・s)3600~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)74表面硬化(秒)1主なワークパーツ![紫外線硬化型接着剤3523(LX-3521) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247844-160129-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤3523(LX-3521)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥75,980税込¥83,5781本(1L)7日以内出荷紫外線による硬化が非常に早く、優れた耐湿性とガラエポ等のプラスティックに良好な接着性を示します。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強、コイル巻線の固定、端子のシール等に最適です。優れた柔軟性と強靭性を有する為、高い耐振動・衝撃性を発揮します。色こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)16000~24000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐振動、耐衝撃危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)69適合プライマー7071表面硬化(秒)10適合用途耐衝撃主なワークパーツ![紫外線硬化型接着剤3504(LI-504) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247826-160129-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤3504(LI-504)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥91,980税込¥101,1781本(1L)7日以内出荷速固着性や、外側のはみ出し部の完全硬化が求められる、電気モーターのフェライトとメッキ材料との接着や、スピーカーハードウェア―部品、装飾部品などの接着に適しています。色こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)10粘度(mPa・s)800~1300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)75適合プライマー7649表面硬化(秒)35主なワークパーツ![医療用紫外線・可視光硬化型接着剤3211 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247808-160129-02.jpg)
医療用紫外線・可視光硬化型接着剤3211
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥96,980税込¥106,6781本(1L)7日以内出荷硬化収縮が少なく柔軟性のある接着剤です。血液フィルター、アダプター、コネクターストップコック等の接着に最適です。ISO-10993認定品。ポリカボネート、アクリル、塩ビ、ガラス、金属に適します。色透明主成分アクリル系剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)8000~14500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)53主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![紫外線硬化型接着剤3052(LID-1316) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247792-160129-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤3052(LID-1316)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥76,980~税込¥84,678~1本(1L)ほか7日以内出荷嫌気硬化性を有しており、プライマー7649との併用で瞬間接着が可能です。耐熱性が高く、車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に最適です。色淡黄色主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧15粘度(mPa・s)2750~5000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)83適合プライマー7649表面硬化(秒)10主なワークパーツ![紫外線硬化型接着剤385 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247783-160129-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤385
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥289,800税込¥318,7801箱(250mL×10本)7日以内出荷ガラス・プラスティック・金属・セラミックなどのほとんどの材料の接着が可能であり、リレー端子のシール、フェライトの接着、自動車ガラスとヒンジの接着等に使用されています。色こはく硬度(バーコール)30主成分嫌気性伸び(%)200粘度(mPa・s)3000~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7649主なワークパーツ![紫外線硬化型接着剤366 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247774-160129-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤366
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥75,980税込¥83,5781本(1L)7日以内出荷嫌気硬化性を有しており、プライマー7649tの併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。色淡黄色主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)10粘度(mPa・s)5000~10000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)74適合プライマー7649表面硬化(秒)25主なワークパーツ![はめ合い用接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16452704-150410-02.jpg)
はめ合い用接着剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥15,980~税込¥17,578~1本ほか当日出荷から7日以内出荷色緑容量(mL)250質量(g)320使用温度範囲(℃)-55~175液色緑粘度(mPa・s)450~750危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途高強度(はめ合い用)最高強度モーターのシャフト/ローター、ギア、プーリースリーブ、ブッシュのすき間ばめによる永久固定に適します。主なワーク3次元形状![セミオートマチック塗布機(残量警報付) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16452686-150410-02.jpg)
セミオートマチック塗布機(残量警報付)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥189,800税込¥208,7801個91日以内出荷トラスコ品番491-5429質量(g)340危険物の類別非危険物主なワークパーツ
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![シアノアクリレートディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832329-241122-02.jpg)
![はめ合い固定剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46197140-251106-02.jpg)
![金属用補修剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25948644-230512-02.jpg)
![高機能耐摩耗剤ノードバック(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63518395-210311-02.jpg)
![PU20 ペリスタルティックポンプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57689994-210423-02.jpg)
![PU20 チップアダプター ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57439105-210423-02.jpg)
![ハイブリッド(アクリル&瞬間)接着剤 4080 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39216443-190226-02.jpg)
![PC7257FGM用添加剤(WINTER)1LB ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749783-180516-02.jpg)
![PC7257FGM用添加剤(SUMMER)1LB ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749774-180516-02.jpg)
![592配管シール剤遅硬化タイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749756-180516-02.jpg)
![チューブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749668-180516-02.jpg)
![チップキャップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749652-180516-02.jpg)
![シリンジエアーアダプター ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749625-180516-02.jpg)
![透明シリンジバレル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749616-180516-02.jpg)
![黒シリンジバレル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749582-180516-02.jpg)
![ロックタイト 液状シリコーンガスケット 207 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920502-170710-02.jpg)
![ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60919967-170710-02.jpg)
![ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60785165-170710-02.jpg)
![LOCTITE アンチシーズジンク 軟鋼材用 1Lb ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42276352-181029-02.jpg)
![LOCTITE SI 5075 シーリングラップ 黒色 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42276088-260421-02.jpg)
![LOCTITE HI-TEMP GASKET MAKER ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42275993-180227-02.jpg)
![LOCTITEねじロック剤915 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952188-160830-02.jpg)
![ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952163-160830-02.jpg)
![LOCTITEはめ合い用接着剤649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952127-160830-02.jpg)
![LOCTITEはめ合い用接着剤638UV(190005) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952084-160830-02.jpg)
![LOCTITE医療用紫外線硬化型接着剤3381 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951576-160830-02.jpg)
![LOCTITE 紫外線硬化型接着剤350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951472-160830-02.jpg)
![LOCTITE 構造用接着剤325 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951436-160830-02.jpg)
![LOCTITE 構造用接着剤324 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951418-160830-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤3751 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247853-160129-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤3523(LX-3521) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247844-160129-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤3504(LI-504) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247826-160129-02.jpg)
![医療用紫外線・可視光硬化型接着剤3211 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247808-160129-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤3052(LID-1316) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247792-160129-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤385 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247783-160129-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤366 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247774-160129-02.jpg)
![ロックタイト 736 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19764045-151002-02.jpg)
![はめ合い用接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16452704-150410-02.jpg)
![セミオートマチック塗布機(残量警報付) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16452686-150410-02.jpg)