カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,432)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,608)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,519)
- トヨタ(139,988)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(561,420)
- ミツビシ(137,945)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![シールはがし ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451663-150410-02.jpg)
シールはがし
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥689税込¥7581本(50mL)当日出荷下地を傷めにくいタイプです。紙に素早く浸透し、はがしやすくします。はがすのに適した専用ヘラ付です。用途ロッカーや机・家具・冷蔵庫・ガラス窓・陶器などに貼りついたシールやステッカーはがし。トラスコ品番378-3928色透明主成分石油系炭化水素![LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041943-140130-02.jpg)
LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,698税込¥6,2681本(50mL)当日出荷透明度に優れ、ガラス/ガラス・ガラス/金属の接着に最適で、また低臭気のため、室内作業にも最適です。 流動性があり塗付作業も容易。 硬化時間が極めて早く、即硬化が求められる応急処置作業に適します。用途プラスチック、金属、ガラス仕様ガンタイプ2液混合型トラスコ品番332-7485色クリア容量(mL)50質量(g)70粘度低粘度硬化時間(分)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05729320-261008-02.jpg)
プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥998~税込¥1,098~1本(330mL)7日以内出荷発がん性が懸念されるオキシム副生物(MEKO)フリーの、脱アルコール型シーリング材です。用途シーリングに材質シリコーン樹脂シーリング材危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330gRoHS指令(10物質対応)対応![接着剤用 ニードルトライアルキット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700610-260408-02.jpg)
接着剤用 ニードルトライアルキット
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷塗布条件設定のためにサイズ、形状を試すセットです。トラスコ品番724-7576セット内容PPC、SSS、PPFの各サイズ2個、チップキャップ2個 セット危険物の類別非危険物![配管シール剤 環境対応製品 5400 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17704061-250410-02.jpg)
配管シール剤 環境対応製品 5400
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,698税込¥5,1681本(50mL)当日出荷環境対応の金属配管用シール剤です。環境対応製品、WRAS認証品です。用途金属配管継手(小~中)のシールに。その他【チキソ性】有【推奨硬化促進剤】SF7649 / SF7240トラスコ品番698-3808種別中強度(取り外し可能)色黄タイプ配管シール剤使用温度範囲(℃)-55~150主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)27000危険物の類別非危険物蛍光性有![嫌気性接着剤用 無溶剤プライマー SF7240 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17704070-250410-02.jpg)
嫌気性接着剤用 無溶剤プライマー SF7240
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,898税込¥6,4881本(90mL)当日出荷嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。環境に優しい無溶剤アクチベーター、ポンプ式スプレーです。用途不活性金属や不活性表面、隙間が大きい場合の硬化促進に。その他【推奨ねじゆるみ止め剤】ロックタイト嫌気性接着剤トラスコ品番698-3811色青容量(mL)90危険物の類別非危険物![高機能瞬間接着剤 411 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910038-230512-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 411
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,598税込¥2,8581本当日出荷耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。衝撃 熱に対して耐性を持ちます。トラスコ品番199-1624危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性![ロックタイト シリコーンフランジシール剤 SI 587 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88547804-180223-02.jpg)
ロックタイト シリコーンフランジシール剤 SI 587
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]1本(70mL)ほか欠品中様々な打抜フランジに使用できます。オイルの残ったフランジ面でも接着良好です。低臭気硬化。低揮発性。優れた耐油性。スチール、アルミ上で腐食なし。一液性。低毒性。用途プラントでのメンテナンス作業、または小、中、大規模OEMでの作業。●高温(260℃)での接着剤として-シリコーンラバーを含むほとんどの被着材に接着します。●ガスケット補修、通常の金属ガスケットの性能向上、特に通常このような高温(260℃)では使用不可能な場合。●自動車ロッカーカバーやオイルパンの通常高温では使用不可能な部分のプレカットガスケットの代替品でフォームインプレイスタイプのガスケット/シール剤として。●自動車のインテイク・マニフォールド仕様耐油性・耐水性:○種類シリコーン使用温度範囲(℃)-59~260液色青粘度チキソ性ペースト硬化方式1液湿気硬化(脱オキシム)危険等級Ⅲ伸長率(%)≧400表面硬化(分)45~60危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![ロックタイト 2701 ネジロック 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920448-170710-02.jpg)
ロックタイト 2701 ネジロック 高強度
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥24,980税込¥27,4781本当日出荷ねじの永久固定やシール用の接着剤です。 金属接合部で空気の供給が断たれることによって硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。用途不活性な基材で高温のオイル耐性が必要とされる箇所に仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649(推奨硬化促進剤)7649、7471トラスコ品番793-9132材質アクリル樹脂色緑容量(mL)250質量(g)275タイプ高強度タイプ、1液タイプ液色緑粘度500~900mPa粘度(mPa・s)500~900mPa/s使用温度-55~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状![LOCTITE強力瞬間接着剤424 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951813-160830-02.jpg)
LOCTITE強力瞬間接着剤424
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,798~税込¥3,078~1本(50g)ほか当日出荷から7日以内出荷EPDM、SBRゴムを強力に接着します。低粘度の4348は後浸透接着が可能です。色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主な用途特殊ゴム用引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)70~110危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)15~30危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE強力瞬間接着剤415 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951786-160830-02.jpg)
LOCTITE強力瞬間接着剤415
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥44,980税込¥49,4781箱(100g×10本)当日出荷金属に対して高い接着力を示します。ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適します。415は耐衝撃性も有しています。色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主な用途主に金属引張剪断強度(N/mm2)20~30粘度(mPa・s)900~1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L固着時間(秒)30~60危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ![六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端より約10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86960413-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端より約10mm
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(8本)ほか7日以内出荷から16日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。種別全ねじ材質SUS304頭部形状六角接着剤202![LOCTITE ラピッドラバーリペアー(コンベアベルト補修用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536305-160225-02.jpg)
LOCTITE ラピッドラバーリペアー(コンベアベルト補修用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781本(400mL)当日出荷速硬化で耐摩耗性に優れたウレタン補修剤です。用途コンベアベルトの補修。トラスコ品番377-7669色黒色容量(mL)400質量(g)400タイプカートリッジ使用温度範囲(℃)82(最高)主成分ウレタン樹脂硬化時間(時間)2(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性![エポキシ接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534957-150317-02.jpg)
エポキシ接着剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷2液室温硬化型エポキシ接着剤です。速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。用途構造用接着、充填封止用。各種接着。柔軟性が必要な箇所仕様ガンタイプ2液混合型色グレー容量(mL)50質量(g)80主成分エポキシ樹脂粘度中粘度硬化時間(分)40.0主な用途プラスチック、ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性電気絶縁性危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![絶縁&シーリングラップ (3m) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39496195-150223-02.jpg)
絶縁&シーリングラップ (3m)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。 ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。 圧力がかかっている状態での補修が可能です。用途ホースの修理。 パイプや配管継手の漏れ。 電気配線の補修。 滑り止めに。トラスコ品番356-5866質量(g)51引張強度(N/mm)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7![LOCTITE パイプリペアーキット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042564-130404-02.jpg)
LOCTITE パイプリペアーキット
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷ウレタンを充填させたファイバーグラステープを水に浸すことで硬化が開始する簡易補修テープの配管補修用キットです。 反射型テープにより、パイプ漏れ補修個所の確認が容易です。用途漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強。 配管継手ダクトの補修と補強。可使時間(分)3~5硬化時間(分)(25℃)30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![硬化促進剤 7923 100ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043431-110808-02.jpg)
硬化促進剤 7923 100ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,298~税込¥3,628~1本(100mL)ほか4日以内出荷から7日以内出荷塩素系溶剤を使用しないN-ヘプタンベースのノン-CFCタイプです。用途アクリル系接着剤392専用硬化促進剤。色淡黄色質量(g)168有効時間(塗布後)15分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状![LOCTITE 硬化促進剤 7386 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043316-131212-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 7386
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,298~税込¥5,828~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷1液性のノンCFC溶剤を使用しています。 構造用アクリル接着剤330、383、384の硬化を促進させます。用途高性能構造用接着剤用硬化促進剤。色琥珀色質量(g)180有効時間(塗布後)6時間粘度(mPa・s)1~2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状![嫌気性接着剤用ハンドポンプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042582-150527-02.jpg)
嫌気性接着剤用ハンドポンプ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥28,980税込¥31,8781個当日出荷レバーを引くことで一定量塗布可能です。そのため、作業者による塗布量のばらつきを防止します。 粘度が30000mpsまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。仕様点塗布・滴下塗布材質ポリプロピレン(PP)質量(g)150適合容器50危険物の類別非危険物塗布量0.010~0.04mL主なワークパーツ![ビックフット 途布キット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37070266-110808-02.jpg)
ビックフット 途布キット
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥8,398税込¥9,2381セット当日出荷ビッグフットを塗布するために必要なキットです。トラスコ品番351-9864質量(g)650危険物の類別非危険物![ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042607-110805-02.jpg)
ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥49,980税込¥54,9781缶(3.8L)ほか当日出荷水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。 高機能エポキシ樹脂です。用途歩行者や軽車両の往来の激しい場所、傾斜路・歩道・ロッカールーム・階段などの床滑り止め。質量(kg)6.1主成分高機能エポキシ樹脂危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水、耐油、耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線塗布面積(cm2)4.7(1回塗り)硬化時間12時間(20℃)危険物の性状非水溶性![LOCTITE アンダーウォーターリペア ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32739804-130411-02.jpg)
LOCTITE アンダーウォーターリペア
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,998税込¥4,3981個(113g)欠品中パテ状で塩素や塩分を含んだ水の影響を受けないので、水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適です。用途水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適色白硬度70可使時間(分)30最高使用温度(℃)149硬化時間(時間)2~3危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類![ノーモアネイルズ リムーバブルテープ(貼ってはがせる両面テープ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14639181-250310-02.jpg)
ノーモアネイルズ リムーバブルテープ(貼ってはがせる両面テープ)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,398税込¥1,5381セット(10枚)当日出荷貼ってはがせる両面テープです。キレイにはがせて異素材同士も手軽に接着。使用できる素材/金属、セラミック、ブリキ、石、タイル、ガラス、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)。屋内用です。用途DIY、補修などに寸法(mm)20×40耐荷重(kg)2(1枚あたり)![接着剤ディスペンサー用アプリケーターアッセンブリーPU20 チップアプリケーターアッシー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835348-241122-02.jpg)
接着剤ディスペンサー用アプリケーターアッセンブリーPU20 チップアプリケーターアッシー
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用トラスコ品番567-8989材質POM寸法(mm)Φ18×100本体外径(Φmm)18危険物の類別非危険物適合アダプタPU20 ペリスタルテックディスペンサー![エポキシ接着剤 EA Eー60NC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832487-241122-02.jpg)
エポキシ接着剤 EA Eー60NC
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥57,980税込¥63,7781箱(50mL×10本)当日出荷低粘度で流動性を有しています。電気的腐食性が少ないです。電気電子部品の接着や封止に最適です。用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50材質(主成分)エポキシ樹脂色(主剤/硬化剤)黒不透明/淡黄色容量(mL)50粘度低粘度可使時間(分)(23℃)60硬化時間(時間)(23℃)24適合ノズル4090-N(1826921)危険物の類別非危険物![ウルトラタックパック 380 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79868129-240711-02.jpg)
ウルトラタックパック 380
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,798税込¥5,2781本当日出荷耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。トラスコ品番582-5144色黒使用温度範囲(℃)-55~100容量(g)28主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)70~110危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001L固着時間(秒)(23℃)60~120危険物の性状非水溶性![LOCTITE 515 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262527-230711-02.jpg)
LOCTITE 515 フランジ用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥17,980税込¥19,7781本当日出荷漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。トラスコ品番123-6431使用温度範囲(℃)-55~150液色紫粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![高機能瞬間接着剤 4850 20g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262518-230711-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 4850 20g
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,698税込¥4,0681本当日出荷トラスコ品番453-6223色透明使用温度範囲(℃)-55~80硬度ショアA85容量(g)20主成分シアノアクリレート系粘度400mPa・s危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性![高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25924309-230512-02.jpg)
高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥129,800税込¥142,7801個当日出荷高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックビーズと微小シリコーンカーバイトを加えたもので121℃まで対応可能で、すべり摩耗から保護します。毒劇非該当タイプです。コテ塗りが可能です。塗布時の液だれがありません。用途ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。トラスコ品番195-3253材質主成分:エポキシ樹脂、セラミック色灰容量(kg)10耐熱温度(℃)121可使時間(分)30分可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)(25℃)7危険物の類別非危険物硬化時間7時間![LOCTITE 55 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29043569-180928-02.jpg)
LOCTITE 55
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781セット(12巻×160m)7日以内出荷一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。 非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。 平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。 ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。 コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。 財団法人日本食品分析センター浸出試験済み用途機械・建築・ポンプメーカー適合飲料水、排水、油、エアー配管材質ナイロン繊維耐熱性149℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類![63850mlはめ合い用アップグレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749564-180516-02.jpg)
63850mlはめ合い用アップグレード
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥45,980税込¥50,5781箱(10本)7日以内出荷はめ合いゆるみ止め剤では最高強度製品で、アップグレード製品です。用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性材質主成分:合成樹脂色緑容量(mL)50質量(g)80使用温度範囲(℃)-55~180液色緑粘度(mPa・s)2000~3000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![ロックタイト 534 ガスケット仮止め剤スティック 19g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920484-170710-02.jpg)
ロックタイト 534 ガスケット仮止め剤スティック 19g
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,198税込¥4,6181本当日出荷成型ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。 スティックタイプで持ち運びに便利です。 ガスケットの表面に塗布し、合わせづらい位置合わせに最適です。用途合わせづらいガスケットの仮固定、高所での位置決め仕様ろう状半固体トラスコ品番758-5560材質主成分:アクリル樹脂色紫色質量(g)23使用温度範囲-55~150℃容量(g)19危険物の類別非危険物![ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 11C ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60919985-190702-20.jpg)
ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 11C
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥9,398~税込¥10,338~1本ほか当日出荷から7日以内出荷2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。 金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に使用できます。 82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています仕様2液混合型材質エポキシ系樹脂色黒質量(g)134容量(g)113.4可使時間(分)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比2.5硬化時間24時間危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)80主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![LOCTITE スーパーフレックス レッド RTV ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42276255-181026-02.jpg)
LOCTITE スーパーフレックス レッド RTV
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥26,980税込¥29,6781箱(80mL×12本)欠品中工場メンテナンスや大小の産業用製品にガスケットやシーリング用として使用されます。MIL-A-46106B用途産業用溶鉱炉、オーブン、ボイラー、排気スタック、高温ダクト、電気装置の加熱部分の組み付けや補修目的のシーリングや接着用途として使用できます。仕様(アルミニウム・鋼 180°剥離強度)≧1.73N/mm2適合バルブカバー、ロッカーカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、エンドシール、インテークマニホールド、リアアクスルハウジング等を含む自動車用ガスケットトラスコ品番758-5578色赤色ペースト硬度≧18(デュロメータA)破断伸度(%)≧300、≧1.5(硬化物)主成分一液湿気硬化型変性シリコーン(脱酢酸)耐熱温度(℃)315完全硬化時間24時間危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性![LOCTITEはめ合い用接着剤620 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952057-160830-02.jpg)
LOCTITEはめ合い用接着剤620
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥21,980~税込¥24,178~1本(250mL)ほか当日出荷から7日以内出荷はめ合い用高強度耐熱品(230℃)です。1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブランナー、ブッシュなどの固定に適します。色緑タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-55~230分類嫌気性剪断強度(N/mm2)(圧縮)≧17.2粘度(mPa・s)5000~12000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状![LOCTITEシリコーンフランジシール剤5699 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952014-160830-02.jpg)
LOCTITEシリコーンフランジシール剤5699
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥52,980税込¥58,2781箱(10本×300mL)7日以内出荷脱オキシムタイプのシリコーンシール剤です。低臭気・非腐食性で耐オイル・不凍液性に優れ剛性フランジにおいて長期耐久性を示します。色灰タイプ耐オイル耐水性使用温度範囲(℃)-55~230主成分シリコーン系伸び(%)≧100引張剪断強度(N/mm2)1.3~2.1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬度(ショア A)45~75![LOCTITE高機能瞬間接着剤409 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951716-160830-02.jpg)
LOCTITE高機能瞬間接着剤409
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,898~税込¥3,188~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷汎用のジェル状シアノアクリレート接着剤です。本製品はジェル状の為、垂直な表面に於いてもタレ流れる事は有りません。仕様主に多孔質材質色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)15000~40000(ジェル)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)50~100危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![紫外線硬化型接着剤326UVブルー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247738-160129-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤326UVブルー
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥82,980税込¥91,2781本(1L)7日以内出荷嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。青色の為塗布の目視が容易です。色青主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)21粘度(mPa・s)8000~20000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72適合プライマー7649表面硬化(秒)20主なワークパーツ![食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451934-150410-02.jpg)
食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(85g)当日出荷トラスコ品番480-1351規格NSF H1認証取得危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.085L危険物の性状非水溶性
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![シールはがし ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451663-150410-02.jpg)
![LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041943-140130-02.jpg)
![プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05729320-261008-02.jpg)
![接着剤用 ニードルトライアルキット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700610-260408-02.jpg)
![配管シール剤 環境対応製品 5400 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17704061-250410-02.jpg)
![嫌気性接着剤用 無溶剤プライマー SF7240 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17704070-250410-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 411 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910038-230512-02.jpg)
![ロックタイト シリコーンフランジシール剤 SI 587 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88547804-180223-02.jpg)
![ロックタイト 2701 ネジロック 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920448-170710-02.jpg)
![LOCTITE強力瞬間接着剤424 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951813-160830-02.jpg)
![LOCTITE強力瞬間接着剤415 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951786-160830-02.jpg)
![六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端より約10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86960413-131112-02.jpg)
![LOCTITE ラピッドラバーリペアー(コンベアベルト補修用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536305-160225-02.jpg)
![エポキシ接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534957-150317-02.jpg)
![絶縁&シーリングラップ (3m) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39496195-150223-02.jpg)
![LOCTITE パイプリペアーキット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042564-130404-02.jpg)
![硬化促進剤 7923 100ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043431-110808-02.jpg)
![LOCTITE 硬化促進剤 7386 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043316-131212-02.jpg)
![嫌気性接着剤用ハンドポンプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042582-150527-02.jpg)
![ビックフット 途布キット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37070266-110808-02.jpg)
![ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042607-110805-02.jpg)
![LOCTITE アンダーウォーターリペア ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32739804-130411-02.jpg)
![ノーモアネイルズ リムーバブルテープ(貼ってはがせる両面テープ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14639181-250310-02.jpg)
![接着剤ディスペンサー用アプリケーターアッセンブリーPU20 チップアプリケーターアッシー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835348-241122-02.jpg)
![エポキシ接着剤 EA Eー60NC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832487-241122-02.jpg)
![ウルトラタックパック 380 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79868129-240711-02.jpg)
![LOCTITE 515 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262527-230711-02.jpg)
![高機能瞬間接着剤 4850 20g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262518-230711-02.jpg)
![高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25924309-230512-02.jpg)
![LOCTITE 55 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29043569-180928-02.jpg)
![63850mlはめ合い用アップグレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749564-180516-02.jpg)
![ロックタイト 534 ガスケット仮止め剤スティック 19g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920484-170710-02.jpg)
![ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 11C ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60919985-190702-20.jpg)
![ロックタイト Oーリングキットゴムコード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60810295-170710-02.jpg)
![LOCTITE スーパーフレックス レッド RTV ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42276255-181026-02.jpg)
![LOCTITEはめ合い用接着剤620 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952057-160830-02.jpg)
![LOCTITEシリコーンフランジシール剤5699 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952014-160830-02.jpg)
![LOCTITE高機能瞬間接着剤409 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951716-160830-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤326UVブルー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247738-160129-02.jpg)
![食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451934-150410-02.jpg)