577件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル系構造用接着剤 334 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アクリル系構造用接着剤 334

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    万能タイプのアクリル系接着剤(1液)です。 高い耐衝撃性、高い耐剥離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性があります。
    用途多種材質の広い範囲での接着、汚れた面、油面接着。仕様併用プライマー/7386色薄黄色質量(g)380危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃性、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ビッグフットZV(低臭気グレード) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ビッグフットZV(低臭気グレード)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット(1L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    二液タイプで低臭気の床滑り止めコート剤です。
    用途食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間24時間(20℃)危険物の性状非水溶性
  • エポキシ系接着剤 EA9497 耐熱用 中粘度 2液カートリッジタイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ系接着剤 EA9497 耐熱用 中粘度 2液カートリッジタイプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。2液室温硬化型エポキシ接着剤です。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。仕様2液混合型適合角型ノズルはニードル取付可能トラスコ品番724-7590材質主成分:エポキシ樹脂タイプガンタイプ粘度低粘度硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥54,980税込¥60,478
    1本(3.6L)
    7日以内出荷
    常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
    用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~142°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 270 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 270

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥49,980税込¥54,978
    1本(1L)
    7日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ウェザーストリップ接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ウェザーストリップ接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    翌々日出荷
    ・ガソリン、灯油、LLC、溶剤への耐性。・ウェザーストリップを永久固定。・ガスケットの接着
    用途ガスケット、ドアやトランクのモール、ヘッドライナーなどの接着色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量147mL危険物の性状非水溶性
  • BONDERITE C-SO VR4870-2B ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    BONDERITE C-SO VR4870-2B

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    水に濡れた品物の表面に速やかに吸着して撥水性の防錆被膜を張り水便を置換する成分と、ベースとなる溶剤からなっています。水に濡れた金属がBONDERITE C-SO VR4870-2Bの液中に浸漬されますと、表面の水のフィルムが完全に防錆被膜に置換され、この置換された水はベースの溶剤との比重差で水玉となって処理槽の底部にたまります。定期的にこの水層を除去していただければ長期にわたって使用できます。
    用途主として鉄鋼部品の中期~長期の防錆に、各種金属部品表面の水切りに使用されます。仕様防錆力△、置換力○使用方法希釈せず原液で使用。原則として浸漬で使用しますが、圧力が弱ければシャワースプレーでも使用できます。処理後は自然乾燥又は通風乾燥して下さい。容量(L)18pH化学的中性外観微乳白色・透明・液状危険等級Ⅲ溶剤石油系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ミニツインパック

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(200個)
    9日以内出荷
    使いやすい2個パックです。従来の瞬間接着剤より耐水性(ヨーロッパEN204.D3グレード適合)、耐衝撃性に優れています。
    用途硬質プラスチック・木材・合成ゴム・金属・厚紙・陶磁器などの接着に。トラスコ品番113-1099材質主成分:シアノアクリレート色透明タイプ液状タイプ容量(g)1×2個危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.364L危険物の性状非水溶性
  • すべり剤セット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    すべり剤セット

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    摩擦部分の動きやキシミをなめらかにし、滑りを良くします。床に飛び散らない敷居用の滑り棒付です。
    用途自動車・機械などの潤滑。ドア、家具の扉などの蝶つがいのきしみ止め、敷居部の滑り。鍵穴の潤滑。木・プラスチック・金属製の引き出しを滑りやすくする。トラスコ品番378-3944材質主成分:シリコーン樹脂・パラフィンワックス色透明容量(mL)70使用温度範囲(℃)5~35RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    プロ用シーリングプライマー

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥2,298税込¥2,528
    1個(250g)
    8日以内出荷
    プロ用プライマーです。各種プラスチック・各種金属・ガラス・タイル・塗装面等(各種非多孔質素材)に対応。
    用途シーリング材の下地接着性を向上仕様ヘンケル SSP-NPR 250g危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1セット
    当日出荷
    減圧状態、加圧状態の配管に対してライン停止なしで補修ができるキットです。キットには補修に必要なツールや製品がすべて含まれており、確実かつ長期的な補修が可能です。
    用途各種形状の配管に。(エルボ―、T字、レデューサー等)。継手、ネジ部、カップリング、等に。補修可能な素材 金属、プラスチック、コンポジット(複合)素材、等に。内部流体:エアー、冷却水、化学薬品などに。セット内容作業手順書、サンドペーパー、アルコールワイプ、保護手袋材質エポキシパテ、ウレタンテープ色白規格NSF61 BS6920 取得耐圧性(MPa)最大2.06(完全硬化後)可使時間(分/25℃)5硬化時間(分)(25℃)30危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    速硬化性で耐候性に優れています。高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
    用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材などに。その他【硬化促進剤】7386トラスコ品番717-8474材質主成分:エラストマー変性アクリレート色琥珀色容量(mL)250使用温度範囲(℃)-55~100規格NSF S4認証粘度(mPa・s)67500危険等級Ⅲ固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00013L危険物の性状非水溶性
  • 接着剤用 ステンレスニードル SSS ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    接着剤用 ステンレスニードル SSS

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(50本)
    当日出荷
    接着剤用ノズル。針部ステンレススチールの金属製ニードル。金属製なので嫌気性接着剤には適合を確認必要
    用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質SUS/PP危険物の類別非危険物
  • 接着剤用 フレキシブルニードル PPF ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    接着剤用 フレキシブルニードル PPF

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥9,298税込¥10,228
    1袋(50本)
    当日出荷
    樹脂製なので嫌気性接着剤に対応。先端が柔らかい樹脂なので被着材に傷をつけにくい。ニードル部を切り短くも、先端を曲げ変えられる
    用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質PP危険物の類別非危険物
  • 接着剤用 PTFE/SUS ニードル 25G ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    接着剤用 PTFE/SUS ニードル 25G

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(50本)
    当日出荷
    接液部が樹脂なので嫌気性接着剤に対応。SUSのガイドがあり塗布位置の再現性がよい。紫外線や可視光が透過しません
    用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。トラスコ品番724-7585材質SUS/PTFELead色ピンク危険物の類別非危険物内径(mm)0.25
  • デジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    デジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ロックタイトデジタルシリンジ用のフィンガースイッチです。
    トラスコ品番698-5373危険物の類別非危険物適合年齢(歳)デジタルシリンジ塗布機SD20用
  • デジタルシリンジ塗布機 SD20 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    デジタルシリンジ塗布機 SD20

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷
    セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。液だれを防ぐバキュームサックバック機能付です。サックバック機能あり、最大40のプログラムを保存。フィンガースイッチ(別売)を取付可能です。
    用途接着剤やオイル、グリス等の定量塗布が可能。付属品AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター(30ml)、ニードルトライアルキット、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル30ml(透明・黒)トラスコ品番698-5372幅(mm)130高さ(mm)295奥行(mm)207電源(V)AC100/200圧力調整範囲(MPa)0.01~0.7作動時間(秒)吐出時間0.01~99.9危険物の類別非危険物
  • 一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(750mL×12本)
    4日以内出荷
    難燃適合の発泡ウレタン。ドイツ規格:DIN 4102-1 B1。DIN規格はドイツ規格協会が制定する、ドイツ連邦共和国の国家規格です。DIN 4102-1は建材は部品の燃焼挙動を評価するための規格で、M537はB1クラス:難燃性材料の条件を満たしています。幅広い環境温度で使用可能。寒冷地(-10℃まで)でも発砲。施工に配慮した安心設計。低発泡で窓枠など歪めにくい。垂直な隙間充てんでも垂れにくい
    用途発泡ウレタンに仕様発泡量(L):約45(1本)色クリーム切断可能時間約25~35分(20mm厚)(効果時間)耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~90(短時間~120℃)施工長さ直径Φ20mmで約143m(理論値)熱伝導率(W/mk)0.035危険等級Ⅲタックフリータイム(分)約5-7密度(kg/m3)硬化後:約14-18危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6468mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(500mL×12本)
    4日以内出荷
    ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能。施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。住宅にやさしい安心設計。低発泡圧で窓枠など歪めにくい。柔軟なフォームで高い追随性。防音性能も従来の50%アップ。きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能。気泡の数が従来の4倍。施工後も高い寸法安定性。寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム
    用途発泡ウレタンに仕様発泡量(L):約20(1本)色白切断可能時間約45~55分(20mm厚)(効果時間)耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~80(短時間~100℃)施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値)熱伝導率(W/mk)0.032危険等級Ⅲタックフリータイム(分)約6-8密度(kg/m3)硬化後:約19-23危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3720mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 620 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 620

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    当日出荷
    ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します(空気にふれているときは硬化しません)。1液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率化が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。
    用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリー等の固定。はめ合い用。適合永久固定(耐熱用(230℃)はめ合い用)1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブライナー、ブッシュなどの固定に適します。その他【推奨硬化促進剤】74717649トラスコ品番412-9428液色緑容量(g)250主成分合成樹脂粘度(mPa・s)5000~12000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • 紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥94,980税込¥104,478
    1本
    5日以内出荷
    特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪みの発生が少なくなります。嫌気性硬化を有します。
    用途UV光が当たらない箇所のある構造的なアプリケーションや装飾目的などのガラスと金属などの接着に。トラスコ品番390-7017材質アクリル系色淡黄色粘度(mPa・s)3000~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005L危険物の性状非水溶性
  • 高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1箱(3kg×2個)ほか
    5日以内出荷
    アルミナビーズと炭化硅素を配合した2液タイプのエポキシ補修剤。速硬化:4時間。耐衝撃―ヘンケル独自技術のゴム強靭化エポキシ。混合が容易
    用途コーティング耐熱温度(℃)-30~120可使時間(分)15硬化時間(分)240(25℃)硬化時間(時間)速硬化4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
  • 高機能耐摩耗剤”ノードバック”(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7336 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能耐摩耗剤”ノードバック”(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7336

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
    2液型のシリコンカーバイド含有エポキシ系耐熱摩耗剤。高耐熱性でヨーロッパの安全基準(CMRフリー)に適合
    用途配管。集塵機。シュート。粉砕機トラスコ品番578-3955色灰色容量(kg)10容量(g)10000耐熱温度(℃)232(乾燥時)可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)2(148℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000118mL特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
  • 補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥75,980税込¥83,578
    1箱(50mL×6本)
    7日以内出荷
    鉄フィラー入りで金属状に硬化します。2液混合エポキシ補修剤ガンタイプです。10分間で硬化し、緊急修理に適し、機械のストップ時間を短縮できます。スタティックミキサー型ガンタイプで無駄なく塗布時間が短縮できます。
    用途スチール、鋳物、ステンレス、コンクリートなどの接着。補修後、復旧させる必要のあるパイプ、その他設備。トラスコ品番389-2131セット内容本体、ミキシングノズル1本材質主成分:エポキシ樹脂色灰色使用温度範囲(℃)-29~93容量(g)50可使時間(分/25℃)3~4硬化時間(分)10(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
  • プライマ―用ハケ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    プライマ―用ハケ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋
    当日出荷
    化学繊維を使用している為、耐溶剤性が高い製品です。持ち手部分にも耐溶剤性の高い樹脂を使用しています。柔軟性の高い樹脂を使用しているのでワークを傷つけません。
    用途硬化促進剤等の塗布に。ロックタイト製品の塗布に。トラスコ品番578-4001材質ポリプロピレン色白&透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000167mL危険物の性状非水溶性
  • 紫外線硬化接着剤 3504 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化接着剤 3504

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    5日以内出荷
    嫌気性硬化を有します。速固着が必要、はみ出し部の完全硬化が求められるアプリケーションに最適です。硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。
    用途モーター、スピーカー、宝飾品などに。トラスコ品番390-7025材質アクリル系色こはく対応推奨硬化促進剤 7649剪断強度(N/mm2)10硬化条件紫外線硬化365mm粘度(mPa・s)800~1300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)75表面硬化(秒)35
  • 小型ポータブルLEDライト CL32-365nm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    小型ポータブルLEDライト CL32-365nm

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    5日以内出荷
    高寿命で低ランニングコスト。コンパクトで軽量
    用途紫外線接着剤、可視光接着剤に使用可能トラスコ品番253-9385セット内容本体、AC電源ケーブル、USBケーブル(バッテリー充電用)長さ(mm)140幅(mm)25高さ(mm)25波長(nm)放射波長:365危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
  • 紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 349 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 349

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥94,980税込¥104,478
    1本
    5日以内出荷
    耐水、耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明接着剤です。膜厚硬化性も良好、透明性を求められるアプリケーションにです。
    用途エンコーダの固定、レンズ、ガラス食器、プリズムに。トラスコ品番363-5735色透明使用温度範囲(℃)-55~120剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)6000~13500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00015mL特性耐湿、耐水危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68表面硬化(秒)30
  • 紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 366 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 366

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥89,980税込¥98,978
    1缶
    5日以内出荷
    本製品は365nmの紫外線を照射することにより硬化します。空気に晒された表面を完全硬化させるには250 nm の波長の紫外線を照射する必要があります。硬化速度は、製品表面部で測定された紫外線照度に左右されます。一般的な硬化条件は高圧水銀灯を使用した場合、100mW/cm2の照射強度で20~30秒です。
    用途産業用アプリケーションの金属やガラス部品の接着、シーリング、コーティングに適しています。代表的な使用例は、電気部品、電機機器部品、装飾部の組立てなどです。本製品は、硬化すると振動や衝撃に対し、高い耐性を有します。トラスコ品番612-3864色透明、黄色~淡褐色液体容量(mL)1000容量(L)1主成分ウレタンメタクリレート形態1液-混合不要粘度中粘度主な用途金属、ガラス硬化方式紫外線外観(未硬化時)透明、黄色~淡褐色液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL特性耐衝撃・耐振動危険物の性状非水溶性
  • 紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 350

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    5日以内出荷
    ガラス、金属、一部の熱可塑性素材への接着力良好です。
    用途エンコーダの固定、ガラス、レンズ、プリズムに。トラスコ品番390-7020材質アクリル系色こはく使用温度範囲(℃)-55~150剪断強度(N/mm2)4.8主な用途金属、ガラス粘度(mPa・s)3500~6000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00015mL危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68表面硬化(秒)30
  • 紫外線硬化型接着剤 3851 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 3851

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥319,800税込¥351,780
    1箱(250mL×10本)
    5日以内出荷
    耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。嫌気性硬化も含みます。
    用途光硬化型接着剤として。トラスコ品番363-5730色淡黄色容量(L)250対応推奨プライマー 7649粘度(mPa・s)3000~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿、耐水危険物の性状非水溶性表面硬化(秒)12
  • 紫外線硬化接着剤 352 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化接着剤 352

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥319,800税込¥351,780
    1箱(250mL×10本)
    5日以内出荷
    紫外線による硬化。金属やガラス部品の接着。シーリングコーティング。
    用途優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。端子のシールに。トラスコ品番412-9406材質アクリル系色こはく容量(mL)250使用温度範囲(℃)-55~150硬度69(HdD)主な用途金属、ガラス粘度(mPa・s)16000~24000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿危険物の性状非水溶性表面硬化(秒)10
  • 紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 325UV ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 325UV

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    5日以内出荷
    紫外線硬化アクリル系接着剤です。
    トラスコ品番253-4466材質変成アクリレートエステル色琥珀色粘度中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
  • 構造用接着剤(紫外線硬化)326UVブルー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    構造用接着剤(紫外線硬化)326UVブルー

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    3日以内出荷
    中粘度 セラミック、マグネット接着に
    トラスコ品番223-0611色ブルー容量(mL)1000危険物の類別非危険物
  • 紫外線硬化型接着剤 3052 (LID-1316) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 3052 (LID-1316)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥319,800税込¥351,780
    1箱(250mL×10本)
    5日以内出荷
    光硬化型接着剤です。耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。
    用途車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に。トラスコ品番363-5736色淡黄色対応推奨プライマー 7649粘度(mPa・s)3000~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐湿、耐水危険物の性状非水溶性表面硬化(秒)12
  • 紫外線硬化接着剤 3052 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化接着剤 3052

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥94,980税込¥104,478
    1本
    5日以内出荷
    嫌気性硬化を有しており、硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。耐熱性があります。
    用途モーターハウジングとマグネットの接着、圧電素子の部品に。トラスコ品番390-7018材質アクリル系色淡黄色対応推奨硬化促進剤 SF7649剪断強度(N/mm2)≧15硬化条件紫外線硬化365mm粘度(mPa・s)2750~5000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐熱危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)83表面硬化(秒)10
  • 紫外線硬化シリコーン508(863791)(SI5088) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化シリコーン508(863791)(SI5088)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥259,800税込¥285,780
    1箱(10本)
    62日以内出荷
    シール、ポッティング用
    トラスコ品番412-9433危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
  • 紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ AA3311 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ AA3311

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    5日以内出荷
    高速硬化。光学的透明性。1 液タイプ。応力に敏感なプラスチック用。タックフリータイム 30秒。固着時間 12 秒。ガラス、陶器に良好。プラスチック、金属に対する優れた接着力。ISO 10993 適合
    用途硬質又は軟質ポリ塩化ビニールへの接着。チューブ等の接着に最適。ガラス、陶器に良好。プラスチック、金属に対する優れた接着力トラスコ品番653-6313色透明主な用途ガラス、陶器、プラスチック、金属粘度(mPa・s)200.0 - 400.0危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
  • 紫外線硬化型接着剤 (648UV) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 (648UV)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥259,800税込¥285,780
    1箱(250mL×10本)
    4日以内出荷
    648の紫外線硬化付加タイプ 。磁性流体等の嵌め合い、シールに最適
    トラスコ品番253-9384色緑使用温度範囲(℃)-55~175対応推奨硬化促進剤 7649粘度(mPa・s)400~600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
  • 高強度タイプはめ合い固定剤 649 耐熱用 (取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高強度タイプはめ合い固定剤 649 耐熱用 (取り外し不可)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(50mL×10本)
    5日以内出荷
    はめ合い用嫌気性接着剤。耐熱タイプ
    用途はめ合い用高強度耐熱品、耐熱ベアリング、高温ネジ部の固定、シールに適し、耐薬品性もあります。低臭気タイプトラスコ品番412-9418容量(mL)50使用温度範囲(℃)-55~175液色緑対応推奨硬化促進剤 7649/7471主成分アクリル樹脂粘度(mPa・s)400~600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL特性耐熱、耐薬品危険物の性状非水溶性