曜日別特売

嫌気性接着剤用ハンドポンプ

嫌気性接着剤用ハンドポンプ - ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

レバーを引くことで一定量塗布可能です。
一定量塗布可能なため、作業者による塗布量のばらつきを防止します。
粘度が30000mPa・sまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。

用途
生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。
トラスコ品番
293-0692
材質
ポリプロピレン(PP)
適合容量(mL)
50250
危険物の類別
非危険物
塗布量
0.01~0.04(mL)
内容量
1台
注意
※接着剤は別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8260275088631
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする