カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
絞り込み
ブランド
  • ヘンケル
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(569)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(133)
  • RS PRO(39)
  • KTM(6)
  • BMW(5)
  • HARLEY-DAVIDSON(5)
  • ヘンケル ロックタイト(3)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • SIEMENS(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • ZF CHERRY(1)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1)
  • MV AGUSTA(1)
  • Phrozen(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LOCTITE」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537 ヘンケル一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537ヘンケル
2,898税込3,188
1個(750mL)
翌々日出荷
難燃適合の発泡ウレタンドイツ規格:DIN 4102-1 B1DIN規格はドイツ規格協会が制定する、ドイツ連邦共和国の国家規格です。DIN 4102-1は建材は部品の燃焼挙動を評価するための規格で、M537はB1クラス:難燃性材料の条件を満たしています。幅広い環境温度で使用可能寒冷地(-10℃まで)でも発砲施工に配慮した安心設計低発泡で窓枠など歪めにくい垂直な隙間充てんでも垂れにくい
用途発泡ウレタンに仕様発泡量(L):約45(1本)クリーム切断可能時間約25~35分(20mm厚)(効果時間)耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~90(短時間~120℃)施工長さ直径Φ20mmで約143m(理論値)熱伝導率(W/mk)0.035危険等級タックフリータイム(分)約5-7密度(kg/m3)硬化後:約14-18危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量539mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ ヘンケル一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプヘンケル
2,198税込2,418
1個(500mL)
翌々日出荷
ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。住宅にやさしい安心設計低発泡圧で窓枠など歪めにくい柔軟なフォームで高い追随性防音性能も従来の50%アップ。きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能気泡の数が従来の4倍施工後も高い寸法安定性寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム
用途発泡ウレタンに仕様発泡量(L):約20(1本)切断可能時間約45~55分(20mm厚)(効果時間)耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~80(短時間~100℃)施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値)熱伝導率(W/mk)0.032危険等級タックフリータイム(分)約6-8密度(kg/m3)硬化後:約19-23危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量310mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
難燃フォーム シスタM537キット ヘンケル難燃フォーム シスタM537キットヘンケル
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
充てん・断熱・結露防止に使える発泡ウレタン「M537」のキットです。「難燃フォーム シスタM537」×1本と「シスタ専用クリーナー P8970」×1本と「シスタ専用ガン ST101」×1台のセットです。
用途発泡ウレタンのセット品セット内容難燃フォーム シスタM537 750ml×1本/シスタ専用クリーナー P8970 500ml×1本/シスタ専用ガン ST101×1台危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量750mL危険物の性状水溶性
一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ ヘンケル一液型発泡ウレタン シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプヘンケル
25,980税込28,578
1箱(500mL×12本)
4日以内出荷
ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。住宅にやさしい安心設計低発泡圧で窓枠など歪めにくい柔軟なフォームで高い追随性防音性能も従来の50%アップ。きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能気泡の数が従来の4倍施工後も高い寸法安定性寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム
用途発泡ウレタンに仕様発泡量(L):約20(1本)切断可能時間約45~55分(20mm厚)(効果時間)耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~80(短時間~100℃)施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値)熱伝導率(W/mk)0.032危険等級タックフリータイム(分)約6-8密度(kg/m3)硬化後:約19-23危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3720mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537 ヘンケル一液型発泡ウレタン シスタ 難燃フォーム M537ヘンケル
33,980税込37,378
1箱(750mL×12本)
4日以内出荷
難燃適合の発泡ウレタンドイツ規格:DIN 4102-1 B1DIN規格はドイツ規格協会が制定する、ドイツ連邦共和国の国家規格です。DIN 4102-1は建材は部品の燃焼挙動を評価するための規格で、M537はB1クラス:難燃性材料の条件を満たしています。幅広い環境温度で使用可能寒冷地(-10℃まで)でも発砲施工に配慮した安心設計低発泡で窓枠など歪めにくい垂直な隙間充てんでも垂れにくい
用途発泡ウレタンに仕様発泡量(L):約45(1本)クリーム切断可能時間約25~35分(20mm厚)(効果時間)耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~90(短時間~120℃)施工長さ直径Φ20mmで約143m(理論値)熱伝導率(W/mk)0.035危険等級タックフリータイム(分)約5-7密度(kg/m3)硬化後:約14-18危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6468mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
loctite 518特集