カテゴリ

  • 接着剤・補修材(197)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(59)
  • ねじ・ボルト・釘(48)
  • 塗料(22)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • モノタロウ(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(99)
  • CIO(85)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(38)
  • 明工社(36)
  • ミルウォーキーツール(35)
  • Mate(29)
  • エレコム(23)
  • Electro Harmonix(22)
  • OCTS(21)
  • SHIMANO(シマノ)(16)
  • IMPACT LOCK(14)
  • NOJIMA ENGINEERING(10)
  • TRUSCO(9)
  • 多摩電子(9)
  • アルク(9)
  • Beat-Sonic(8)
  • GEMS SENSORS(8)
  • イスカル(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(90)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OCT」の検索結果

285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 243

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • ねじロック 中強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ねじロック 中強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](22件のレビュー)
    639税込703
    1個(0.5mL)ほか
    当日出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 263

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
    用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。使用温度範囲(℃)-55~180液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤  ピンポインター(ゼリー状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(ゼリー状)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28件のレビュー)
    679税込747
    1本(5g)
    当日出荷
    ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
    用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7625種別ゼリー状ノズル細ノズル主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 242

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
    用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 222

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](44件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
    用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別低強度使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • ロックタイト 黒ゴム接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 黒ゴム接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(100g)
    当日出荷
    耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
    用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399質量(g)131容量(g)100主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
  • ねじロック 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ねじロック 高強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    639税込703
    1個(0.5mL)ほか
    当日出荷
    耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。LOCTITE 263の相当品となります。
    用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 262

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。
    用途高力ボルトの固定使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 ブラシ付き ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 ブラシ付き

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28件のレビュー)
    669税込736
    1本(5g)
    当日出荷
    かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。 キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。 マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。 細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。
    用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材付属品液状ブラシ付トラスコ品番378-3979粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(20g)
    当日出荷
    接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。
    用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器などトラスコ品番378-4029タイプ中粘度型主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 超強力防水スプレー (長時間) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    超強力防水スプレー (長時間)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](33件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(380mL)
    当日出荷
    防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
    用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。トラスコ品番375-5819主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品
  • LOCTITE 575 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 575 金属配管用シール剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
    用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)主成分嫌気性樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](26件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
    用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着仕様低粘度型材質主成分:シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~80液色透明主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ねじロック 低強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ねじロック 低強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(10mL)
    当日出荷
    低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。LOCTITE 222の相当品となります。
    用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。種別低粘度液色粘度(mPa・s[cP])900~1500(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 248 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 248

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](17件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(19g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。
    用途ねじのゆるみ止め仕様中強度青(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)適合規格NSF/ANSI61、CFIA破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~32/-破壊トルク(Nm)20主成分嫌気性樹脂危険等級その他のもの固着時間(分)10養生時間固着10分/最終強度24時間危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状
  • フリーズ&リリース ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フリーズ&リリース

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](21件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(480mL)
    当日出荷
    ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。
    用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等トラスコ品番445-2101黄褐色容量(mL)480質量(g)480使用温度範囲(℃)常温下での使用主成分ミネラルオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量480mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 290 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 290

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1箱(10本×50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合
    用途ねじ締結後、浸透による固定とシール使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度範囲(mPa・s)20~55破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    3,198税込3,518
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    調整ねじ用の瞬間接着剤です。 はみ出し部も硬化します。
    用途基板・電子部品用仕様低強度タイプ(取り外し可能)質量(g)20使用温度範囲(℃)-55~80粘度低粘度主な用途基板、電子部品粘度(mPa・s)40~80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(液状 高耐久性) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(液状 高耐久性)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    739税込813
    1本(5g)
    当日出荷
    耐熱、耐水、耐衝撃に優れた高い耐久性を持ち合わせています。(耐熱120℃)。塗りたい場所にピンポイントに接着。細かい場所に最適。サイドボタンと極細ノズルで液量を自在に調整可能。
    用途硬質プラスチック、合成ゴム、木材、金属、陶磁器などの接着に。主成分シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0045L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE ガスケットリムーバー 79040 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ガスケットリムーバー 79040

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ロックタイトガスケットリムーバーはエンジンの付いた成形ガスケット、ゴム系ガスケット、液状パッキン、ロックタイトガスケットエルミネータ、焼付いたカーボン、頑固な油汚れなどを数分ではく離します。 アルミニウム面で使用しても腐食しません。 プラスチック、リノリウム、合成繊維材料には対応しません。 特殊フォーミング作用で剥離するため部品を傷つけません。
    用途成形ガスケット、液体ガスケット、焼き付いたグリースやペイント、木材のペイント、ワンスなどの剥離に成分塩化メチレン・界面活性剤・増粘剤・LPG白色、半透明泡状液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • LOCTITE 542 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 542 配管用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。
    用途油圧、空圧、ねじ継手用使用温度範囲(℃)-55~150(目安)液色粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ破壊トルク/脱出トルク(Nm)15主成分嫌気性樹脂液シール時間速い耐圧性(MPa)68.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 SF7649

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
    用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
  • LOCTITE 272 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 272

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す
    用途スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分タイプ永久固定タイプの耐熱用使用温度範囲(℃)-55~230液色粘度(mPa・s[cP])4000~15000破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧18/≧18主成分嫌気性樹脂比重25℃:1.11推奨ねじ径M36以下危険等級固着時間(分)30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 572 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 572 金属配管用シール剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
    用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)主成分嫌気性樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 271 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 271

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。
    用途スタッドボルト等の永久固定使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])400~600破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M25以下危険等級固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 高機能接着剤 406 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能接着剤 406

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
    用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。仕様中粘度型透明質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~80参考/旧型式406-20N主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン主なワークパーツ
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    559税込615
    1本(4g)ほか
    当日出荷
    水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。
    用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。仕様耐衝撃透明タイプゼリー状主成分シアノアクリレート系主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水、耐剥離固着時間(秒)20~60(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 603 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 603 はめあい用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。
    用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。使用温度範囲(℃)-55~150液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途油面主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(20g)
    当日出荷
    広域な素材に対応の多用途タイプです。多孔質材料にも使いやすい中粘度タイプです。塗布しやすいボトル、開閉が容易なキャップ形状です。
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・金属・陶磁器などの接着。トラスコ品番378-4045透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器、厚紙危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 超強力防水スプレー (多用途) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    超強力防水スプレー (多用途)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](65件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(420mL)
    当日出荷
    水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
    用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚主成分フッ素樹脂
  • LOCTITE 641 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 641 はめあい用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中強度はめ合い固定用です 軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します 耐薬品性に優れています 取り外し可能
    用途はめあい用使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])400~800(チキソ)適合すきま(mm)0.2以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧6.5危険等級固着時間(分)40強度中強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 241 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 241

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。
    用途ネジ部品用 一般ねじ部品の固定とシール用(中強度) ベアリングとハウジングの固定使用温度範囲(℃)-50~150液色粘度(mPa・s[cP])110~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)11.5/10硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上
    用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。
    用途即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。仕様高粘度型透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系主な用途金属、プラスチック、エラストマー粘度(mPa・s)900~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)19~27固着時間(秒)360~480(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。
    用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。仕様低粘度型透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系主な用途金属、プラスチック、エラストマー粘度(mPa・s)25~55危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)17~26固着時間(秒)240~300(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッド ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッド

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    429税込472
    1本(5g)
    当日出荷
    ロングノズルで正確に塗れる。 耐水性処方で水が掛かっても大丈夫。耐衝撃性処方なので衝撃ではがれやすい固い物の接着に適しています。
    用途多用途タイプ 硬質プラスチック・合成ゴム・厚紙・木材・陶磁器・金属成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7633種別液状透明質量(g)20タイプ耐衝撃ノズルロングノズル粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、厚紙、木材、陶磁器、金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL特性耐水性固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 620 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 620 はめあい用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度耐熱用はめ合い部品固定用です プーリー、ギヤー、スプロケット、スリーブ、ピン、ブッシュ、カップリング、留め具の固定に最適です 230℃×1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持
    用途はめあい用、耐熱用使用温度範囲(℃)-55~230液色粘度(mPa・s[cP])5000~12000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級固着時間(分)10強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 221 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 221

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    3,798税込4,178
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低強度のネジの固定、弛み止めに適し、調整、取り外しが簡単に行えます。
    用途ネジ部品用 小ネジ・ビスの固定とシール用(低粘度、低強度)使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])100~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)5~12/2~8硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 565 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 565 配管用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
    用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1主成分嫌気性樹脂液シール時間遅い耐圧性(MPa)68.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性